絞り込み
呼び
- 75(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 275(1)
- 300(1)
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
ホース長さ(m)
- 0.13
- 0.1(1)
- 0.12(1)
- 0.16(1)
- 0.21(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 30(3)
ブランド
- フジモリ産業(1)
- フカガワ(1)
「呼び」から絞り込む
75(1)
100(1)
125(1)
150(1)
175(1)
200(1)
225(1)
250(1)
275(1)
300(1)

SUS スパイラルニップル
フカガワ(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
空調用ニップル
フジモリ産業¥429~税込¥472~1個当日出荷建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど材質溶融亜鉛メッキ鋼板長さ(m)0.13使用温度範囲(℃)-10~100
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品