絞り込み
呼び
- 275
- 50(1)
- 75(26)
- 100(83)
- 125(75)
- 150(82)
- 175(61)
- 200(80)
- 225(58)
- 250(71)
- 300(40)
材質
- スチール(10)
- ステンレス(9)
- 亜鉛合金(10)
ホース長さ(m)
- 0.13(1)
ブランド
- フカガワ(30)
- 東洋アルチタイト(1)
「呼び」から絞り込む
75(26)
100(83)
125(75)
150(82)
175(61)
200(80)
225(58)
250(71)
275
300(40)

スパイラルニップル
フカガワ(46件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷スパイラルダクトの差込用継手。管同士の接続時に使用します。材質亜鉛鋼板形状ニップル寸法L(mm)130寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
定着カラー
フカガワ(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。材質亜鉛鋼板タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L)板厚t(mm)0.6
SUS スパイラルニップル
フカガワ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から9日以内出荷用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304形状ニップル長さL(mm)130寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~2(b、L)板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
SUS 定着カラー
フカガワ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷用途角ダクト等、平面に丸ダクトを接続するときに使用します。材質SUS304タイプ定着カラー外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(L)板厚t(mm)0.6
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管
フカガワ¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
アミ付キャップ(防虫アミ)
フカガワ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。形状キャップ材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
ハゼエルボ45°
フカガワ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から10日以内出荷管の曲がりに使用する継手です。材質亜鉛形状エルボ45°寸法(mm)l:60寸法l(mm)60寸法b(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防鳥アミ)
フカガワ(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。スパイラルダクト等、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板形状キャップ材質(本体)亜鉛鋼板寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(l)材質(メッシュ)亜鉛
SUS T管
フカガワ¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
とって付キャップ(SPサイズ)
フカガワ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から8日以内出荷キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板
アミ付キャップ(防鳥アミ) SPサイズ
フカガワ(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6網サイズ(mm)10
チャッキダンパー
フカガワ¥8,198税込¥9,0181台当日出荷から15日以内出荷空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。材質外板:亜鉛鋼板、駆動装置 :鋼板、亜鉛メッキタイプダンパー最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板静圧(Pa)±500以下
SUS Y管
フカガワ¥26,980~税込¥29,678~1個6日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状Y管寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
アミ付キャップ(防虫アミ) SPサイズ
フカガワ¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から6日以内出荷アミ付のキャップです。継手類の、管の閉口部に使用します。形状キャップ寸法l(mm)60厚さt(mm)0.6メッシュ16メッシュ寸法(mm)16
二重アルミフレキ
フカガワ¥24,980税込¥27,4781本6日以内出荷から11日以内出荷アルミニウム二重構造で通常のアルミフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
パワーフレキ
フカガワ¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷から10日以内出荷アルミニウム鋼板なので非常に軽量で簡単に手で曲げられます。錆びにくく、鋼板メーカーの技術により亜鉛メッキ製と同等の強度を持ち、通常のアルミフレキの約3倍の強度を有します。(メーカー比)。標準色のシルバーと意匠性のあるブルーを選択いただけます。
『フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります
- フレキシブルホース
- ダクトホース・ダクト管
- フレキシブルホース用継手
- ダクトホース・ダクト管用継手
- フレキシブルホース関連部品
- ダクトホース関連部品