絞り込み
形状
形状
BOX型(2)
形状
ドーム型(4)
形状
防水・暗視型(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(4)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • キャロットシステムズ(2)
  • 日本緑十字社(1)
  • ブロードウォッチ(1)
  • トライメイト(1)
使用場所
  • 使用場所屋内
  • 使用場所屋外(15)
防水・防滴機能
  • あり(1)
  • なし(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
BOX型
BOX型(2)
ドーム型
ドーム型(4)
防水・暗視型
防水・暗視型(1)
ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプ オーム電機ダミーカメラ ハイブリッド式 屋外型 常時点滅タイプオーム電機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約270(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(3.87MB)
防犯用 ダミーカメラ ドーム型 モノタロウ防犯用 ダミーカメラ ドーム型モノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として付属品ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚材質ABS形状ドーム型質量(g)約110g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×117×72使用電池単3形アルカリ乾電池×2本使用場所屋内
ダミー防犯カメラ ドーム型 トライメイトダミー防犯カメラ ドーム型トライメイト
799税込879
1個
当日出荷
本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本形状ドーム型寸法(mm)115×115×75質量(g)80使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売)耐水性なし使用場所屋内
ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプ オーム電機ダミーカメラ 明暗センサー式点灯タイプオーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます「防犯カメラ作動中」のステッカー付き空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書質量(g)約81(本体のみ・電池別)電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)吸収量(L/箱)116×70動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
ドーム型ダミーカメラ キャロットシステムズドーム型ダミーカメラキャロットシステムズ
2,698税込2,968
1台
当日出荷
明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください)付属品ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)128×88使用電池単3形乾電池×2本(別売)電池寿命約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)照度(Lux)(動作)10以下
防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式 オーム電機防犯ダミーカメラ 屋外用 LED点滅式オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます「防犯カメラ作動中」のステッカー付き空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、屋外(防雨型)取扱説明書(1.51MB)
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 日本緑十字社ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載日本緑十字社
2,398税込2,638
1個
当日出荷
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本トラスコ品番353-9174材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂形状ドーム幅(mm)88高さ(mm)88奥行(mm)79使用場所屋内
防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式 オーム電機防犯用ダミーカメラ LED常時点滅式オーム電機
779税込857
1個
翌々日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります本物の防犯カメラそっくりのボディを採用電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます「防犯カメラ作動中」のステッカー付き空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
質量(g)約81(本体のみ・電池別)外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)動作温度(℃)0~45使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所取扱説明書(0.6MB)
800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付き ブロードウォッチ800万画素PoEタイプNVR防犯カメラセット カメラ4台、HDD1TB付きブロードウォッチ
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
800万画素の高画素対応。 LANケーブル経由で電気を供給するので、電源を取れない場所にもカメラを設置できる。 配線がすっきりする(省配線)。 赤外線LED搭載の400万画素カメラで、夜間でも撮影が可能(モノクロ撮影)。 録画機はサイクル録画機能で常に最新データをハードディスクに保存。
付属品電源ACアダプター、USBマウス、LANケーブル3m、電源2分岐ケーブル、録画機(HDD内蔵)、PoEハブ、HDD1TB、HDD用ビス4本、カメラ4台、LANコネクタカバー、LANケーブル、カメラ取付用ビス4個+アンカープラグ4個形状防水・暗視寸法(mm)約100×Φ64(本体のみ)タイプHDMI/VGA(画像出力)出力NTSC(信号形式)電源PoE給電、DC12V/2A(ACアダプター使用)温度(℃)-10~50※但し、結露なきこと入力マウス(設定変更)信号形式IEEE 802.3 H.265(カメラ)保護等級IP66HDD1TB画素数約800万画素(カメラ)使用場所屋内、屋外適合カメラ9CHカメラ仕様4台ハードディスク内蔵型3.5INCH/内蔵型SATA 1TB
ダミーカメラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)ダミーカメラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
屋内用ボックス型ダミーカメラダミー用レンズ、ダミーケーブル、取付台、ステッカー(H100×W150mm)が付属。単一乾電池により、赤色 LED(正面左下)が点滅します。※乾電池は付属しておりません屋内の天井面、壁面に取付け可能。カメラ取付台は、2軸可動に対応。
付属品取付ホルダー1台、取付台固定ネジ3本、アンカー3本、取扱説明書1枚、ダミーケーブル1本、プラスドライバー1本、ステッカー1枚(100mm×150mm)形状ボックス型質量(g)約490(カメラ、レンズ、カメラ取付け台。乾電池は除く)外形寸法(mm)W63×H63.5×D148(レンズ含む)電源(V)DC1.5(単一形乾電池)極性ありレンズ装着:ダミーレンズ(レンズコード有り仕様)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)電源表示灯赤色LED点滅可(正面の左下)使用場所屋内用(天井、壁面)
カプセル型ダミーカメラ TAKEX(タケナカエンジニアリング)カプセル型ダミーカメラTAKEX(タケナカエンジニアリング)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
VCC-IR950EX、VCC-IR950HV、VCC-IR40AH、VCC-IR41VAHと同形状のダミーカメラです。ダミー用レンズを装着しています。DC12V電源供給で、低照度時に赤外線照明が点灯します。屋内の天井面・壁面に取付可能です。
付属品取扱説明書(保証書付き) 1冊、カメラ固定ネジ 3本、樹脂アンカー 3本、電源接続コード 1本、カバー取外し工具 1個、位置合わせシート 1枚形状ドーム型質量(g)約370取付方式天井設置/壁面設置 対応外形寸法(mm)Φ136×H107レンズ装着:ダミーレンズ対応カメラヘッド:3軸可動対応、水平:320°、垂直:15~90°、傾き:±45°電源電圧(V)DC12 (DC10.5~15極性あり照明赤外線:自動点灯(DC12V入力時)使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)外観外観色:樹脂(ホワイト)、クリアカバー:樹脂使用場所屋内用消費電流300mA(DC12V入力時)
ダミーカメラ(ボックス型) キャロットシステムズダミーカメラ(ボックス型)キャロットシステムズ
2,498税込2,748
1台
4日以内出荷
昼夜問わず赤色LED点滅。防威嚇に効果抜群
形状BOX型寸法(mm)カメラ:155×71×51、ブラケット:125×80×50質量(g)165使用温度範囲(℃)-10~55使用場所屋内

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用ダミーカメラ