絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: センサ

5,151件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシリンダ用センサ アサ電子工業エアシリンダ用センサアサ電子工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。
仕様磁気感度:3~4mTタイプ標準保護構造IP67材質(ケース)GF 強化 PBT:黒電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)4(MAX)出力電流(mA)15(MAX)使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと)応答速度16μ sec以下使用周囲湿度20~95%RH出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色リード線(色)S:グレー、N:黒ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]アスファルト用センサーエスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
用途アスファルト測定範囲(℃)0/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径5.0×250
Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8質量(g)約100(ケーブル1m含)タイプホローシャフト最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)32保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:中空軸形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)保存温度範囲(℃)-25~85ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
三商キャリブレーションサーモ用 センサ 三商三商キャリブレーションサーモ用 センサ三商
10,980税込12,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
キャリブレーションサーモ専用センサ。
T&D 水中用センサ T&D(ティアンドデイ)T&D 水中用センサT&D(ティアンドデイ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
測定範囲(℃)-60~155仕様90%応答:空気中約150秒、撹拌水中約15秒測定精度±0.3℃(-20~80℃)、±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃)、±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)対応機種TR-52i、RTR-502、TR42RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ E40シリーズ AUTONICS(オートニクス)ロータリーエンコーダ E40シリーズAUTONICS(オートニクス)
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)約120周波数(kHz)300許容回転数(min-1[r.p.m])5000保護等級IP50使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ 安立計器ハンディタイプ温度計用移動回転用センサ安立計器
23,980税込26,378
1個
10日以内出荷
移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有形状(ガード)平面用タイプ移動回転用センサコード長さ(m)1材質(グリップ)ポリアセタール精度(℃)±2.5(at100℃)コード径(Φmm)4耐熱温度(℃)240応答速度3.5秒熱電対タイプK耐久性1500時間以上パイプ長(mm)30プラグ形状標準プラグ材質(パイプ)ステンレス(SUS316)パイプ形状ストレート被覆材シリコン
ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ 安立計器ハンディタイプ温度計用微少表面用センサ安立計器
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
タイプ微少表面用センサ使用温度範囲(℃)-50~400センサータイプストレート精度(℃)±2.5(at100℃)応答速度2秒熱電対Kアズワン品番2-1085-03
電圧検出リレー 三菱電機電圧検出リレー三菱電機
35,980税込39,578
1個
当日出荷から62日以内出荷
過電流警報機 ユーアールディ過電流警報機ユーアールディ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
モータの過負荷ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。 外部制御電源不要なオールインワン構造。電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。 動作点は、0.2A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。 モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。 動作表示LED付き、動作点設定が容易。
SE9ZHS2BK03 IDEC(和泉電気)SE9ZHS2BK03IDEC(和泉電気)
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
1台で広く(270度)長く(5m)安全防護が行えます
testo625用温湿度モジュール testo(テストー)testo625用温湿度モジュールtesto(テストー)
30,980税込34,078
1本
6日以内出荷
testo625の交換用センサです。
セット内容温湿度モジュール外形寸法(mm)170×50×300精度(%)±2.0(TPM)湿度測定範囲(%)0.5~40表示分解能(%)0.5バッテリー単四形電池×2
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から31日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X11Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM18タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離11mm ±10%設定距離(mm)0~8.8ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM18電源の種類直流2線式
基本構成(8芯ケーブル) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)基本構成(8芯ケーブル)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
10,980税込12,078
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SF4B-G用互換取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)SF4B-G用互換取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,998税込9,898
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
中間保持金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)中間保持金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
2,598税込2,858
1セット(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デッドスペースレス光軸調整取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デッドスペースレス光軸調整取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1セット(4個)
4日以内出荷
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルファイバセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から92日以内出荷
業界No.1!検出パワー従来比3倍 / 検出距離最大1.6倍! 機能をスリム化し操作性を向上
適合CEマーキング適合指令:EMC指令、RoHS指令規格CE保護構造IP40(IEC)消費電力通常時 : 960mW以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時 : 680mW以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)感度2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)12~24 DC-15~10% リップルP-P10%以下タイマ機能オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ、有効/無効切換式、タイマ時間可変ピーク波長(nm)660応答時間FAST:60μs以下、STD:250μs以下、LONG:2ms以下、U-LG:4ms以下、HYPR:24ms以下 切換式表示範囲入光量:FAST/STD:0~4000、LONG:0~8000、U-LG/HYPR:0~9999使用周囲温度(℃)-10~55℃(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネートタイマー時間タイマレンジ"ms":約1~9999ms、約1ms単位/タイマレンジ"sec.":約1~32s、約1s単位/タイマレンジ"1/10ms":約0.1~999.9ms、約0.1ms単位保存温度範囲(℃)-20~70消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時消費電流40mA以下)、ECOモード時:680以下(電源電圧24V時消費電流28mA以下)短絡保護装備投光素子赤色LED出力動作入光時ON/非入光時ON L/Dモードにて切り換え干渉防止機能異周波:装備(最大4台)。 各設定で応答時間が異なります。F-1:0.8ms以下 / F-2:0.9ms以下 / F-3:1.0ms以下 / F-4:1.7ms以下材質(スイッチ部)ポリアセタール受信感度装備、4段階
CCDバーコードリーダー オプトエレクトロニクスCCDバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
36,980税込40,678
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護構造IP42
単相過不足電流リレー K8AK-AW omron(オムロン)単相過不足電流リレー K8AK-AWomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から69日以内出荷
仕様単相過不足電流リレーケース色N1.5
IO-Link 光電センサ E3ZI omron(オムロン)IO-Link 光電センサ E3ZIomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
角型近接センサ E2Q6 omron(オムロン)角型近接センサ E2Q6omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書材質端子台:ポリアミド質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ)タイプ角型、直流タイプ保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリアミド電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)ポリアミド動作モードNO+NC表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm電源の種類直流3線式
超小型直流微小電流センサ ユーアールディ超小型直流微小電流センサユーアールディ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
±15Vの制御電源対応。 一次巻線多数巻きで±100mAの微小電流の計測が可能。 絶縁計測可能。 DC~20Hzの周波数帯域で使用可能。 最大300%までの出力直線性 (ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±30mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内抵抗(Ω)(一次巻線直線)15最大電流(A)(非飽和)±0.3使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.2%/℃ typ、(残留電圧)±3mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源定格電流(mA)±100インダクタンス(H)4.3m絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性10ms以下 (di/dt=FS/2μs時)端子径(mm)0.6残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサ ユーアールディ広帯域・接地線モニタ用クランプ式交流電流センサユーアールディ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
100mm2までの接地線に取付可能な貫通穴径Φ22のワンタッチクランプ型CT。 1mA~120Aの超ワイドレンジで良好な出力直線性が得られる。 過電圧クランプ素子を内蔵。 近接導体の影響を低減したフェライトコア・分割巻線構造を採用。
仕様(公称変流比)2000:1、(二次巻線抵抗)90Ω(参考値)質量(g)60保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵許容電流(A)120Arms連続構造PBTケース・ピンヒンジ構造耐電圧AC1000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力コネクタ端子一括間)適合電流(A)1mA~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-10℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません)直線性±1%FS/40A (50/60Hz, RL=200Ω)コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造)リード線(出力)VVC-0.18X7芯X2C(150L)保管環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと。絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間)出力特性4V±2%/40A (50/60Hz, RL=200Ω)
小型・標準交流電流センサ ユーアールディ小型・標準交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
標準交流電流センサ ユーアールディ標準交流電流センサユーアールディ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
貫通穴径Φ12の精密計測用中型標準センサ。 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~100Aのワイドレンジをカバー。 1000:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は(Φ2.36×9L)丸ピンで堅牢な構造。リード線ハンダ付、または、別売コネクタセットいずれにも対応可。 パネル取付用には、別売取付金具(HLD-12)を用意。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)31Ω(参考値)質量(g)52許容電流(A)250Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~100Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ 80%RH 結露のないこと出力端子Φ2.36×9L(丸ピン)、錫メッキ付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力端子一括間)
Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディΦ12穴・小型化交流電流センサユーアールディ
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
3000:1の高変流比で適用電流範囲を最大180Aまで拡大。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)3000n±2ターン、(二次巻線抵抗)210Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)200Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~180Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
Φ12穴・小型化交流電流センサ ユーアールディΦ12穴・小型化交流電流センサユーアールディ
999税込1,099特価
1個
当日出荷
汎用標準品の中型電流センサ(CTL-12-S36-10)と巻線数(1000T)共通で適用電流を150Aまでとした電気仕様共通の小型化機種。 貫通穴Φ12を確保しながら、外形・重量をスリム化した小型化設計。 出力リード線タイプで、任意のコネクタまたはケーブル延長接続が容易。 PC板取付用ピン端子構造も、OEM扱いで対応可能。
仕様(二次巻数)1000n±2ターン、(二次巻線抵抗)29Ω(参考値)質量(g)20許容電流(A)180Arms連続構造PBT樹脂ケース耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力リード線一括間)適合電流(A)0.1~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことリード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG26×140L)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線一括間)
偏光フィルター ホーザン偏光フィルターホーザン
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防水フッ素加工センサ(耐薬品用) 熱研防水フッ素加工センサ(耐薬品用)熱研
13,980税込15,378
1本
欠品中
センサー寸法(mm)Φ4.6×200
LV 25-P LEMLV 25-PLEM
10,980税込12,078
1個
当日出荷
精度0.9%定格電流(A)0.01電源電圧(V)DC12~15動作温度(℃)0~70RoHS指令(10物質対応)対応
PDB183-GTR01-504A2 BOURNSPDB183-GTR01-504A2BOURNS(1件のレビュー)
859税込945
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接用マグ 位置決め用 アサ電子工業磁気近接用マグ 位置決め用アサ電子工業
559税込615
1個
翌日出荷から6日以内出荷
仕様高精度位置決め用マグベース
センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社) 岩田製作所センサブラケット 反射板用(OPTEX-FA社)岩田製作所(1件のレビュー)
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
反射板を取り付けるためのブラケットです。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社) 岩田製作所センサブラケット レーザーセンサ用(OMRON社)岩田製作所
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP65仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ取付M3 締付トルク0.2N・mセンサーシングル内蔵ケーブルグレー
リニアセンサ アサ電子工業リニアセンサアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)取付M2 締付トルク0.15N・mケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
ボールブランジャスイッチ アサ電子工業ボールブランジャスイッチアサ電子工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
保護構造IP65ストローク(mm)1繰返し精度(mm)±0.01動作までの動きPT0.3~0.6mm応差の動き(MD)0.1mm以下材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)許容動作頻度(回/分)60以下材質(ボルト)SUS303絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
センサ