カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(122)
- azbil(旧:山武)(183)
- Baumer(86)
- BOURNS(107)
- CHINO(チノー)(126)
- omron(オムロン)(807)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
- PEPPERL+FUCHS(88)
- RS PRO(647)
- SICK(341)
- TELEMECANIQUE SENSORS(162)
- testo(テストー)(57)
- アサ電子工業(188)
- オムロンヘルスケア(139)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(339)
- ヤガミ(214)
- ユーアールディ(84)
- 北陽電機(143)
- 岩田製作所(254)
- ブランドをもっと見る
43ページ目: センサ
商品豆知識

インダクティブ NAMUR D4.5
PEPPERL+FUCHS¥17,980税込¥19,7781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)20周波数(Hz)切替え/0 ... 5000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)4.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 0.65、定格/0.8、実際/1.35 ... 1.65 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2動作電圧(V)5 ... 25出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ M M18
PEPPERL+FUCHS¥18,980税込¥20,8781個42日以内出荷から52日以内出荷色黒色取付付き ナット、M18接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 30検出面PBT 、 緑色直径(mm)18断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ バリコント L
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.41、rCu/0.3長さ(mm)67幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)155周波数(Hz)切替え/0 ... 440接続方式コネクタプラグ周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5【作動】0 ... 200ピン数(ピン)4設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.33検出面PA保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 16.2、定格/20、実際/18 ... 22電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ スロット型 NAMUR
PEPPERL+FUCHS¥13,980税込¥15,3781個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)10高さ(mm)15深さ(mm)浸漬(横方向)/5 ... 7 、標準 6接続方式フレキシブルリード LiY周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP67公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)PBTスイッチング方式常閉(NC)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)1.1 ± 0.1動作電圧(V)5 ... 25
インダクティブ NAMUR M18
PEPPERL+FUCHS¥14,980~税込¥16,478~1個42日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M30
PEPPERL+FUCHS¥18,980~税込¥20,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
インダクティブ NAMUR M22
PEPPERL+FUCHS¥16,980税込¥18,6781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)35ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PBTスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)28.3ねじサイズPG21断面積(mm2)コア/0.75RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 4.86、定格/6曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)6 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ NAMUR D11
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)31ケーブル長(m)2接続方式ケーブル保護等級IP68材料PVC材質(ハウジング)PVDF設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)11断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式,NAMUR
インダクティブ バリコント
PEPPERL+FUCHS¥21,980税込¥24,1781個42日以内出荷仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rBrass/0.39、rCu/0.3材質ハウジングベース/プラスチック長さ(mm)118幅(mm)40高さ(mm)40質量(g)225周波数(Hz)切替え/0 ... 180接続方式ねじ端子接続1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます。締付けトルク 1.2 N.m + 10 %周囲温度-25 ... 85 ℃ (-13 ... 185 °F)保護等級IP68/IP69K材質(ハウジング)PA / 金属 エポキシ粉体塗装電流(mA)【無負荷供給】≦ 20【オフ状態】0 ... 0.5(標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 200設置方法ノンフラッシュ(非面一)短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.74、rAl/0.31検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)【最大コア】ワイヤーエンドフェルールなし 2.5 、 コネクタスリーブ付き 1.5【最小コア】ワイヤーエンドフェルールなし /0.5 、 コネクタスリーブ付き /0.34【コア】最大 2.5RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 32.4、定格/40、実際/36 ... 44電圧降下(V)≦ 2インジケータ【切替え状態】LED、黄色【動作電圧】LED、緑色動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)80出力極性DC出力タイプ3 線式
インダクティブ M M12
PEPPERL+FUCHS¥15,980税込¥17,5781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】 rBrass/0.49、rCu/0.35【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)、12 ×12×1(mm)色黒色取付付き ナット、M12質量(g)86寸法(長さ)2 m,53 mm接続方式ケーブル保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69材料PVC材質(ハウジング)黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み締付トルク(N・m)≦ 10設置方法面一係数[減衰] r304/0.79、rAl/0.4検出面PBT 、 緑色スイッチング方式常開(NO)直径(mm)12断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 3.24、定格/4曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)4.3 ± 0.15コア数3出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ M V3
PEPPERL+FUCHS¥10,980税込¥12,0781個52日以内出荷仕様【リダクションファクタ 】rCu/0.2【ワイヤーエンドフェルール】はい長さ(mm)130 ,16幅(mm)27.8色グレー高さ(mm)10.2周波数(Hz)切替え/0 ... 1000接続方式ケーブル保護等級IP67材料PVC材質(ハウジング)PBT締付トルク(N・m)(締め付けねじ)≦ 0.4電流(mA)【オフ状態】0 ... 0.5 (標準 0.1 μA 25 ℃ の場合に)【作動】0 ... 100【無負荷供給】≦ 15設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.35検出面PBTスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 3インジケータ切替え状態/LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3 + 0.3コア数3動作電圧(V)10 ... 30 DC逆極性保護はい出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
インダクティブ NAMUR D6.5
PEPPERL+FUCHS¥12,980~税込¥14,278~1個42日以内出荷色青色接続方式ケーブル材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.65、rAl/0.22スイッチング方式常閉(NC)直径(mm)6.5断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)2.6 ± 0.2コア数2出力タイプ2 線式,NAMUR
高温近接 F135
PEPPERL+FUCHS¥149,800税込¥164,7801個27日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【リダクションファクタ 】rBrass/1.1、rCu/0.7【作動エレメント】スチール Fe360 、 75 ×75 ×1(mm)接続方式コネクタプラグ接続アセンブリ/追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)保護等級センサーヘッド: IP65、アンプ: IP67ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス、アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303ピン数(ピン)4設置方法面一取り付け可能係数[減衰] r304/0.6、rAl/0.7取付器具アルミニウム 3.3206 取り付けブラケットスイッチング方式常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 20、定格/25曲げR固定設置 7.5×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.9出力極性DC出力タイプ4 線式,PNP
超音波センサー M30
PEPPERL+FUCHS¥75,980~税込¥83,578~1個52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム消費電力(W)≦ 1接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67メモリー不揮発性/EEPROM電流(mA)無負荷供給/≦ 60RoHS指令(10物質対応)対応
超音波センサー M18
PEPPERL+FUCHS¥38,980~税込¥42,878~1個42日以内出荷から52日以内出荷接続方式コネクタプラグ M12×1 、 5 ピン保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
超音波 ダブルシート検出 M18
PEPPERL+FUCHS¥82,980税込¥91,2781個52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)75消費電力≦ 550 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲20 ... 60 mm 、最適距離: 45 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 20電流(mA)無負荷供給/≦ 40ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応超音波仕様【受信ユニット】18 mm、52 mm【送信ユニット】18 mm、21 mm曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)255
超音波センサ
PEPPERL+FUCHS¥47,980~税込¥52,778~1個37日以内出荷から67日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT保護等級IP67ハウジング黄銅、ニッケルめっき直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)10 ... 30 DC 、リップル 10 %SS
超音波センサー F77
PEPPERL+FUCHS¥40,980~税込¥45,078~1個42日以内出荷から52日以内出荷材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)23取付任意の位置高さ(mm)31接続方式コネクタプラグ M8×1 、 4 ピン保護等級IP67ハウジングポリカーボネートメモリー不揮発性/EEPROMRoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー A REF
PEPPERL+FUCHS¥3,298~税込¥3,628~1個42日以内出荷材質PMMA/ABS取付取り付け穴構造長方形周囲温度-30 ... 60 ℃ (-22 ... 140 °F)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー R200 PRT
PEPPERL+FUCHS¥86,980税込¥95,6781個42日以内出荷仕様【ビーム発散】2 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux 2.5 m で標準白色 90 %、10000 Lux 2.5 m で黒色 6 %幅(mm)15寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)50.6質量(g)35測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ、90 °回転可能保護等級III,IP67 / IP69 / IP69K光源レーザーダイオード速度最大運動/10 m/s波長(nm)660ハウジングPC (ポリカーボネート)解像度1 mm基準規格標準白色 90 % 、100×100 mm測定範囲(m)0.03 ... 10電流(mA)無負荷供給/< 25 24 V 時 動作電圧パルス幅4 nsライト種類変調された可視赤色光温度の影響< 0.25 mm/Kレーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 20、10 m の場合RoHS指令(10物質対応)対応リップル10 % 供給許容範囲内繰返し周波数(Hz)300 Hzエネルギー(J)最大パルス< 1.3 n動作電圧(V)18 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)< 900
位置検出センサー PGV
PEPPERL+FUCHS¥309,800税込¥340,7801個42日以内出荷から52日以内出荷幅(mm)70寸法(mm)焦点深度/± 30高さ(mm)70質量(g)160消費電力(W)3接続方式8 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67読取(mm)距離/100ハウジングPC/ABS測定範囲(m)最大 10000電流(mA)無負荷供給/最大 200ライト種類内蔵 LED 点灯中 、 赤外線RoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)15 ... 30 DC 、 PEL
光電センサー R202
PEPPERL+FUCHS¥22,980税込¥25,2781個42日以内出荷仕様【光学面】PMMA【制御エレメント】ライトオン / ダークオンのチェンジオーバースイッチ,検知範囲調整器【周囲光限度】EN 60947-5-2 : 30000 Lux【黒 / 白差 (6 % / 90 %)】< 40 % のとき 1250 mm材質ハウジング:PC (ポリカーボネート)幅(mm)20寸法(mm)深度/41.7高さ(mm)61.9質量(g)55切替方式センサの切替え方法は調整可能です。デフォルト設定は次のとおりです:Q - ピン 4:NPN 常開/ライトオン周波数(Hz)切替え/1000角度(°)発散角/3接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級III,IP67光源LED調整範囲(mm)200 ... 1250基準規格標準白色、100×100 mm電流(mA)無負荷供給/< 35 24 V 時 動作電圧ライト種類変調された可視赤色光出力信号1 NPN、短絡保護、逆極性保護LEDリスクグループのラベル表示/免除グループ検出範囲(mm)【最大】0 ... 1250【最小】0 ... 200直径(mm)ライトスポット/約 50 距離 1250 mmRoHS指令(10物質対応)対応リップル最大 10 %電圧降下(V)≦ 1.5 DCインジケータ【動作】緑色 LED:オン - 電源オン、点滅(4 Hz 周期) - 短絡【機能】黄色 LED:常時オン - 物体が検出されました、常時オフ - 物体が検出されませんでした、点滅 (8 Hz) - 故障が検出され、出力は状態を保持します。動作電圧(V)10 ... 30 DCスイッチング電流(mA)最大 100、 抵抗負荷スイッチング電圧(V)最大 30 DCカテゴリーDC-12 および DC-13応答時間(ms)0.5
光電センサー ML100
PEPPERL+FUCHS¥17,980~税込¥19,778~1個37日以内出荷から42日以内出荷幅(mm)11寸法(mm)深度/20高さ(mm)31ケーブル長(m)2接続2 m 固定ケーブル保護等級IP67光源LEDハウジングPC (ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサー VDM28
PEPPERL+FUCHS¥97,980税込¥107,7781個52日以内出荷仕様【ビーム発散】< 1.5 mrad【光学面】PMMA【周囲光限度】50000 Lux幅(mm)25.8寸法(mm)深度/54.6高さ(mm)88質量(g)90角度(°)偏差/最大 ± 2測定方法パルスレンジングテクノロジー(PRT)接続4 ピン、M12×1 コネクタ保護等級IP67光源レーザーダイオード、標準寿命 85.000 時間(Ta = +25 ℃ 時)波長(nm)660ハウジングABS プラスチック基準規格コダックホワイト(90 %)測定範囲(m)0.2 ... 15パルス幅約 4 nsライト種類変調された可視赤色光レーザークラス1直径(mm)ライトスポット/< 15 (距離 15 m 20 ℃ の場合)RoHS指令(10物質対応)対応繰返し周波数(Hz)250 kエネルギー(J)最大パルス/< 1.5 n
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥15,980税込¥17,5781個20日以内出荷外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:Modbus RTU。サイドコネクタによる多段接続:最大30台種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:EtherCAT。サイドコネクタによる多段接続:最大16台種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーアンプ(BFNシリーズ)専用通信コンバータ
AUTONICS(オートニクス)¥23,980税込¥26,3781個20日以内出荷外部機器(PC、PLC)を使用したBFNシリーズ機能の遂行及びパラメータ設定。通信プロトコル:CC-Link。サイドコネクタによる多段接続:最大16台種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥14,980税込¥16,4781個20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ標準型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ出力方式デジタル出力(OUT1)接続方法コネクタ型応答速度50μs、150μs、500μs、4ms、10ms通信機能【IO-LINK通信】無主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷から20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ボリューム調節基本型。放熱板の適用により発熱を最小化。LED表示灯種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度50μs、150μs、500μs通信機能【IO-LINK通信】無主な機能タイマ、感度設定などRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバーセンサBFNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥17,980~税込¥19,778~1個20日以内出荷ユーザー環境に応じた多様なモデル対応:ディスプレイ高機能型。放熱板の適用により発熱を最小化。白/緑のFNDディスプレイで視認性向上。側面コネクタにより最大30台まで接続種類ファイバーアンプ接続方法配線引出型応答速度25μs、50μs、150μs、500μs、4ms、10ms、20ms通信機能【IO-LINK通信】有主な機能飽和防止、ティーチング、DPC(予知保全)、タイマ、Zero Shift、相互干渉防止などRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ CEシリーズ
ライン精機¥21,980~税込¥24,178~1個5日以内出荷高性能、小型軽量、低消費電流のエンコーダ。外形:30mm、取付:PCD22、軸径:Φ4mm。電圧出力タイプ。産業用アプリケーションに最適質量(g)約100(ケーブル0.5m含)使用温度範囲-10~+70(氷結しないこと)出力電圧理論1=DC4 - 11V(電源電圧-1V以上) 理論0=DC0.5V以下出力容量シンク電流:20mA以下出力信号電圧出力 / 90° 位相差出力 x 2 (A,B)最大応答周波数(kHz)60供給電圧(V)DC5 - 12許容入力回転数(min-1[r.p.m])6000
軸連結用カップリング(ロータリーエンコーダ用アクセサリ)
ライン精機¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷から6日以内出荷軸連結用のカップリングです。(形式別にΦ4 - 8mmまで対応)色黒使用温度範囲(℃)-20~+60許容偏角(°)最大5
硫化水素測定器GHS-8AT専用ソフトウェア・アナシス
ガステック¥9,999税込¥10,9991式22日以内出荷硫化水素測定器GHS-8AT専用の処理ソフトです。データの抽出、グラフ化、保存が簡単にできます。用途ロギングデータ読出し、ロギング条件設定、時計設定、ロギングデータ保存、グラフデータ保存、複数グラフ表示(最大10グラフ)データCSV変換に。トラスコ品番712-4901インターフェースUSB2.0対象ガス硫化水素
緊急対策 110番 ワイヤレスボタン式警報器 専用送信機
サンビー¥45,980税込¥50,5781箱(24個)9日以内出荷緊急対策110番専用送信機です。用途防犯・災害対策に。トラスコ品番712-6496材質ABS、ナイロン幅(mm)50高さ(mm)13奥行(mm)50電源コイン型リチウム電池(CR2032)グリーン購入法適合
NAMUR規格スイッチングアンプ
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷防爆エリアでの本質安全センサの運転用。信頼性の高い短絡および断線監視。出力機能を簡単にプログラミング。LED表示で動作と状態を一目で確認。DINレールに簡単かつ迅速に取付け仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
ifm efector(アイエフエムエフェクター)¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷防爆エリアでのアプリケーションに。本質安全回路への接続用。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット: 2仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR