絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: センサ

5,326件中 1,641~1,680件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E azbil(旧:山武)

    簡易プロセス防爆形圧力センサ:SPS45E

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    ● 油入防爆+耐圧防爆の簡易プロセス防爆構造 Ex do ⅡB T4X(TIIS)に対応した油入防爆+耐圧防爆構造を採用し、防爆エリアでも安心して使用できます。 ● 小形・軽量で配管直付け可能 外径約72mm、質量約0.75kgのコンパクト設計で、プロセス配管へ直接取り付けが可能です。 ● 高精度な半導体圧力センサ方式 半導体圧力センサとワンチップマイコンの組合せにより、最大±0.1%FS(条件による)の高精度測定を実現しています。 ● 幅広い測定レンジと4?20mA出力 微圧(0~1kPa)から高圧(最大0~2000kPa)まで対応し、出力は4?20mA(3線式)で制御システムに容易に接続できます。
    用途● 防爆エリアでの圧力計測 可燃性ガス雰囲気など、防爆対策が必要な現場でのプロセス圧力測定に適しています。 ● ガス圧力の監視・制御 可燃性ガスの圧力検出用途に適しており、設備の安全監視・インターロック用途に使用されます。 ● 液体タンクのレベル検出(圧力方式) 液体圧を利用したレベル検出用途にも使用可能で、簡易的な液位監視に対応します。 ● 屋外設置を含む一般産業用途 IP67相当の防浸構造により、屋外や湿気の多い環境での圧力計測用途にも対応します
  • インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ azbil(旧:山武)

    インテリジェント圧力センサ・スイッチ:SPS300シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ● 圧力計測+スイッチ機能を一体化したインテリジェントタイプ 4?20mAアナログ出力(4線式)とリレー接点出力を1台で備え、圧力センサと圧力スイッチの両用途に対応します。 ● 幅広い圧力レンジと高精度 0~数MPaクラスまでの広い圧力レンジに対応し、代表仕様では±0.25%FS(0~50℃)の精度を実現しています。 ● LED表示付きで現場確認が容易 本体前面のLED表示により、現在圧力値や設定状態を現場で直接確認でき、試運転・保全作業を効率化します。
    用途● 産業機械・装置の圧力監視 タイヤ製造装置、加硫機、油圧・空圧装置などでの常時圧力監視用途に使用されます。 ● ボイラ・加熱設備の安全監視 ボイラや関連設備の圧力異常検知用として、アラーム・インターロック用途に用いられます。 ● 圧力によるON/OFF制御 設定圧力到達時に接点出力を使用し、機器停止や切替制御を行う圧力スイッチ用途に適しています。
  • 白金測温抵抗体 azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体

    azbil(旧:山武)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製保護管付きのねじ込み計温度検出端
    仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)材質SUS316種類許容差:クラスB通信方式導線方式 3導線式電流(mA)1適用領域測温範囲 -40~+350℃
  • 地震センサ用:スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    地震センサ用:スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    17日以内出荷から23日以内出荷
    地震センサ パソコン用設定ツール
  • インテリジェント地震センサ:SES70 azbil(旧:山武)

    インテリジェント地震センサ:SES70

    azbil(旧:山武)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    40日以内出荷から41日以内出荷
    ● 3軸加速度による高精度な地震計測 X・Y・Zの3軸加速度を同時に計測し、最大±2000Galの広いレンジで地震動を高分解能(1Gal)で検出します。 ● 計測震度・SI値・加速度を同時に算出 合成加速度、計測震度、SI値を内部演算で算出し、4?20mAアナログ出力および接点・デジタル出力で外部へ提供できます。 [ ● 耐圧防爆・屋外設置対応 TIIS耐圧防爆(Ex d ⅡB T4)に対応し、IP67の防水・防じん性能を備えており、プラント屋外や防爆エリアへ設置可能です。 ● 通信・波形記録機能による高度な診断性 RS?485通信に対応し、地震発生時の3軸加速度波形を最大360秒間記録でき、事後解析や保全に活用できます。
    用途● ガス設備・化学プラントの地震時安全対策 地震発生時に加速度・震度を検知し、遮断弁や安全系を作動させることで二次災害を防止します。 ● 工場・プラント設備の自動停止・監視 計測震度やSI値に基づき、設備停止・アラーム発報などの制御信号として使用されます。 ● 防爆エリアを含む屋外設備監視 耐圧防爆構造と広い使用温度範囲により、屋外設置や危険場所での地震監視用途に適しています。 ● 地震履歴・解析を要する重要設備 波形記録機能と通信機能を活用し、地震履歴の保存・解析による設備評価や保全判断に利用されます。
  • 室内型湿度センサ azbil(旧:山武)

    室内型湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    21日以内出荷から82日以内出荷
    ● 湿度を高精度に検出:室内環境管理に適した安定した湿度測定性能 ● 壁面取付け形(室内設置):居室・事務室・管理室などに違和感なく設置可能 ● 長期安定性に優れた素子:経年変化が小さく、保守負担を低減 ● 空調制御向け出力:ビルオートメーション・空調制御システムと高い親和性
    用途● 室内湿度管理:事務所、会議室、管理室などの快適性維持 ● 空調・換気制御:加湿・除湿制御の入力用センサ ● 結露予防(間接):室内湿度監視による結露リスク低減 ● 設備運用の最適化:省エネ運転・環境品質の安定化RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挿入型露点センサ azbil(旧:山武)

    挿入型露点センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800税込¥285,780
    1個
    61日以内出荷
    ● 露点温度を直接検出:温湿度演算ではなく露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握 ● 挿入型構造:ダクト・チャンバーなど内部空気に直接挿入して計測可能 ● 高湿・結露環境に対応:結露発生条件下でも安定した検出性能 ● 空調・プロセス用途向け設計:空調制御や設備保護用途に適した信号出力
    用途● ダクト・装置内の結露監視:冷却部下流、外気導入部など ● 除湿・加湿制御:露点基準による精密な環境制御 ● 恒温恒湿設備:クリーンルーム、精密工程の露点管理 ● 設備保護:結露による腐食・絶縁低下・トラブル防止
  • ダクト用温度露点センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用温度露点センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    61日以内出荷
    ● 温度+露点温度を同時検出:露点を直接測定し、結露状態を高精度に把握 ● ダクト挿入形構造:空調ダクト内の空気状態を安定して計測 ● 結露環境に強い設計:高湿度・結露発生条件下でも信頼性を確保 ● 空調制御向け信号出力:ビル空調・産業空調システムと親和性が高い
    用途● 空調ダクト内の結露監視:冷却コイル下流、外気導入部の結露防止 ● 加湿・除湿制御:露点基準での精密な湿度・空調制御 ● 恒温恒湿設備:クリーンルームや精密空調での環境管理 ● 設備保護:結露による腐食・短絡・品質トラブルの未然防止
  • セパレート型温湿度センサ azbil(旧:山武)

    セパレート型温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    ● ダクト内の温度・湿度を同時に計測 温度・湿度を1台で検出でき、空調ダクト内の代表点計測に適した構成 ● 4~20mA アナログ出力(Dタイプ) 長距離配線やノイズ環境に強く、ビル用・産業用コントローラと接続しやすい ● ダクト挿入型プローブ構造 気流中へ直接挿入でき、応答性と再現性に優れた温湿度計測が可能
    用途● ビル空調ダクトの温湿度制御 AHU・VAV などの温湿度フィードバック制御 ● 外気・還気ダクトの環境監視 外気負荷把握や省エネ制御用途 ● 空調機・チャンバー内部の温湿度監視 設備内部状態の常時モニタリング ● 工場・産業設備の空気環境管理 空調・換気系統の温湿度管理用途
  • ダクト用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    ダクト用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    61日以内出荷
    ● ダクト内の温度・湿度を同時に高精度計測 温度は測温抵抗体(Pt100)、湿度は高分子容量式素子を採用し、安定した温湿度計測が可能 ● 長期安定性・再現性に優れた構造 空調用途で求められる連続運転を前提とした設計で、経年変化が小さい ● ダクト取付に適した専用プローブ構造 ダクト・チャンバーへ挿入設置でき、気流中の代表点を計測可能 ● 耐環境性・メンテナンス性に配慮 防じん・防まつ構造(IP54)で、フィルタ交換など保守対応も可能
    用途● 空調ダクト内の温湿度制御 ビル空調・換気設備における温湿度フィードバック制御 ● 外気取入れダクトの環境計測 外気温湿度の把握による空調負荷制御・省エネ運転 ● チャンバー・空調機内部の温湿度監視 AHU・空調機内部の状態監視用途 ● 産業設備の空気環境管理 工場・クリーン環境周辺のダクト内温湿度監視
  • 耐環境室内用温湿度センサ azbil(旧:山武)

    耐環境室内用温湿度センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    61日以内出荷
    ● 耐環境仕様の温湿度センサ 結露・高湿度環境でも使用可能で、一般室内用より耐久性を強化した構造 ● 温度・湿度(露点)を同時に出力可能 温度出力と湿度/露点出力を同時に取得でき、制御・監視に柔軟対応
    用途● 高湿度・結露環境の温湿度監視 地下ピット、機械室、屋外近傍などの過酷環境 ● 空調設備・換気設備の制御用 加湿・除湿制御、露点監視による結露防止用途 ● 産業設備・装置内の環境監視 制御盤周辺や設備内部の温湿度管理 ● 品質・保全目的の環境モニタリング 温湿度の長期安定監視が求められる設備用途
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能
    用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型

    azbil(旧:山武)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    4日以内出荷から82日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)使用湿度範囲(%RH)-
  • アジャスタブル近接センサ:H3C azbil(旧:山武)

    アジャスタブル近接センサ:H3C

    azbil(旧:山武)
    ¥55,880~税込¥61,468~
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ● 2出力(BDC1/BDC2)を持つアジャスタブル近接センサ ● 検出位置を数値(Detection Level)で設定可能なため、微調整が容易 ● ティーチ方式・ロジック切替が可能で、多位置検出に対応 ● IO-Link/SIO 両対応で、従来PLC接続でも使用可能
    用途● 工作機械におけるクランプ/アンロック/ミスクランプ検出 ● ツールマガジン・アーム機構の位置検出 ● 円テーブル・インデックス機構の多位置検出 ● ストローク途中位置の検出(ON/OFF近接では難しい用途)仕様-材質-寸法(mm)-材質(本体)-質量(g)-タイプ-種類-使用温度範囲(℃)-25~60保護構造IP67(IEC規格)アクチュエータの種類-耐電圧AC 500V 50/60Hz1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)-検出方式高周波発振形本体質量(g)-検出距離-接続方式-出力形態-材質(ケース)-電源電圧(V)DC 24制御出力開閉電流:50mA以下、残留電圧:1V以下、出力耐電圧:DC30Vヘッド形状-消費電流(mA)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(ケーブル)-保護回路逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護設定距離(mm)-保存温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)-応答周波数(Hz)1000材質(検出面)-漏れ電流(mA)-設定表示-耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯標準I/Oモード時(SIOモード):C/Q(BDC1)出力時 橙色点灯、DO(BDC2)出力時緑色点灯、 IO-Linkモード時:BDC1:1の場合橙色点灯 緑色点滅(1s周期)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)寸法(縦×横×高さ)(mm)-材質(ホルダー)-材質(塗装)-応差-検出面-特性-ケーブル径(Φmm)-シールド形状-使用湿度範囲(%RH)35~95以下
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ用アクセサリ

    azbil(旧:山武)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ用アクセサリ
  • フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ azbil(旧:山武)

    フルステンレスハウジングシリンダ形近接センサ:FL7Sシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    4日以内出荷から41日以内出荷
    ●全ステンレス一体構造(検出面+ハウジング): 耐衝撃性・耐摩耗性が非常に高い。 ●特殊耐スパッタコーティング:溶接スパッタの付着が少なく、清掃時の剥離耐性が高い。 ●溶接電流による磁界ノイズに強い専用回路内蔵: 溶接ガン近接での誤動作を防止。 ●高耐環境(IP67): 水・粉じんのある現場でも安定動作。 ●ラインナップ(M8/M12/M18/M30): 装置サイズに合わせやすい。
    用途対象工程:自動車製造ラインの溶接工程 役割:金属ワークの接近・位置・有無検出材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
  • 光電センサHP7用反射シート azbil(旧:山武)

    光電センサHP7用反射シート

    azbil(旧:山武)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    アズビル製光電センサ:HP7-P用反射シート
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYE~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYE~

    azbil(旧:山武)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥529,800~税込¥582,780~
    1個
    21日以内出荷から101日以内出荷
    ● 紫外線(185~270nm)を検出するアドバンストUV方式の火炎検出器 ● 低発熱量火炎や紫外線が弱い条件でも安定検出できる(検出時間制御方式) ● 感度・オリフィス調整が可能で、他バーナ火炎の影響を受けにくい ● 従来形UVセンサより適用範囲が広く、連続運転にも対応
    用途● 工業炉・加熱炉・ボイラなど燃焼設備の火炎監視 ● 連続運転バーナの主火炎検出 ● **低カロリー燃料(低発熱量ガス)**を使用する燃焼設備 ● 多本バーナ設備における個別火炎監視
  • 投受光器ビームセンサー 鎌田信号機

    投受光器ビームセンサー

    鎌田信号機
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1組
    31日以内出荷
    保護構造IP23定格電圧(V)DC24±10%消費電力約3VA以下接続方法受光器:コード式(5芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m投光器:コード式(2芯) 0.3mm2キャプタイヤケーブル2m出力接点1C(容量AC250V-1A DC30V-2A)照度(Lx)使用周囲/3,500以下塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)検出物体Φ20mm以上の不透明体使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)検出距離(m)屋内:0~10(ただし、結露及び氷結しないこと)屋外:0~7(ただし、結露及び氷結しないこと)動作遮光時 ON(赤色LED)設置条件屋内及び屋外、受光器本体のレンズに太陽光線等が直接当たらない場所応答時間(ms)約10以下
  • レーザーセンサー 鎌田信号機

    レーザーセンサー

    鎌田信号機
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1個
    31日以内出荷
    消費電力(W)5以下定格電圧(V)DC24±10%使用温度(℃)-10~40最大電流(A)1.8(電源投入時)検知距離(m)車両/1.0~9.0LED青_電源ON、橙_注意表示、緑_非検知時、赤_検知時素材レーザーセンサー:PC/ASA 黒特性赤色レーザー (波長650nm 最大出力CWパワー3m/W)※赤色レーザー クラス1(IEC60825-1 JIS6802-1:2005準拠)耐震性2G以下
  • Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ IDEC(和泉電気)

    Bluetooth搭載パルス方式 1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    5日以内出荷から51日以内出荷
    FAセンサ形状のミリ波レーダ。Bluetooth接続で設定変更が容易。アプリケーションソフトで動作状況を確認。FA関係、車両関係などさまざまな現場に
    付属品取付ねじ・ナット(各2個)仕様【IO-Linkバージョン】V1.1【IO-Linkポートクラス】A材質【LEDレンズ】アクリル【キー操作部】PET品名マルチユース ミリ波レーダセンサ保護構造IP67(IEC 60529準拠)定格電圧【NPN/PNP】最大DC30V耐電圧AC1.0kV 1分間 リーク電流100uA以下(充電部-筐体間)使用温度(℃)-20~+55C(氷結しないこと)-20~+60C(LED表示OFF時)消費電力1.05W未満(<87mA at DC12V、<43mA at DC24V)接続方法1mバラ線(むき線加工済)分解能最小1mm(高分解能検出モード使用時)周波数【Bluetooth】2.4GHz保存温度(℃)-25~+70(氷結しないこと)材質(ハウジング)PBT検知範囲【高分解能・遠距離】0.20~11.0m(RCS=10dBsm) / 0.15~5.0m(RCS=-10dBsm) / 0.20~12.5m(RCS=6dBsm)【高分解能・近距離】0.15~4.6m(RCS=0dBsm)、金属、水、または類似の高誘電性の材料材質(ケーブル)PVC負荷抵抗【アナログ電圧外部】2.5kΩ~【アナログ電流】最大970Ω(@24V)、370ohm(@12V)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力短絡保護応答速度最短15ms検知方式パルスコヒーレントレーダ耐衝撃(m/s2)500(耐久回数_3軸方向に各3回)アナログ電圧出力0~10V動作周波数(GHz)【レーダ】60漏れ電流(μA)【NPN/PNP】~100(DC30V)通信速度【IO-Link】38,400bps(COM2)負荷電流(mA)【NPN/PNP】~100消費電流100mA未満(DC12V)、50mA未満(DC24V)(負荷を除く)電圧降下(V)【NPN】~1.0(出力電流100mAにて)、【PNP】~1.5(出力電流100mAにて)Bluetooth5.2 Class1.5通信距離(m)~10サイクルタイム【IO-Link】4msecアナログ電流出力4~20mA供給電圧(V)DC10~30(リップル含む アナログ電圧出力未使用時)DC12~30(リップル含む アナログ電圧出力使用時)相対湿度(%RH)35~95(結露しないこと)耐振動(Hz)10~500(各3軸方向120分、1.5mm(55Hz)9G固定)
  • ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ IDEC(和泉電気)

    ES3M形 本質安全防爆構造 無線振動センサ

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(2個)
    43日以内出荷
    カンタン設置:小型、配線工事不要、磁石で固定。予知保全:機器の故障前の予兆を計測。ひとつのセンサで振動・温度を同時に測定可能。無線:障害物に強い920MHz特定小電力通信でデータを送信。長寿命:専用電池で約5年間交換不要(*1)。通信距離300m(*2-*4)。ワイヤレスかつ通信距離が長いため、離れた場所から状態監視でき、危険場所のデータも安全に収集可能。水素、アセチレンにも対応。防爆性能:Ex ic IIC T4 Gc。監視ソフトウェア(無償)をご用意。想定対象設備:モータ(フィルム巻取りなど)、コンプレッサ、ポ ンプ、ファン、ブロア、ベルトコンベヤなどの回転体
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    アンプ内蔵形光電子センサのニュータイプ。スリムでコンパクトなサイドオンタイプ。軽量、小型、省スペース、薄型ですから、取り付け場所を選びません。塵やほこりの付きにくいフラットレンズ採用。余裕のハイパワー(検出距離10m)で安定性抜群です。視認性に優れた高輝度表示灯装備。離れた場所からでも動作確認が容易です。検出物体径を小さくしたり、動作幅を小さくする事ができます。なお、感度調整用ボリウムを併用すれば、より小さな物体や、透明に近い物体を検出することも可能です。
    材質ケース/ポリブチレンテレフタレート・レンズ/メタクリル電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)- 25~+ 55(氷結しないこと) 保存時- 30~+ 70使用周囲湿度35~85% RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン切換動作(スイッチ切換)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    翌々日出荷
    基本機能とクオリティにこだわった長距離アンプ内蔵形のスタンダード。このクラス最長の検出距離
    電源(V)操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下保護構造IP67使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保護回路出力ショート保護、逆接続保護、サージ吸収使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)使用周囲照度(Lx)5,000以下動作モードライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)出力モード制御出力/オープンコレクタ2出力(NPN出力・PNP出力)・定格/NPN出力 シンク電流100mA(DC30V)以下・PNP出力 ソース電流100mA(DC30V)以下耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20mΩ以上耐衝撃100m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC1,000 1分間応答時間(ms)1以下
  • アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業

    アンプ内蔵形光電子センサ

    竹中電子工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    M5ねじサイズにセンサアンプを内蔵 超小形アンプ内蔵光電子センサ。取り付け簡単で工数削減。ファイバセンサの置き換えにより低消費電力にも寄与します。SUS 製ハウジングで二次電池産業にもご使用いただけます。レンズは耐薬品性の高いポリサルホン製を採用。ヘッドオン・サイドオンをラインアップ
    付属品取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ仕様ショート保護:装備材質ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン質量(g)投光器:約30、受光器:約30電源(V)操作:DC12~24±10% リップル10%以下保護構造IP67ねじ径M5×0.5検出方式透過形接続方式コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯消費電流(mA)投光器:15以下、受光器:15以下使用周囲温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと)動作モードダークオン耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間絶縁抵抗DC500Vメガ 20MΩ以上耐衝撃500m/s2 X、Y、Z方向 各3回耐電圧(V)AC500 1分間応答時間(ms)0.5以下
  • NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65) testo(テストー)

    NTCサーミスタ 食品用ステンレス温度プローブ-(IP65)

    testo(テストー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    6日以内出荷
    仕様食品用(固体内部用)センサ測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×125アズワン品番1-5094-14
  • NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ testo(テストー)

    NTCサーミスタ 浸漬温度プローブ

    testo(テストー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様液体・固体内部用センサトラスコ品番838-1950測定範囲(℃)-50~+150寸法(Φ×mm)Φ4×115アズワン品番1-5094-11
  • 熱電対コネクタアクセサリー オメガエンジニアリング

    熱電対コネクタアクセサリー

    オメガエンジニアリング
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(2個)
    33日以内出荷から75日以内出荷
    ゴムカバー
    定格温度(℃)230RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ34)

    亀岡電子
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ34周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ1.5又は真鍮片1×2×0.4
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ20)

    亀岡電子
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ75)

    亀岡電子
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ70周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.5
  • 金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50) 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサヘッド (Φ50)

    亀岡電子
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ5.5 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ50周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼球Φ2.0
  • 金属通過センサLMS金属通過センサアンプ 亀岡電子

    金属通過センサLMS金属通過センサアンプ

    亀岡電子
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    11日以内出荷
    仕様絶縁抵抗耐電圧:ヘッドケースと0V(シールド)がコンデンサ接続されているため除外します。材質ケース:アルミダイカスト/検出面:耐熱ABS保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)3(外径Φ4.1 シールドコード)接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長3m)、高周波同軸コード周囲湿度(%RH)使用時・保存時:35~95検出物体磁性金属で移動物体(非磁性金属は検出感度が低下します。)衝撃(耐久)500m/sec2、X、Y、Z各方向3回振動(耐久)複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X、Y、Z各方向2時間検出範囲(mm)Φ20周囲温度(℃)使用時・保存時:各-25~+70(ただし氷結、結露しないこと)最小検出物体(mm)鋼線Φ0.3×1.0
  • デジタルアスファルト温度計 マイゾックス

    デジタルアスファルト温度計

    マイゾックス
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    200mmセンサ標準付属 HOLD点滅表示
    その他IOS書類/発行可能ですが有償寸法(mm)164.1×53.7×34.3質量(g)約178.5(電池含む)電源(V)9乾電池測定範囲(℃)-200~1370表示最大4桁表示センサーK熱電対センサ電池寿命(時間)150使用環境0~50℃/0~80%RH
  • 超音波 ダブルシート検出 M30 PEPPERL+FUCHS

    超音波 ダブルシート検出 M30

    PEPPERL+FUCHS
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
  • 超音波センサー アクセサリー PEPPERL+FUCHS

    超音波センサー アクセサリー

    PEPPERL+FUCHS
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    42日以内出荷から52日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インダクティブ NAMUR M14 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ NAMUR M14

    PEPPERL+FUCHS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】0.5 ... 3.5 標準 2 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3【SIO モードのサポート】はい長さ(mm)30周波数(Hz)切替え/0 ... 3000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-25 ... 100 ℃ (-13 ... 212 °F)保護等級IP68材料PVC公称電圧(V)8.2 (Ri 約 1 kΩ)材質(ハウジング)ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303設置方法面一係数[減衰] r304/0.85、rAl/0.4検出面PVDFスイッチング方式常閉(NC)直径(mm)14断面積(mm2)コア/0.34RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2、実際/1.8 ... 2.2 標準曲げRケーブル直径の > 10 倍ケーブル径(Φmm)4.8 ± 0.2出力タイプ2 線式
  • インダクティブ M M8 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M M8

    PEPPERL+FUCHS
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    42日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】 rBrass/0.45、rCu/0.3【ワイヤーエンドフェルール】はい【作動エレメント】軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)。8×8 ×1mm長さ(mm)30色黒色周波数(Hz)切替え/0 ... 6000ケーブル長(m)2接続方式ケーブル周囲温度-40 ... 85 ℃ (-40 ... 185 °F)保護等級IP65 / IP66 / IP67材料PVC材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき電流(mA)【無負荷供給】≦ 10【オフ状態】0 ... 0.2【作動】0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.75、rAl/0.4検出面LCP保管温度(℃)-40 ... 85 (-40 ... 185 °F)スイッチング方式常開(NO)直径(mm)8断面積(mm2)コア/0.14RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.62、定格/2電圧降下(V)≦ 1.5インジケータ【切替え状態】LED、黄色曲げR> 10×ケーブル直径ケーブル径(Φmm)3.5 ± 0.1コア数3動作電圧(V)5 ... 30逆極性保護はい遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 100出力極性DC出力タイプ3 線式,NPN
  • インダクティブ M F79 PEPPERL+FUCHS

    インダクティブ M F79

    PEPPERL+FUCHS
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    52日以内出荷
    仕様【ヒステリシス】標準 5 %【リダクションファクタ 】rCu/0.3長さ(mm)16幅(mm)8高さ(mm)4.7周波数(Hz)切替え/0 ... 1200電流(A)【オフ状態】≦ 10接続方式フレキシブルリード PVC 、 500 mm周囲温度-25 ... 70 ℃ (-13 ... 158 °F)保護等級IP67材質(ハウジング)PA電流(mA)【無負荷供給】≦ 15【作動】/0 ... 100設置方法面一短絡保護パルシング係数[減衰] r304/0.7、rAl/0.3検出面PAスイッチング方式常開(NO)断面積(mm2)コア/0.08RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)保証/0 ... 1.215、定格/1.5電圧降下(V)≦ 1.5動作電圧(V)5 ... 30 DC遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 20出力極性DC出力タイプ3 線式
センサ