絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(725)
  • RS PRO(643)
  • SICK(342)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(341)
  • 岩田製作所(254)
  • ヤガミ(214)
  • アサ電子工業(189)
  • azbil(旧:山武)(182)
  • 北陽電機(143)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(130)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(122)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • PEPPERL+FUCHS(88)
  • Baumer(86)
  • ユーアールディ(82)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(70)
  • testo(テストー)(57)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3299W-1-103LF BOURNS

    3299W-1-103LF

    BOURNS
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3266W-1-103LF BOURNS

    3266W-1-103LF

    BOURNS
    569税込626
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光学式エンコーダ パルス数:15 BOURNS

    光学式エンコーダ パルス数:15

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●パルス数:15●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:2ビット直交●供給電圧:5V dcアズワン品番65-7176-60
  • 機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm BOURNS

    機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm

    BOURNS
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    仕様パルス数:20●Closed Circuit Resistance:100milliohms maximum●Dielectric Withstanding Voltage-Sea Level:300 VAC minimum●Electrical Travel:Continuous●Contact Bounce (60 RPM):3.0ms maximum●RPM(Operating):60maximum●shock:100G●Moisture Sensitivity Level:1●Torque:Detent(210 ±70gf-cm(2.0±0.1oz-in)、Mounting(70N-cm(6.2lb-in)maximum)●Terminals:Printed circuit board terminals●Hardware:One flat washer and one mounting nut supplied with each encoder軸径6スイッチモーメンタリスイッチを押すシャフト●金属フラットシャフト●Strength (Push-Pull):50N出力2ビット直交コード定格電圧 DC V5絶縁抵抗(MΩ)DC250V:100以上寿命100000(回転)シャフト長さ(mm)20保存温度範囲(℃)-35~85定格電流(mA)10アズワン品番65-7032-09動作温度範囲(℃)-20~70モデルPEC11HIP等級IP40終端スタイルPCピン水平/背面実装タイプ基板実装
  • EMS22D51-B28-LS5 BOURNS

    EMS22D51-B28-LS5

    BOURNS(1件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)36.12幅(mm)15.88高さ(mm)21.21保護等級IP65出力電流(mA)4.5 VDC電源電圧:最大4、3 VDC電源電圧:最大2絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:Sブッシュ100000000サイクル、T&Wブッシュ50000000サイクル保存温度範囲(℃)-55~125動作温度(℃)-40~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-503LF BOURNS

    3299W-1-503LF

    BOURNS
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
  • 3299W-1-203LF BOURNS

    3299W-1-203LF

    BOURNS
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024 BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC12R-4220F-S0024

    BOURNS
    14,980税込16,478
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    PEC12シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ、プラスチックシャフト 直交出力
    仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 20mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 100rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.1 x 2 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024 BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4225F-S0024

    BOURNS
    17,980税込19,778
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
    仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 25mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 7mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024 BOURNS

    Bourns 機械式ロータリエンコーダ パルス数:24 軸径:6 mm フラット シャフト PEC11R-4215F-S0024

    BOURNS
    18,980税込20,878
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    PEC11シリーズ - 12 mmインクリメンタルエンコーダ. 小型、高耐久設計 高い信頼性 金属ブッシュ / シャフト 直交出力
    仕様パルス数 = 24シャフトスタイル = フラット軸径 = 6 mmエンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波シャフト長さ = 15mmインデックス出力 = ノンインデックス最大動作速度 = 60rpm取り付け穴径 = 1 mm, 2.6 x 1.8 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L

    BOURNS
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008S BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A1D-C24-L008S

    BOURNS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
    仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016L BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 16 インクリメンタル 軸径:1/4インチ, 3315C-001-016L

    BOURNS
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    9 mm 角型シールドインクリメンタルエンコーダ. 長寿命 導電性プラスチック素子 直交出力
    仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP67全体の高さ = 9.53mm全体の幅 = 9.53mm全体的な深さ = 17.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数16RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064N BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 64 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-C24-L064N

    BOURNS
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
    仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 1/4インチ解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S BOURNS

    Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S

    BOURNS
    99,980税込109,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨
    仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入 BOURNS

    機械式ロータリエンコーダ パルス数:20 軸径:6 mm 1セット 75個入

    BOURNS
    27,980税込30,778
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Bourns PEC11L シリーズ -11 mm 低プロファイルエンコーダには、プッシュスイッチオプションがあります。コンパクトで低プロファイルです。 長い回転寿命とスイッチ寿命を備えています。これは、レベル制御、調整、及びタイマ設定に使用します。金属製ブッシュ / シャフト RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1トレイ(75個入り)●パルス数:20●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●実装タイプ:基板実装●インデックス出力:ノンインデックスアズワン品番65-7032-38
  • PDB183-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB183-GTR01-504A2

    BOURNS(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDB183-GTR01-254A2 BOURNS

    PDB183-GTR01-254A2

    BOURNS
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)45.2定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150外径(Φmm)17寿命回転:15000サイクル動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCW1J-B24-KAB502L BOURNS

    PCW1J-B24-KAB502L

    BOURNS
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCW1J-B24-KAB103L BOURNS

    PCW1J-B24-KAB103L

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EM14A1D-C24-L008S BOURNS

    EM14A1D-C24-L008S

    BOURNS
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ECW1D-B24-BC0024L BOURNS

    ECW1D-B24-BC0024L

    BOURNS
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
  • 3339P-1-103LF BOURNS

    3339P-1-103LF

    BOURNS
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3339P-1-101LF BOURNS

    3339P-1-101LF

    BOURNS
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329P-1-103LF BOURNS

    3329P-1-103LF

    BOURNS
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-504LF BOURNS

    3329H-1-504LF

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-503LF BOURNS

    3329H-1-503LF

    BOURNS
    299税込329
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-502LF BOURNS

    3329H-1-502LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-501LF BOURNS

    3329H-1-501LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-202LF BOURNS

    3329H-1-202LF

    BOURNS
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-201LF BOURNS

    3329H-1-201LF

    BOURNS
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-105LF BOURNS

    3329H-1-105LF

    BOURNS
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-104LF BOURNS

    3329H-1-104LF

    BOURNS
    379税込417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-103LF BOURNS

    3329H-1-103LF

    BOURNS
    419税込461
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-101LF BOURNS

    3329H-1-101LF

    BOURNS
    399税込439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-100LF BOURNS

    3329H-1-100LF

    BOURNS
    389税込428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3315C-001-016L BOURNS

    3315C-001-016L

    BOURNS
    649税込714
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3310H-003-104L BOURNS

    3310H-003-104L

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
センサ