絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(3)
  • 因幡電工(219)
  • アカギ(2)
  • 未来工業(111)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • ネグロス電工(89)
  • フソー化成(36)
  • エスコ(28)
  • 東栄工業(28)
  • オーム電機(27)
  • 桃陽電線(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • メック(20)
  • オーケー器材(18)
  • JAPPY(17)
  • I-VALUE(15)
  • アサダ(14)
  • 昭和コーポレーション(12)
商品レビュー
  • 以上(18)
  • 以上(20)
  • 以上(20)
  • 以上(21)
価格
  • 1,500円以下(23)
  • 1,500-10,000円(78)
  • 10,000-50,000円(28)
  • 50,000-100,000円(8)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアコン部材 :「配管」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 配管 断熱材
  • 配管 断熱
  • 配管スリーブ
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
れいわオッゾン 20mm保温材Φ31 イチネンTASCOれいわオッゾン 20mm保温材Φ31イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
径(Φ)31.75
れいわオッゾン 20mm保温材Φ38 イチネンTASCOれいわオッゾン 20mm保温材Φ38イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
径(Φ)38.1
エフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用) イチネンTASCOエフ-1保温カバー(Φ25.4,28.58用)イチネンTASCO
689税込758
1個
翌々日出荷
用途ソケット用 / 20mm保温呼び径25.4、28.58用
ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCOボールバルブ(内ネジ)イチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
使用温度(℃)-20~+80
エアコンパテ(TASパテ) イチネンTASCOエアコンパテ(TASパテ)イチネンTASCO
149税込164
1個(200g)ほか
4日以内出荷
冬場も使いやすい柔らかさ。ベタつかないECOフィルム採用。
用途エアコン、電気配線の間隙の耐水シール、冷蔵庫キャビネットの内面溶接部分、ショーケース、建築構造のスレート及び金属板の間隙シールアイボリー温度範囲(℃)(使用温度)-20~50、(作業温度)5~40
冷媒銅管用ワンタッチ継手 イチネンTASCO冷媒銅管用ワンタッチ継手イチネンTASCO
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
20mm保温カバー付き。
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
479税込527
1個
翌々日出荷
用途ソケット用厚さ(mm)20保温呼び径12.7、15.88用
ドレンアップポンプ(高揚程タイプ) イチネンTASCOドレンアップポンプ(高揚程タイプ)イチネンTASCO
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷
工場での高揚程に対応。エアコンの左右両サイドに据付が可能。ドレン入口は上部、側面より選択が可能。出口管にホースを直接接続が可能。高温水90℃対応。蒸気口を追加。故障信号線A接/B接を選択が可能。運転スイッチの交換が可能。塩ビ配管キットが標準付属。※据付ボックスを標準付属(床設置、吊設置)※便利な試運転用スイッチを用意(注水無しで可能)
仕様【ドレン入口】上部:Φ33×2カ所(VP20・VP25を接続可能)、側面:Φ26.5(VP20を接続可能)、【ドレン出口】ホース接続、銅管接続(Φ12.7の銅管が接続可能)、【逆止弁】ドレン出口部に内蔵寸法(mm)387×167×268質量(kg)ポンプ 6.6、据付ボックス 1.8電源(V)単相200消費電力(W)275(50Hz)、395(60Hz)揚程(m)12(50Hz)、16(60Hz)信号形式故障:AまたはB接点 接点容量250V 5A
フレア部漏れ止剤 イチネンTASCOフレア部漏れ止剤イチネンTASCO
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、さまざまな場面で活躍!あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)※鉱物油を使用している機器には使用できません少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制※漏れないことを保証するものではございません
内容量(mL)50本数1本
保温カバー イチネンTASCO保温カバーイチネンTASCO
469税込516
1個
翌々日出荷
厚さ(mm)20・ソケット用呼び径6.35、9.52用主な用途ソケット用
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。断熱材をはがさず使用可能です。必要な長さに切断して使用できます。
材質PE(ポリエチレン)長さ(m)10外径(Φmm)6適合銅管径3/8″
座屈防止材 イチネンTASCO座屈防止材イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
先行配管などの配管保護に長さ…10m 材質…PE(ポリエチレン)□挿入しやすい、しなやかな素材を採用しました。□断熱材をはがさず使用可能です。□必要な長さに切断して使用できます。
外径(Φmm)4適合銅管径1/4″
冷凍機油(スニソオイル) イチネンTASCO冷凍機油(スニソオイル)イチネンTASCO
8,198税込9,018
1缶(4L)
4日以内出荷
冷凍機オイルは永年使用しますと劣化します。サービス時、オイルは入れ換えて下さい。
仕様4GSD
アーマフレックスシート(粘着有リ) イチネンTASCOアーマフレックスシート(粘着有リ)イチネンTASCO
81,980税込90,178
1枚
3日以内出荷
サイズ…t13×1.5m×8m入数…1枚/箱
エアカットバルブオールクリア(VP40/50) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP40/50)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。パイプサイズ…VP-40,50全長×幅×高さ(mm)…138×72×94
フレア部漏れ止材(フレアエイド) イチネンTASCOフレア部漏れ止材(フレアエイド)イチネンTASCO
23,980税込26,378
1箱(12本)
翌々日出荷
あらゆる冷媒に対応(POE油ベース)少量塗布するだけで、冷媒の漏洩を抑制フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンなど落下防止などあらゆる場面で活躍
オイルインジェクター イチネンTASCOオイルインジェクターイチネンTASCO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
最高2.4MPaまで押し込むことができます。 先端に逆止弁が入っているため、空調機の圧力が逆流しません。 7.4ml毎に目盛りが入っています。 接続口1/4”フレア(5/16”フレアホースに接続時はアダプター(TA159P-1)をご使用ください。)
全長(mm)230充填量(mL)0~66.6
養生フリーカットテープ イチネンTASCO養生フリーカットテープイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
仕様サイズ…2.0mm(厚み)×100mm(幅)×8m(長さ)テープ厚さ(mm)2
配管補修テープ イチネンTASCO配管補修テープイチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
粘着テープ イチネンTASCO粘着テープイチネンTASCO
3,500税込3,850
1個
当日出荷から7日以内出荷
厚さt(mm)3テープ長さ(m)9.14
多用途パワーテープ イチネンTASCO多用途パワーテープイチネンTASCO
1,198税込1,318
1個(25m)
当日出荷
シルバー仕様ポリエステルメッシュ(網)入りなので強力です。 天然ゴム系粘着剤を使用した強い粘着力 表面をポリエチレンフィルムでカバーしていますので水に強いです。 手で切れます。 メッシュ入り3層構造 サイズ…48mm(巾)×25m(長さ) カラー…シルバーテープ長さ(m)25
自己融着テープ イチネンTASCO自己融着テープイチネンTASCO
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
仕様ケーブル接続部絶縁用及び端末処理用 サイズ…19mm(巾)×0.5mm(厚さ)×10m(長さ)テープ厚さ(mm)0.5
梱包粘着テープ イチネンTASCO梱包粘着テープイチネンTASCO
2,998税込3,298
1パック(5巻)
5日以内出荷
仕様サイズ…50mm(巾)×50m(長さ) カラー…クリア
黒体テープ イチネンTASCO黒体テープイチネンTASCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
マスキングテープ建築用 イチネンTASCOマスキングテープ建築用イチネンTASCO
9,998税込10,998
1パック(20巻)
5日以内出荷
マスキングテープ イチネンTASCOマスキングテープイチネンTASCO
799税込879
1パック(8巻)ほか
5日以内出荷
ボールバルブ(内ネジ) イチネンTASCOボールバルブ(内ネジ)イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
ビニールテープ#360 イチネンTASCOビニールテープ#360イチネンTASCO
1,298税込1,428
1パック(10巻)
当日出荷
ドレンパン・ドレン配管洗浄剤 イチネンTASCOドレンパン・ドレン配管洗浄剤イチネンTASCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕様ドレンパン、ドレン配管の洗浄 空調機器、ショーケース等のスライム発生部分に使用 300~500ml注入し、10~15分後、充分な水で洗い流します。 アルミ材質への使用は避けてください。 アルカリ性<用途>ファンコイル、エアハン、ショーケース等のドレンパン、ドレン配管、配水管等の洗浄に。・塩ビ材質の配管でも使用できます。1L
ドレンスライム抑制剤 イチネンTASCOドレンスライム抑制剤イチネンTASCO
7,698税込8,468
1パック(12個)
当日出荷
仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
すべらんテープ イチネンTASCOすべらんテープイチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スケール除去剤 イチネンTASCOスケール除去剤イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個(20kg)
4日以内出荷
仕様中性タイプで配管を傷めずスライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
オイル吸着マット イチネンTASCOオイル吸着マットイチネンTASCO
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様海水・淡水問わず水はほとんど吸収せず油を選択的に吸着。 綿繊維には吸湿性があるため合成繊維に比べて帯電性に優れています。 素材…天然綿繊維(綿花) シートサイズ…500×500×4mm 入数…100枚入
オイルモレチェック イチネンTASCOオイルモレチェックイチネンTASCO(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様白い塗膜で簡単にオイルもれを発見するエアゾールです。 わずかな「もれ」でも白い塗膜が半透明になり簡単にオイルもれを発見できます。150ml
オイルハンター イチネンTASCOオイルハンターイチネンTASCO
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様天然繊維(コットン)を使用しています。 ポリプロピレン(PP)に比べ、高い吸着力があります。 鉱物油、動植物油にかかわらず、高粘度・高濃度の油にも高性能を発揮します。 焼却時の発熱量がPP系の約半分です。 1枚でおよそ2Lの油を吸着します。 内容量…50×50(cm) 入数…100枚 質量…100g/枚 吸油量…18.23g/g
エポキシパテ イチネンTASCOエポキシパテイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個(56g)ほか
当日出荷
エアコンパテ イチネンTASCOエアコンパテイチネンTASCO
1,198税込1,318
1パック(200g×10個)
当日出荷
アイボリー仕様内容量…200g×10ヶ 色…アイボリー
アルミ粘着テープ イチネンTASCOアルミ粘着テープイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.093テープ長さ(m)50寸法(mm×m)50×50
アルミガラスクロス粘着テープ イチネンTASCOアルミガラスクロス粘着テープイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.178テープ長さ(m)30

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら