絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • カクダイ(3)
  • 因幡電工(219)
  • アカギ(2)
  • イチネンTASCO(118)
  • 未来工業(111)
  • Panasonic(パナソニック)(99)
  • ネグロス電工(89)
  • カナフジ電工(46)
  • フソー化成(36)
  • 東栄工業(28)
  • オーム電機(27)
  • 桃陽電線(21)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(20)
  • メック(20)
  • オーケー器材(18)
  • JAPPY(17)
  • I-VALUE(15)
  • アサダ(14)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エアコン部材 :「配管」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
  • 配管 断熱材
  • 配管 断熱
  • 配管スリーブ
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
冷凍機オイル (SUNISO 4GSD) エスコ冷凍機オイル (SUNISO 4GSD)エスコ
6,810税込7,491
1本(1本)
翌々日出荷
HCFC、HC( 炭化水素 )、アンモニア冷媒を使用する冷凍・空調機器用の冷凍機油。消泡性能を追加。厳選されたナフテン原油を使用し、特殊な水素化精製により熱・化学安定性に優れます。
用途HCFC冷媒用冷凍機油内容量(L)4粘度G56V
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
22,100税込24,310
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
17,400税込19,140
1個(1個)
翌日出荷
ロウ付型。
使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
強力万能ダクトテープ[T-REX] エスコ強力万能ダクトテープ[T-REX]エスコ
1,530税込1,683
1巻
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス幅(mm)48厚さ(mm)0.43グレー長さ(m)9.1芯径(mm)内芯:76
断熱粘着テープ エスコ断熱粘着テープエスコ
1,350税込1,485
1巻
当日出荷から翌日出荷
30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50厚さ(mm)3
粘着エアコンテープ エスコ粘着エアコンテープエスコ
515税込567
1巻
当日出荷
材質PVC幅(mm)25厚さ(mm)0.18アイボリー長さ(m)20
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
異径ソケット(ACドレンパイプ用) エスコ異径ソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
ソケット(ACドレンパイプ用) エスコソケット(ACドレンパイプ用)エスコ
635税込699
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
Y型アダプター(ACドレンパイプ用) エスコY型アダプター(ACドレンパイプ用)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
チーズ(ACドレンパイプ用) エスコチーズ(ACドレンパイプ用)エスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
45°エルボ(ACドレンパイプ用) エスコ45°エルボ(ACドレンパイプ用)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
保温材の機能を有しているために配管と同時に保温工事が完了。 保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間が一切かかりません。 発泡断熱層でおおわれているため、保温材なしで配管全体の結露が防止できます。 配管の勾配等が簡単に確認できるために、施工後の配管確認が容易に行えます。 施工が簡単なうえ保温工事が不要なため、経済的な管材です。 空調機のドレン配管専用管材です。圧力管等へは絶対に使用しないでください。 継手は順勾配用管材です。ドレンアップ部など、管内が満水となる部分では、別途保温が必要です。 屋内専用の管材です。屋外には使用しないでください。 防火区画貫通箇所では、フィブロック等による防火区画貫通処理が必要です。
スライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連) エスコスライム防止剤(NEWクリンスライムS/2錠x20連)エスコ
62,100税込68,310
1箱(20組)
翌日出荷
空調機、冷凍・冷蔵ショーケース、加湿器などのドレン受皿ドレン、配管のスライム付着防止 ドレンパン以降の排水ラインに発生する微生物の生育を抑制する効果もあるため、配管のつまりも防止します。 配管の材質(銅管、銅)に対して、低腐食性です。 室内における作業環境を悪化させることはありません。 容器(不織布製)に充填されている錠剤が、ドレン水中に徐々に溶出し、微生物の発生を防ぎ、さらに防菌効果も発揮します。 3ヶ月効果が持続します。
仕様●内容量:2錠×20連●PH:4.5~6.5(20℃)●標準使用量:15馬力程度で1連(2錠)アズワン品番65-2108-93
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)エスコ
13,900税込15,290
1個(500cc)
翌日出荷
冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃アズワン品番64-7818-96粘度指数60
NPT1/4”xF3/8” パックレスバルブ エスコNPT1/4”xF3/8” パックレスバルブエスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490MA-23
冷温水配管腐食防止剤 エスコ冷温水配管腐食防止剤エスコ
26,000税込28,600
1個(10kg)
当日出荷
5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止pH7.2~9.2(原液)エスコ品番EA119-4A比重1.24~1.28使用量有水量に対して5kg/m3
7/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ7/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
5/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ5/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496A-5
3/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ3/8インチ 冷媒用ボールバルブエスコ
5,480税込6,028
1個
当日出荷
エスコ品番EA496DB-3
3/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ3/8インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
3/8インチ パネルマウントボールバルブ エスコ3/8インチ パネルマウントボールバルブエスコ
21,300税込23,430
1個
翌日出荷
3/8インチ パックレスバルブ エスコ3/8インチ パックレスバルブエスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-3
3/4インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ3/4インチ 冷凍機用ボールバルブエスコ
22,400税込24,640
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496A-6
1/8インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ1/8インチ 冷媒用ボールバルブエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496EA-1
1/4インチ 冷媒用ボールバルブ エスコ1/4インチ 冷媒用ボールバルブエスコ
4,200税込4,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA496DA-2
1/4インチ パネルマウントボールバルブ エスコ1/4インチ パネルマウントボールバルブエスコ
13,900税込15,290
1個
当日出荷
エスコ品番EA496EB-2
1/4インチ パックレスバルブ エスコ1/4インチ パックレスバルブエスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-2
1/2インチ パックレスバルブ エスコ1/2インチ パックレスバルブエスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA490M-4

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら