10ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,707件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工

    ドレンパイプ用エルボ90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    90度曲げ継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCO

    たてT型ゲージアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    フレアゲージを接続します。
    仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
  • 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO

    耐候型エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • エアカットバルブ イチネンTASCO

    エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • 両端ナット付キャピラリーチューブ イチネンTASCO

    両端ナット付キャピラリーチューブ

    イチネンTASCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    サービスポートからのゲージ圧の取出しに最適。 ムシ押し付の特殊構造です。
    仕様振動防止ビニールチューブ付取付ネジ径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押付)
  • 天井カセット用洗浄シート イチネンTASCO

    天井カセット用洗浄シート

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途天井カセット用仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
  • ハイベース 桃陽電線

    ハイベース

    桃陽電線
    ¥379~税込¥417~
    1個
    6日以内出荷
    室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
    種別ハイベース材質PP色アイボリー寸法D(mm)84寸法E(mm)130入数(個)1
  • エアコン室外機カバー アルマックス

    エアコン室外機カバー

    アルマックス
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット
    5日以内出荷
    日よけ/目隠し効果。ルーバーの向きを変えられる。雪から室外機を守り故障の予防に。錆に強いアルミ製。高さ調整のアジャスター付き
  • これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥589税込¥648
    1個
    9日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用ジョイントです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20
  • これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
    用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径20ホース内径(Φmm)20
  • エアコン室外機架台 好川産業

    エアコン室外機架台

    好川産業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    塗装現場でエアコン仮設置台としての使用に最適。マンションやベランダでの防水にも最適な製品です。先端が細くなっている為施工面を傷めにくくなっています。
    用途工事・塗装現場用色ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンラインホルダー 因幡電工

    ドレンラインホルダー

    因幡電工
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    エアコン機器から排出されるドレン水を排水溝まで床面をぬらすことなくスムーズに流し、ドレン水によるシミ、汚れ、ホコリの付着を防ぎ、床面を美しく保ちます。
    用途ドレンライン用ホルダー。トラスコ品番761-2915
  • フレアージョイント CF型 シンコー[継手]

    フレアージョイント CF型

    シンコー[継手]
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • 冷却水系多目的処理剤 イチネンTASCO

    冷却水系多目的処理剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
  • 多用途パワーテープ イチネンTASCO

    多用途パワーテープ

    イチネンTASCO
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(25m)
    当日出荷
    仕様ポリエステルメッシュ(網)入りなので強力です。 天然ゴム系粘着剤を使用した強い粘着力 表面をポリエチレンフィルムでカバーしていますので水に強いです。 手で切れます。 メッシュ入り3層構造 サイズ…48mm(巾)×25m(長さ) カラー…シルバー色シルバーテープ長さ(m)25
  • デグリザーX イチネンTASCO

    デグリザーX

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
  • 片サドル(被覆銅管用) Panasonic(パナソニック)

    片サドル(被覆銅管用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ポリエチレン、(タッピンねじ)ステンレス有効内径(mm)Φ40~60
  • ハンドポンプスプレー イチネンTASCO

    ハンドポンプスプレー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な用途の洗浄等に便利です。 蓄圧式ハンドポンプなので電源要らず。 便利なストラップ付です。
    吐出ホース長(m)2.1
  • 500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚) エスコ

    500x500x5.5mm エアフィルター/FS1705(2枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,760税込¥1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PE-7
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。
    用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
  • アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Rシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
  • プレフィルタ(一般再生用) ミドリ安全

    プレフィルタ(一般再生用)

    ミドリ安全
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1巻
    当日出荷から翌日出荷
    数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。エコスペックろ材(ペットボトル再生ろ材)を用いた環境配慮型のプレフィルタです。
    用途外気処理。中性能フィルタの前処理用。材質ポリエステル(再生PET:70~100%)風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)100難燃性JACA No.11A-2003 クラス3適合
  • ウォールキャップ ELPA

    ウォールキャップ

    ELPA
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    分割式ですので、後付けが可能です。 柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
    用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • 壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバー(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
    種類壁面取出しカバー
  • 防食性中和剤 チヒロ - P-4L ショーワ

    防食性中和剤 チヒロ - P-4L

    ショーワ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    当日出荷
    液体のため取り扱いが簡単です。 系内のスケール再付着を防止します。
    用途酸洗後の系内中和剤成分アルカリ性液体容器仕様バックインボックス
  • フレアナット BBKテクノロジーズ

    フレアナット

    BBKテクノロジーズ(5件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質真鍮
  • MDジョイント(室内用) 因幡電工

    MDジョイント(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1本
    当日出荷
    用途直線継手材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ストレートジョイント使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • フレアキャップ アサダ

    フレアキャップ

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(6個)
    当日出荷
    圧力がかかった状態で着脱してもパッキンが外れない。 収納ボンベや冷凍空調機器類の漏えい防止に。
    材質プラスチック製
  • フレアシールナット イチネンTASCO

    フレアシールナット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷
    使用しないサービスポートに栓をします。
    付属品銅パッキン付
  • パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO

    パックレスバルブ(フレアナット付)

    イチネンTASCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
  • 1/4"フレアシールキャップ(固定帯付) イチネンTASCO

    1/4"フレアシールキャップ(固定帯付)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途1/4フレア用材質樹脂製
  • ドレンアダプター 因幡電工

    ドレンアダプター

    因幡電工
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • クイックスチール 4oz FALCON

    クイックスチール 4oz

    FALCON
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    全ての金属にご使用でき、その他ガラス・プラスチック・セラッミックス・エポキシ繊維製品・コンクリートほとんどの素材にご使用できる超高性能補修用パテです。
    用途修理・補修用パテに。トラスコ品番562-6162色ブラック容量(g)113
  • エアコン室外機カバー スチール YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー スチール

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れたスチール素材。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場は降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。大型タイプは国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも対応。脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能
    用途エアコン室外機カバー スチール 日よけカバー 室外機ラック スチールエアコンカバー おしゃれ
  • PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンブラシ BBKテクノロジーズ

    フィンブラシ

    BBKテクノロジーズ
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    かためのプラスチックブラシでフィンの目詰まりをきれいに取ります。
    トラスコ品番157-7305
  • 業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ  厚さ4mm エコフ厚デカ 新北九州工業

    業務用エアコンフィルター 30mロールタイプ 厚さ4mm エコフ厚デカ

    新北九州工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(2ロール)
    3日以内出荷
    フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります 長尺タイプなのでお得 業務用エアコンのホコリ取り用フィルター サイズを自由にカット
    用途空調機器のフィルターとして材質ポリエステル難燃性自己消火処理済厚さ(mm)約4長さ(m)30

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材