11ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,708件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フレアージョイント CF型 シンコー[継手]

    フレアージョイント CF型

    シンコー[継手]
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本体・ナットから構成され、銅管の押広箇所を本体とナットの部分(シート面)にて圧着し接続致します。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。
  • エアコン室外機カバー (人工木) YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー (人工木)

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる、人工木エアコン室外機カバー。フロントバー、サイドバー、天板部に人工木を使用し、殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しでき、お庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気にも合うデザイン。天然木製に比べて耐久性が高く、また給水率が低いので雨や水に強い人工木製にすることでローメンテナンスを実現。さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性も高い。
    用途冬場の降雪、夏場の直射日光、強風の飛来物から室外機を守る。人工木エアコン室外機カバー。お庭の目隠し ガーデニング インテリア おしゃれ。ローメンテナンス アルミ製 錆びにくい 耐久性が高い。付属品天板用クッションカバー材質木粉混合ポリエチレン、アルミニウム質量(kg)10.98形式組立式天板耐荷重(kg)約20内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)室外機収納部:830×330×710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×425×745組立時間約40-60分すきま(mm)ルーバー間:約30
  • 断熱ドレンクリア継手 ソケット オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 ソケット

    オーケー器材
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型 アウス

    OKトラップ(空調機用ドレントラップ)短エル型

    アウス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    エヤハンドリング・パッケージ型・空調機用ドレントラップ。排水受に差し込むだけでトラップ機能を完全に発揮します。年に3回程度、中のゴミを取り除くだけで、機能を維持します。本体はシリコンゴム製の為に耐候性、耐熱性は充分あり、長寿命です。
    タイプ短エル型寸法B(mm)55
  • フィレドンエアフィルター イチネンTASCO

    フィレドンエアフィルター

    イチネンTASCO
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    再生式フィルタは、外気処理や中高性能フィルタのプレフィルタとして最適です。 数回の洗浄(水洗、真空クリーナ、スプレー洗浄)が可能で簡単に再生できます。 温度が変化しても、塵埃保持量、諸物性(強度、収縮)は変わりません。 難燃性に優れています。(JIS-1091の燃焼テスト、区分3に該当します) エアハンドリングユニット、パッケージ型空調器、吹き出し口、外気取り入れ口、その他広範囲にてご使用可能です。
  • デグリザーX イチネンTASCO

    デグリザーX

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
  • 断熱ドレンホース用延長ジョイント Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース用延長ジョイント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 小型エアカットバルブ Panasonic(パナソニック)

    小型エアカットバルブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 冷媒用90°エルボB 多久製作所

    冷媒用90°エルボB

    多久製作所
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDA
  • エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ 横浜油脂工業(Linda)

    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    エアコン洗浄シート 天井カセットタイプ ・透明なので見やすく作業効率がアップします。 ・軽くソフトで取り扱いやすく養生時間を短縮できます。 ・天カセタイプのシートの取り付けには別売の装着クリップを使用してください。
    用途天井カセットエアコン(小)の洗浄に
  • アーマフレックス Rシリーズ アーマフレックス

    アーマフレックス Rシリーズ

    アーマフレックス(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    難燃性の安心素材。 抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。 保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。 優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
    用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。 水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。色黒長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~+105
  • 業務用エアコン洗浄用シート JEFCOM(ジェフコム)

    業務用エアコン洗浄用シート

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    天吊り・天カセ兼用エアコン洗浄シート。 取付け→洗浄→片付けがスピーディに可能。
    材質塩ビタイプ天吊り・天カセ兼用
  • ドレンジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    ドレンジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(10個)
    当日出荷
    ドレンホースの連結用。 ドレンホース用分岐ジョイント。 Φ14、Φ16共用。 各社ドレンホースに対応。
    色アイボリー
  • 消臭剤イレーサーT 横浜油脂工業(Linda)

    消臭剤イレーサーT

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本(4kg)
    当日出荷
    ・トイレ・生ゴミ等の悪臭を香りでごまかすことなく化学的(カップリング効果)に除去します。 エアコン・ショーケースの消臭にも。 希釈液を直接噴霧してください。
    エスコ品番EA922AJ-22液性弱アルカリ性標準使用量原液~100倍
  • 壁面取出カバー(フリージョイント用) Panasonic(パナソニック)

    壁面取出カバー(フリージョイント用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    3日以内出荷
    被覆銅管を壁面から引き出す部分に、ジャバラ部で切断したフリージョイントを使用する場合の化粧カバーです。
    種類壁面取出しカバー
  • 新冷媒二種対応フレアユニオン イチネンTASCO

    新冷媒二種対応フレアユニオン

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種とは設計圧力4.15MPa以下で使用可。R410A/R32等新冷媒用従来冷媒用も含みます。
  • フレアユニオン イチネンTASCO

    フレアユニオン

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    当日出荷
    適合サイズ銅管:5/16"(7.93mm)
  • パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO

    パックレスバルブ(フレアナット付)

    イチネンTASCO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
  • シーリングキャップ 因幡電工

    シーリングキャップ

    因幡電工(4件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー材質ABS種類シーリングキャップ
  • R410A シールキャップ イチネンTASCO

    R410A シールキャップ

    イチネンTASCO
    ¥999税込¥1,099
    1パック(6個)
    当日出荷
    用途R410A/R32・5/16フレア用仕様HFC耐用素材パッキン付
  • イージートラップ  ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用) I-VALUE

    イージートラップ ドレン排水用自封式トラップ(縦引・横引兼用)

    I-VALUE
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自に開発した「自封式」構造により、従来のトラップのような封水を必要とせず排水管の中を常に衛生的に保ちます。またトラップ部が着脱可能な為、メンテナンスも容易です。縦引・横引が兼用となり、更に使いやすくなりました。
    材質(本体)【本体】ABS樹脂(透明)【自己閉鎖膜】シリコン(黒)使用場所屋内
  • エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー コーイング

    エアコン洗浄プロ505 アルミフィン・フィルタークリーナー

    コーイング
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本(1kg)ほか
    3日以内出荷
    用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄使用方法使用濃度:1~20倍希釈(水10Lに対し0.5~1kg)洗浄温度:室温洗浄時間:吹き付け後5~10分洗浄方法:高圧洗浄機または噴霧器でスプレー洗浄後、5分程度放置してください。水洗:水洗は洗浄液が残らないよう十分に行ってください(pH試験紙で確認)。廃液処理:廃液はアルカリ性です。条例・法令に従って処理してください。pH(原液)13.0以上比重1.15~1.25
  • クールマン原液 旭エンジニアリング

    クールマン原液

    旭エンジニアリング(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    CM1600はCM400の原液仕様で1本90ml入りです。冷媒、オイルを選ばず、全ての自動車、設備用エアコンシステムに使用可能です。自動車用エアコンには冷媒量に対して5%(20倍)の添加率でご使用ください。設備用エアコンには12トンまでは120mlで、12トンを超える場合、超えた6トン毎に600ml追加してください。
    使用方法1エアコンの電源を入れ最低温度(L)、最大風量に設定してください。2注入機のピストンハンドルを反時計回りに回しピストンのメモリを注油量(ml)にセットしてください。3注入機のホース側のフタを回し、取り外してください。4注入機にCM1600を規定量入れて蓋を確実に閉めてください。5ホースを下に向け、ピストンハンドルを時計回りにゆっくりと回し、液体がホースから出てきたら、エア抜き完了です。6各冷媒に応じて、低圧側(L)に接続してください。注入機のピストンハンドルを時計回りに回転させ注入してください。(配管圧力が高く注入できない場合はポンプダウンをしながら注入してください。)7注入後1時間程度はエアコンシステムを稼働し続けてください。8エアコンガスが漏れて減っていた場合はガスを満充填(補充)をしてください。使用範囲設備用適合冷媒:R12・22・502・407C・404A・507A・134a・R410A・32/自動車用適合冷媒:R12・R134a・R1234yf/適合オイル:PAG・POE・鉱物油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg イチネンTASCO

    強力油汚レ洗浄剤(グリラーNEO)20kg

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性。内容量…20kg
    液性アルカリ性
  • スライド式室外機まもる君 ファーストペイント

    スライド式室外機まもる君

    ファーストペイント(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    工事中の破損・凹み・傷から保護します。
    用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群材質ポリプロピレン製長さ(mm)650~815幅(mm)290質量(kg)1.05
  • HCFC-22再(13kg)NRC アオホンケミカルジャパン

    HCFC-22再(13kg)NRC

    アオホンケミカルジャパン
    ¥25,980税込¥28,578
    1本(13kg)
    翌々日出荷
    仕様サイフォン管:有り質量(kg)容器:3.5規格国内規格(FC1)番号HCFC-22化学式CHCIF2内容積(L)13寸法(cm)約25×25×43冷媒の種類HCFCオゾン破壊系数0.055沸点(℃)-40.8バルブ径(inch)1/4フレア オス地球温暖化係数(GWP)1810充填量13kg組成100
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • シルバーイージーファースト 横浜油脂工業(Linda)

    シルバーイージーファースト

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本(10kg)
    当日出荷
    アルミフィン洗浄剤(ノンリンスタイプ*) ・低泡性で泡切れが良く、洗浄時間、すすぎ時間を短縮できます。 ・洗浄廃液のpH低下を促進し、すすぎ水と洗浄廃液の排出を減量します。 ・10倍希釈しスプレー洗浄した後、水で十分に洗い流してください。 *専用リンス剤を使わず、水で洗い流すタイプ
    希釈倍率10倍液性アルカリアズワン品番64-7723-77
  • フリーノズル1頭口 イチネンTASCO

    フリーノズル1頭口

    イチネンTASCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    TA352MS/MR、TA351BA/BA/BB/BR用アクセサリー
    適合品番TA352MS/TA352MR/TA351MT
  • C・トラップ(水平取付型) アウス

    C・トラップ(水平取付型)

    アウス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
    耐熱温度(℃)120
  • ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管横使い専用

    東栄工業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    耐熱温度(℃)70
  • ウォーターベスト・鋼管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・鋼管中間取付専用

    東栄工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    排水管(SGP管専用)の中間(管用平行ネジ)に垂直に取り付ける商品です。上下ともテーパー内ネジで、取付時に於いてパイプレンチ・スパナ等は使用しないで、手締めで取付けて下さい。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • クーラーキャップ[クイックタイプ] 日動電工

    クーラーキャップ[クイックタイプ]

    日動電工
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷
    蓋を90度回すと開閉できます。 空調機配管の壁貫通口に取付け、雨風の入り込みを防ぎます。
    材質ASA寸法L(mm)45
  • わさび防カビパック(カビストッパー) Panasonic(パナソニック)

    わさび防カビパック(カビストッパー)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製 BASEMAN

    基礎ブロック(電気配管用) ZDLシリーズ どぶメッキ製

    BASEMAN
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。
    用途電設用基礎ブロック仕様どぶメッキダクターレール
  • これカモ  エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要) GAONA(ガオナ)

    これカモ エアコン用 防虫キャップ (防虫効果 取付簡単 工事不要)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(2個)
    欠品中
    エアコンのドレンホースの先端に取付ける防虫キャップです。 ドレンホースからの虫の侵入を防ぎます。 両面テープで地面に固定するため、巻グセによるホースの跳ね上がりを防ぎます。 ドレンホース内径14ミリ・16ミリに取付できます。
    材質塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5152-03
  • ユニバーサルノズル イチネンTASCO

    ユニバーサルノズル

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    適合TA352DA、TA351C用
  • 洗浄機用吐水ホース イチネンTASCO

    洗浄機用吐水ホース

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ホースがやわらかく、作業性が高いです。
  • 給気一次用フィルター 金井重要工業

    給気一次用フィルター

    金井重要工業(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1パック(50枚)ほか
    3日以内出荷
    数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
    用途一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。仕様難燃性材質ポリエステル耐熱温度(℃)80捕集効率(%)80ろ過速度(風速)2.5m/s
  • コーナーカバー Panasonic(パナソニック)

    コーナーカバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    3日以内出荷
    天井面や壁面からのダクト取り出しや床面への立ち下げ時に使用します。屋内はもちろん屋外でもご使用頂けます。
    種類コーナーカバー寸法C(mm)72

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材