8ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,674件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クーラーキャッチャー傾斜屋根用 日晴金属

    クーラーキャッチャー傾斜屋根用

    日晴金属(14件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    6日以内出荷
    使用荷重(kg)80
  • 樹脂製据付台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂製据付台

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
    幅(mm)100高さ(mm)90
  • エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ YAMAZEN(山善)

    エアコン室外機カバー アルミ マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ

    YAMAZEN(山善)
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    5日以内出荷
    マグネット取り付け式で簡単設置できる室外機カバー。エアコン室外機の温度上昇を抑え、効率低下を和らげます。室外機とガードの間に空間があり、室外機の放熱を妨げません。商品が大きい場合は調節可能なフリーカット仕様。室外機の汚れ、劣化防止にも。◇耐熱温度:70度
    用途エアコン室外機の日よけ、汚れ防止、劣化防止に。カバー 室外機 マグネット式 瞬間設置 簡単設置 日よけ材質アルミ蒸着PETフィルム、PETフィルム、発泡ポリエチレン、マグネット色シルバー質量(g)210耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×1.5
  • ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管中間取付専用

    東栄工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)70
  • ドレンホース用ティー 14.16兼用 Panasonic(パナソニック)

    ドレンホース用ティー 14.16兼用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
  • エコクリーンOH06 横浜油脂工業(Linda)

    エコクリーンOH06

    横浜油脂工業(Linda)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
    用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌トラスコ品番828-3007アズワン品番64-9077-37RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工

    ドレンホース用VP管ジョイント

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
  • クイックキーパー傾斜屋根用 メック

    クイックキーパー傾斜屋根用

    メック(7件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
    用途傾斜屋根用質量(kg)3.0勾配角(屋根)15°~35°耐荷重(kg)(最大)60寸法D(mm)130~350表面処理粉体塗装仕上げ寸法W(mm)60~680
  • スリムコーナー平面45° 因幡電工

    スリムコーナー平面45°

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    種類スリムコーナー平面45°
  • ドレンホース/パイプ フローバル

    ドレンホース/パイプ

    フローバル
    ¥289~税込¥318~
    1袋ほか
    3日以内出荷
    材質に耐候性安定グレードのポリエチレンを使用。管体が2重構造で耐久性アップ。内層はカーボンブラック入り黒色のため、紫外線に強い。接続口ピッチ(カットピッチ)が500mmで、ムダなく使える
    用途空調用配管部材(エアコン専用)材質LPDE色【外層】アイボリー【内層】ブラックピッチ(mm)【接続口】500内径(Φmm)15外径(Φmm)19接続口(mm)16・18(兼用)
  • しりぽん HONEST

    しりぽん

    HONEST
    ¥499税込¥549
    1袋(4個)
    6日以内出荷
    室外機などを持ち上げる仮置台の脚にかぶせるシリコンキャップです。防水工事後、仮置台を手で引っ張るだけで簡単に取り外すことができます。防水下層へのダメージを防ぎ、施工部位の思わぬ破損リスクを低減します。耐久性に優れたシリコン製のため、繰り返し利用できます。経済的かつ使い捨てではないため1回あたりの現場コストを大幅に削減できます。補修手間も清掃時間も劇的に削減でき、撤去作業の効率がUPします。また、脚のある家具や設備系器具などの仮置きにも使用できます。
    用途仮置台の撤去補助・脚のある家具や設備系器具の仮置き材質シリコンゴム色赤径(Φmm)【対応仮置台脚】Φ9(基準直径に対し+1.0~-0.4まで対応)深さ(mm)56
  • ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ) イチネンTASCO

    ルームエアコン用消音/防虫弁(耐候性タイプ)

    イチネンTASCO
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    Φ14、Φ16ドレンホース兼用。外気の逆流音(ポコポコ音)を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また、屋内への虫の侵入や異臭防止の効果もあります。
  • ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機

    ジャバラ分岐ジョイント クリア エアコン配管用 14/16mm共用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    翌々日出荷
    2本のドレンホースを1本にまとめます。違う口径同士も継げます。ドレンホースΦ14・Φ16共用。本体色はクリアです
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター Panasonic(パナソニック)

    エアコン用空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    種別エアコン用フィルター材質ポリプロピレン・PET樹脂幅(mm)235種類空気清浄/除菌フィルター クリーンフィルター交換目安約2年対応水洗い不可入数(個)1
  • TA351BA用背負バンド イチネンTASCO

    TA351BA用背負バンド

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    TA351BA用背負バンド
  • ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用 東栄工業

    ウォーターベスト・塩ビ管末端取付専用

    東栄工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    空調機ドレーン排水管(塩ビ管専用)の末端に差し込み垂直に接続する商品です。静圧が-1000Paまでです。
    耐熱温度(℃)90
  • クリンビューpro(ガラス用洗浄剤) イチネンTASCO

    クリンビューpro(ガラス用洗浄剤)

    イチネンTASCO
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    仕様油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。 ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。 「破裂」に対して安全度の高いシームレス缶を使用しています。300ml
  • フレアアダプター イチネンTASCO

    フレアアダプター

    イチネンTASCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    窒素レギュレターの取り出し口(M16P1.5)を1/4"フレアへ変換します。
    寸法M16P1.5(メス)寸法(inch)1/4フレア
  • 支持金具 イチネンTASCO

    支持金具

    イチネンTASCO(20件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
  • フレアキャップ BBKテクノロジーズ

    フレアキャップ

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    材質真鍮
  • クーラーキャッチャー 日晴金属

    クーラーキャッチャー

    日晴金属
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1セット(4個)ほか
    3日以内出荷
  • 見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入 オーム電機

    見えるドレンジョイント ドレンホース14/16mm共用 2個入

    オーム電機
    ¥199税込¥219
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    エアコンのドレンホースの接続・延長に使用します。半透明で、詰まりの有無が判ります。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。2個入り
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • ビッグタイ 因幡電工

    ビッグタイ

    因幡電工
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(20本)
    当日出荷
    保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。 ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
  • 出口カバー フソー化成

    出口カバー

    フソー化成
    ¥469税込¥516
    1個
    5日以内出荷
    背面がなく、一体式で後付けが簡単。 配管の取出し角度が大きくとれるゆったり設計。
    種類ウォールコーナー
  • 耐候性ドレンホースΦ14 1mカット フソー化成

    耐候性ドレンホースΦ14 1mカット

    フソー化成(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1巻
    当日出荷
    シーズンオフ時など在庫を持ちたくない場合に最適。簡易包装。
    色アイボリー長さ(m)1
  • 支持金具固定プラ イチネンTASCO

    支持金具固定プラ

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷
    洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
    材質プラスチック寸法(mm)30×330
  • ライトロックベース JEFCOM(ジェフコム)

    ライトロックベース

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用) コンクリートより軽量、運搬が容易。 ボルトナット付。 ボルトを外さなくともスタッキング可能。
    耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
  • 配管穴用パイプ Panasonic(パナソニック)

    配管穴用パイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ツバ部とパイプ部が一体となっており、作業性に優れています。
    適合壁厚さ:200mmまで色アイボリー
  • アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)

    アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ

    栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
    用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー90°(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • 天カセ用洗浄カバー アサダ

    天カセ用洗浄カバー

    アサダ(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    天カセ用パッケージエアコン室内機の洗浄に。エアコン内部の汚れ、悪臭、冷暖房能力の低下を解消。耐久性バツグン。100~200回のくり返し使用可。小型~10馬力まで1枚で調整可能。
    トラスコ品番829-1497セット内容天カセカバーホース付(最大時:560 × 1000×600mm、排水ホース1.5m)、フック付チェーン4本、養生マスカー1100mm × 25m、クリップ種別天カセ用
  • エアコンキャップ 因幡電工

    エアコンキャップ

    因幡電工
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
    材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
  • ウォールキャップ穴ぶた 因幡電工

    ウォールキャップ穴ぶた

    因幡電工(2件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷
    ウォールキャップWC用の穴蓋です。
    材質EVA色調アイボリー
  • 除湿機用交換フィルター 三菱電機

    除湿機用交換フィルター

    三菱電機
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1式
    7日以内出荷
  • 径違いユニオンN付 フローバル

    径違いユニオンN付

    フローバル
    ¥899~税込¥989~
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 回転ノズル イチネンTASCO

    回転ノズル

    イチネンTASCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    延長ランス(TA352WL-19)に接続して使用してください。
    回転角度(°)230
  • 内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO

    内外バリ用銅管リーマー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
  • 『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M ローヤル電機

    『PM2.5対応』 微小粒子用フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200M

    ローヤル電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    換気装置の本体に設置する、フィルターです。 PM2.5のような外気に含まれる微小な粒子を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
    用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW044)、エルボ(GA-KW046)と合わせてご使用ください。
    用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径25ホース内径(Φmm)25

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材