9ページ目: エアコン部材

特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,676件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • 径違いユニオンN付 フローバル

    径違いユニオンN付

    フローバル
    899税込989
    1セット
    3日以内出荷
    本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。
    用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
  • 内外バリ用銅管リーマー イチネンTASCO

    内外バリ用銅管リーマー

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合銅管径…3/16″~13/8″(5~35mm)。内面・外面のバリ取りができます。
  • エアコン用ドレンホース ミヤコ

    エアコン用ドレンホース

    ミヤコ
    649税込714
    1個
    当日出荷
    高耐候性仕様のエアコン用ドレンホースです。50ごとにカットが可能です。接続部外径16・18mm用です。ホース部は内径Φ14mm、外径Φ19mmです。
    材質PE長さ(m)3ホース内径(Φmm)14ホース外径(Φmm)19接続口外径(Φmm)16・18
  • 断熱ドレンクリア継手 90°エルボ オーケー器材

    断熱ドレンクリア継手 90°エルボ

    オーケー器材(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 冷却水系多目的処理剤 イチネンTASCO

    冷却水系多目的処理剤

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
  • スケール洗浄剤 イチネンTASCO

    スケール洗浄剤

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個(20kg)
    当日出荷
    仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
  • アルカリ排水中和剤 イチネンTASCO

    アルカリ排水中和剤

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個(10kg)
    当日出荷
    仕様無リンタイプで環境面に配慮。 アルミフィン洗浄後のアルカリ性洗浄廃液の中和にお使いください。 酸性液体10kg
  • 全ねじ直交金具 因幡電工

    全ねじ直交金具

    因幡電工
    229税込252
    1個
    当日出荷
    突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
    用途全ネジ直交金具。トラスコ品番836-4158材質ステンレス質量(g)142018年トラスコ掲載ページ7 0614
  • カットフィルター抗菌タイプ 橋本クロス

    カットフィルター抗菌タイプ

    橋本クロス(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌日出荷
    フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
    用途エアコンなどのプレフィターとして。材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤厚さ(mm)82018年トラスコ掲載ページ3 0422
  • 高脚置台 ZAM+DISGO仕様 Panasonic(パナソニック)

    高脚置台 ZAM+DISGO仕様

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    寸法(縦×横×奥行)(mm)822×939×360
  • 継手付き断熱ドレンホース 因幡電工

    継手付き断熱ドレンホース

    因幡電工
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドレンアップ配管を一体化して、工数を削減します。 漏水リスクの低減になります。
    用途パッケージエアコン ドレンアップ配管用継手付き断熱ドレンホース材質断熱ドレンホース:PVC(断熱材:30倍発泡PE)、継手:PVC、ホースバンド:SUS、保温カバー:30倍発泡PE、断熱粘着テープ:30倍発泡PE(t=3)
  • ハンドブラシ イチネンTASCO

    ハンドブラシ

    イチネンTASCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    グリップ部は手になじみやすく、ソフト(白)とハード(青)の2種類のブラシがついています。 また、ハード側は山型カットになっており、作業がしやすくなっています。
    全長(mm)220ブラシ幅(mm)50
  • ドレンアップポンプ(化粧ボックス付) イチネンTASCO

    ドレンアップポンプ(化粧ボックス付)

    イチネンTASCO
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    壁掛けエアコン用ドレンポンプ(ポンプと化粧ボックスのセット) 空調機等のドレン排出用に設計された全自動のドレンポンプ。 (電源供給するだけでタンク内の水位をフロートで検知し、水位が上昇で運転、低下で停止) 一体型で据付が簡単、エアコンとの連動も可能。 (タンク内の満水をフロートで検知する故障信号(b接点)を用意:通常時⇒接点閉異常(満水)時⇒接点開) パワフル&コンパクトで壁掛型から埋め込み型ルームエアコンまで幅広く対応。 中揚程タイプ(50Hz/2.5m・60Hz/3.0m)
    付属品ポンプ、化粧ボックス、ビニールホース1.5m、塩ビ配管アダプター信号形式(故障)A、B接点消費電力(W)(50/60Hz)21/21最大揚程(m)(50/60Hz)2.5/3.0ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(化粧ボックス)256×144×187接点容量5A
  • 冷媒用ソケット 多久製作所

    冷媒用ソケット

    多久製作所(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格JCDARoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントサドル Panasonic(パナソニック)

    ジョイントサドル

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリダクト本体およびフリージョイントLの接続に使用します。また胴体部の支持固定用サドルとしても使用出来ます。
    種類ジョイントサドル寸法A(mm)56
  • ドレンパイプ用ソケット 因幡電工

    ドレンパイプ用ソケット

    因幡電工
    209税込230
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプとパイプを接続する直線継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32質量(g)25対応冷媒種別R410A/R32
  • MD平面コーナー90°(室内用) 因幡電工

    MD平面コーナー90°(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    用途平面90°曲り材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト種類平面コーナー90°使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • フレアコネクター イチネンTASCO

    フレアコネクター

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(3個)ほか
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット付
    仕様ムシ無ロウ付タイプ
  • 天井カセット用洗浄シート イチネンTASCO

    天井カセット用洗浄シート

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途天井カセット用仕様脱ダイオキシンフィルム(EMMA)使用
  • スリムコーナー立面90° 因幡電工

    スリムコーナー立面90°

    因幡電工(4件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様立面90°曲がり種類スリムコーナー立面90°
  • エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー オーム電機

    エアコン配管用 万能ジャバラ 背割り式 後付け対応 アイボリー

    オーム電機
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    エアコン配管の保護と美化に役立つ万能ジャバラです。(00-4467 エコダクトECO-80用)。背割りチャック式で、従来製品では不可能であった「後付け」が可能。80mm配管用
    材質PEアイボリー長さ(cm)50
  • 配管化粧テープセット 4m配管用 オーム電機

    配管化粧テープセット 4m配管用

    オーム電機
    439税込483
    1個
    当日出荷
    バラけない非粘着テープとビニールテープのセット。エアコン配管の束ねと保護に使います。使用めやす:長さ4メートルのエアコン配管用
    クリーム
  • 天然木 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    天然木 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自然な風合いでおしゃれに目隠し。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。
  • ドレントラップ(横引用) イチネンTASCO

    ドレントラップ(横引用)

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。 二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。 簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。 内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
  • 500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚) エスコ

    500x500x10mm エアフィルター/PS300(2枚)

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA997PC-12
  • 10t被覆銅 管 直管(ロー付用) オーケー器材

    10t被覆銅 管 直管(ロー付用)

    オーケー器材(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    長さ(m)4対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • アルミフィン洗浄剤 ニイタカ

    アルミフィン洗浄剤

    ニイタカ
    4,398税込4,838
    1個(10kg)
    当日出荷
    空調機器内部のアルミフィンの洗浄に。界面活性剤配合で汚れを素早く落とします。
    成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)界面活性剤(脂肪酸系)金属イオン封鎖剤寸法(mm)218×218×297液性アルカリ性使用量酷い汚れの場合は、2~5倍に薄める。軽い~普通の汚れの場合 5~15倍に薄める。
  • ドレンパイプ用エルボ90° 因幡電工

    ドレンパイプ用エルボ90°

    因幡電工(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    90度曲げ継手です。
    材質PVC色調アイボリー
  • 壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用 エアコンカバーサービス

    壁掛け用エアコン洗浄カバー 一般壁掛用

    エアコンカバーサービス(5件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1枚
    当日出荷
    エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
    用途一般壁掛用トラスコ品番494-8327質量(g)415寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×880×400
  • たてT型ゲージアダプタ イチネンTASCO

    たてT型ゲージアダプタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    フレアゲージを接続します。
    仕様フレアゲージ用、チェーン付シールキャップ付接続口径ゲージ:1/4"フレアメスポート:1/4"フレアオス×1/4"フレアオス(ムシ付)
  • パックレスバルブ(フレアナット付) イチネンTASCO

    パックレスバルブ(フレアナット付)

    イチネンTASCO
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
  • 耐候型エアカットバルブ イチネンTASCO

    耐候型エアカットバルブ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。 オゾン使用現場には耐候型をご使用ください。
    寸法H(mm)t3寸法D(mm)31
  • 人工木アルミ室外機カバー 旭興進

    人工木アルミ室外機カバー

    旭興進
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    豊富なカラー展開でお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは2色(ホワイト、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能です。冬場も降雪から室外機を守ります。
  • エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ ミツギロン

    エアコン排水ホース用防虫キャップ ムシムシバイバイ

    ミツギロン
    759税込835
    1セット(3個)
    当日出荷
    エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
    用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に材質ポリカーボネート適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
  • PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用 Panasonic(パナソニック)

    PM2.5対応空気清浄フィルター 交換用

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターフィルター粘着タイプ(薄手) TRUSCO

    モーターフィルター粘着タイプ(薄手)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1箱(10枚)
    当日出荷
    裏面に粘着加工を施し取付が簡単です。固定用の治具等が無くても固定できます。難燃性の不織布を使用しています。ノンハロゲン素材を使用しています。ハサミで簡単にカットできます。
    用途工場内のエアコンや換気口、制御盤やモーターの吸気部分に使用し、ミスト・粉塵の侵入防止に。パソコンやサーバーの吸気口に取り付けてほこりなどの侵入防止に。エアコンや換気扇等のプレフィルターに。材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6RoHS指令(10物質対応)対応初期圧力損失(Pa)9ろ過風速(m/s)1.5
  • 高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K ローヤル電機

    高機能フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200K

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    11日以内出荷
    外気清浄フィルターに消臭・防カビ等の機能を付加した高機能フィルターです。
    用途オプション:給気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンドレンホース用逆止弁 カクダイ

    エアコンドレンホース用逆止弁

    カクダイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコンのドレン配管用 エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
    用途エアコンドレンホース用材質本体:アクリル系樹脂弁、アダプター:エラストマー樹脂ブラック/クリア

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材