6ページ目: エアコン部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,674件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 冷媒用フィッティングレデューサー 多久製作所

    冷媒用フィッティングレデューサー

    多久製作所
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質C1220規格TAK
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー(室内用)

    因幡電工(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    用途壁面取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
  • クリサワパック30マルチ エスコ

    クリサワパック30マルチ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
    用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
  • エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf オーム電機

    エアコン室外機用架台 EXベース 許容荷重150kgf

    オーム電機
    ¥739税込¥813
    1個
    翌々日出荷
    ボルト装着のままスタッキング可能、保管・持ち運びに便利。 許容面荷重150kgf (平地で2台使用時300kgf)
    材質PVC外形寸法(mm)360×78.3×80.2本体質量(g)360表面処理ボルト:溶融亜鉛メッキボルト(mm)M10×25(×2本)
  • ATベース 桃陽電線

    ATベース

    桃陽電線
    ¥269税込¥296
    1個
    翌々日出荷
    室外機置台・エアコン架台
    種別ATベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)360寸法D(mm)70寸法E(mm)122寸法B(mm)406寸法C(mm)75入数(個)1
  • エアコン用シールパテ エスコ

    エアコン用シールパテ

    エスコ
    ¥360税込¥396
    1個
    当日出荷
    5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
    色アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
  • エアコン室外機遮熱パネル貼付式 アイメディア

    エアコン室外機遮熱パネル貼付式

    アイメディア
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    貼るだけ簡単!アルミ蒸着の遮熱パネルがエアコン室外機の直射日光を遮り、熱から守ります。エアコン室外機の負担を軽減し、効率をアップ!。室外機のサイズに合わせてハサミでカットして使えます。
    材質【表面部】ポリエステル、【素地】アルミニウム、【粘着部】ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、【保護フィルム】ポリエステル寸法(cm)84×32(1枚あたり)
  • 非粘着テープ オーム電機

    非粘着テープ

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1巻
    当日出荷
    落としてもばらけない。配管用非粘着テープ。
    用途配管の保護。屋外配管の簡易防水。材質PVC(ポリ塩化ビニール)色アイボリーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)18
  • 万能ジャバラ フソー化成

    万能ジャバラ

    フソー化成(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    5日以内出荷
    背割り式で従来品では不可能であった「後付け」「交換」が可能。 ジャバラ構造のため平面の段差越えやエルボ、コーナーとしても使用が可能。
    種類継手
  • エアコン室外機用アルミ日よけ 全国家庭用品卸商業協同組合

    エアコン室外機用アルミ日よけ

    全国家庭用品卸商業協同組合(14件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1枚
    当日出荷
    アルミの効果で室外機の負担を軽減する日よけカバーです。 直射日光から室外機の温度上昇を抑えてくれます。 冷房効率のUPを助ける省エネ・節電も期待できる優れものです。 ベルトの長さを調節し、カチッと音がしたらOK。取り付けも簡単で手軽に使えます。
    材質(本体)(表面)PETアルミ蒸着フィルム、(裏面)ポリウレタンフォーム、(ベルト・止め具)ポリプロピレン、(縁)ポリエステル寸法(cm)80×40×0.4耐熱温度(℃)70
  • 室外機樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    幅(mm)110高さ(mm)80奥行(mm)450取付ピッチ(mm)360まで
  • クーラーキャッチャー2段置用/平地置用 日晴金属

    クーラーキャッチャー2段置用/平地置用

    日晴金属(10件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。 防雪屋根取付可。
    用途平地二段
  • アルミ製 エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ製 エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインのエアコン室外機カバーに大型タイプが新登場。 国内最大級のエアコン室外機(29畳用)にも設置可能。 雨風、サビに強いアルミ製。 無機質なエアコン室外機をおしゃれに目隠しが可能。 冬場も降雪から室外機を守ります。 脚部はアジャスター仕様のため、使用環境に合わせて、ガタツキのないように調節可能。 プラス約1.5cmまで調節可。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質アルミ質量(kg)5.5天板耐荷重(kg)約10組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×38×97内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)99×36×95(室外機収納部)
  • カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入 橋本クロス

    カットフィルター(粘着タイプ)厚さ2mm(薄手)タイプ 10枚入

    橋本クロス
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエステル厚さ(mm)2耐熱温度(℃)95捕集効率(%)27.6圧力損失9Pa初期圧力損失(Pa)9
  • 壁掛用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用洗浄シート

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
  • ランス(ノズルパイプ) イチネンTASCO

    ランス(ノズルパイプ)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個(150mm)ほか
    当日出荷
    仕様ねじ込み接着の高耐久パイプ 軽くて短い延長パイプ
  • 粘着テープ Panasonic(パナソニック)

    粘着テープ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1巻ほか
    当日出荷
  • フレアチーズ イチネンTASCO

    フレアチーズ

    イチネンTASCO(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    新冷媒2種対応ナット
  • クイックボールバルブ イチネンTASCO

    クイックボールバルブ

    イチネンTASCO(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
    接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
  • エアコン室外機用カバー TRUSCO

    エアコン室外機用カバー

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    エアコン室外機用カバーが日射を防止し、冷房効率をより効果的にします。霜、雪、ホコリ、酸性雨からも室外機を守ります。室外機にのせてバンドでとめるだけで簡単に取り付けができます。
    トラスコ品番257-4158アズワン品番65-1967-65RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱ドレンホース Panasonic(パナソニック)

    断熱ドレンホース

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    厚さ(mm)断熱材:6
  • 配管セット(配管+部材) メック

    配管セット(配管+部材)

    メック(7件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1セット
    当日出荷
    両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。部材入り。
    セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、ウォールキャップΦ60:1個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻、ツバ付貫通スリーブΦ70:1個寸法(mm)6.35×9.52
  • 1kg 冷却水刹藻・殺菌剤 エスコ

    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,100税込¥3,410
    1個
    当日出荷
    冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
    エスコ品番EA115-33A使用濃度保有水量に対し100mg/L
  • R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個) エスコ

    R1/4”xF1/4” フレアーハーフユニオン(2個)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥660税込¥726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA442AA-122形状ハーフユニオン
  • フレアー加工用スプレーオイル イチネンTASCO

    フレアー加工用スプレーオイル

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    フレアナット締付け時の銅管のとも廻りを防止します。冷媒に影響を与えない安定性の高いHAB油系冷凍組織付オイルです。防錆性にとても優れた性質をもっています。
    仕様スプレーノズル付容量(mL)180
  • フリーベース 桃陽電線

    フリーベース

    桃陽電線
    ¥169税込¥186
    1個
    欠品中
    室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
    種別フリーベース材質PP色アイボリー寸法A(mm)327寸法D(mm)75寸法B(mm)130寸法C(mm)85入数(個)1
  • 配管支持部材 因幡電工

    配管支持部材

    因幡電工
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    解除レバーで開け閉め簡単です。
    用途配管支持部材。トラスコ品番836-4159材質バンド:PA6、本体金具:ステンレス質量(g)342018年トラスコ掲載ページ7 0613
  • 基礎ブロック(アンカータイプ) BASEMAN

    基礎ブロック(アンカータイプ)

    BASEMAN
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
    用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
  • VP管ホルダー 因幡電工

    VP管ホルダー

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)
  • T(チーズ) 東洋フィッティング

    T(チーズ)

    東洋フィッティング
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    空調冷媒配管に使用される汎用の継手です。 住設用と区別するためRマークを刻印しています。 6.35~38.1は新冷媒(R410A)対応。
  • エアコンキャップAC 因幡電工

    エアコンキャップAC

    因幡電工(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    材質ABS色調ホワイト
  • MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工

    MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)

    因幡電工(5件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1本
    当日出荷
    用途室内の壁貫通部からの取り出し材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト種類ウォールコーナー使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
  • 抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用 オーム電機

    抗菌防虫ドレンキャップ エアコン配管用 14/16mm共用

    オーム電機
    ¥129税込¥142
    1個
    当日出荷
    ドレンホースから室内への虫の侵入を防ぎます。抗菌剤入りで菌の繁殖を抑えます。ドレンホースΦ14・Φ16共用
    ドレンホースサイズ(mm)Φ14・Φ16(共用)
  • プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m オーム電機

    プラスチックベンダー 冷媒管曲げ工具 2m

    オーム電機
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアコンなどの冷媒管を曲げる際のベンダーとして、また、埋設配管の一時保護としてもお使いいただけます。曲げる時のキンク防止、埋設・先行配管の破損防止に
    仕様2分用長さ(m)2
  • JAPPYシールパテ JAPPY

    JAPPYシールパテ

    JAPPY
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    各種配線配管および隙間の穴埋め(気密・防湿・防水・防虫用)にご使用いただけます。スリット入りで2つに割りやすい形状。非硬化型(不乾性)・難燃性・耐水性・電気絶縁性。強固な密着性と優れたシール性。手へのべたつき感が残りにくい。ノンアスベスト。スリット入りで2つに割りやすい!
    仕様針入度:85±15色ホワイト使用温度範囲(℃)-25~80内容量(kg)1(約500mL)作業温度範囲(℃)5~40
  • のぞみ アカギ

    のぞみ

    アカギ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
    材質ポリプロピレン
  • フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入 新北九州工業

    フィルドゥ機能性業務用エアコンフィルター2枚入

    新北九州工業
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    緑青色が効果の印、銀イオンの効果抗ウイルス、抗MRSA、抗カビに対応した業務用エアコンフィルターです。 業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、使用できます。 取付テープ12片(1シート)付で、取り付けが簡単
    材質ポリエステル不織布、取付テープ(ナイロン)寸法(mm)約620×620使用の目安1ヶ月に1回以上交換してくださいRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒体テープ イチネンTASCO

    黒体テープ

    イチネンTASCO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    仕様鏡面体の測定や放射率が不明な物体の測定に。 耐熱温度…+250℃ 放射率…0.9525mm×10mテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10寸法(mm×m)25×10
  • 基礎ブロック(プルボックス固定用) BASEMAN

    基礎ブロック(プルボックス固定用)

    BASEMAN(11件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
    用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)幅(mm)80高さ(mm)70

『空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材