絞り込み
ブランド
- CEJN(セイン)
- モノタロウ(9)
- イチネンTASCO(370)
- 因幡電工(212)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- エスコ(131)
- ネグロス電工(111)
- BBKテクノロジーズ(58)
- フソー化成(52)
- エアコンカバーサービス(46)
- カナフジ電工(46)
- オーケー器材(41)
- 東栄工業(37)
- 多久製作所(37)
- アサダ(36)
- 日晴金属(34)
- 橋本クロス(30)
- 昭和コーポレーション(28)
- オーム電機(26)
- JAPPY(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(322)
特価

ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×NPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,798~税込¥4,178~1個34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
ステンレス・低圧 アダプター JICオネジxNPTオネジ
CEJN(セイン)¥3,998~税込¥4,398~1個10日以内出荷から34日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)69
”シリーズ767”(おねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥13,980税込¥15,3781箱(5個)20日以内出荷高い冷感機能を誇る特殊ポリエステル繊維「X-COOL」を使用し、ひんやり涼しい着心地を実現しました。臭いの気になる首周りと脇部分に消臭コアーミシン糸を使用し消臭効果を発揮します。吸汗速乾機能により、汗によるベトつきを抑えて爽やかな着心地をキープします。適度なコンプレッションが身体の動きをサポートします。紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付きです。用途一般作業やスポーツなどに。トラスコ品番634-2553材質本体:真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ777”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥259,800税込¥285,7801箱(5個)25日以内出荷分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-2478材質本体:ステンレススチール(AISI 316L)取付相手側:G1オネジ使用温度範囲(℃)-15~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(めねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥109,800税込¥120,7801箱(10個)25日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。トラスコ品番633-9312材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR取付相手側:Rc1/4使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ340”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥62,980~税込¥69,278~1箱(10個)25日以内出荷ブリージング・エア規定に準拠し、100%テスト及びグリース塗布済みです。用途呼吸来用途などのクリーンなエアが求められる用途。材質本体:ステンレススチール (AISI 304)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
CEJN(セイン)¥64,980税込¥71,4781箱(10個)25日以内出荷液ダレを低減しクリーン環境を維持します。用途効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。トラスコ品番634-0892材質本体:真鍮(クロムメッキ)取付相手側:G 1/4 オネジ使用温度範囲(℃)-5~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター G 1/4
CEJN(セイン)¥43,980~税込¥48,378~1箱(10個)ほか23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター G 1/4
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥39,980~税込¥43,978~1箱(10個)ほか23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
高圧油圧アダプター
CEJN(セイン)¥37,980~税込¥41,778~1箱(50個)ほか23日以内出荷様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。RoHS指令(10物質対応)対応
高圧シール ボンデッドシール 1/4 平行オネジ(tredo/dowty)
CEJN(セイン)¥32,980税込¥36,2781箱(10個)23日以内出荷高圧製品用ボンデッドシールです。用途高圧製品用。トラスコ品番684-1005材質スチール/NBRシール最高使用圧力(MPa)150RoHS指令(10物質対応)対応
油圧プラグイン継手WEO350 シールキット
CEJN(セイン)¥129,800~税込¥142,780~1箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応
検圧ニップル用 メタル・ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)23日以内出荷油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。用途異物混入防止用。トラスコ品番683-2438RoHS指令(10物質対応)対応
マルチ-X ニップルキット
CEJN(セイン)¥219,800税込¥241,7801箱(5個)23日以内出荷マルチ-X 交換用ニップルです。用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。トラスコ品番683-3939材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR呼び径(ND)25最高使用圧力(MPa)接続時35、分離時35使用流体作動油相手側取付サイズG1(BSP)最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
ポーティングブロック
CEJN(セイン)¥28,980~税込¥31,878~1箱(2個)ほか23日以内出荷1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。用途油圧ラインの分岐に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)呼び径(ND)5最高使用圧力(MPa)300RoHS指令(10物質対応)対応
フリーアングル シリーズ320ニップル×R1/4
CEJN(セイン)¥119,800税込¥131,7801箱(10個)23日以内出荷省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-7784材質本体:硬化スチール (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~60呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1使用流体空気相手側取付サイズR 1/4 メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径9mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3858RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径6mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3845RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径4mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3807RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径19mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3863RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップニップル呼径14mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3893RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径9mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:9.0mm用トラスコ品番566-3895RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径6mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥5,198税込¥5,7181箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:6.0mm用トラスコ品番566-3812RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径4mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥4,698税込¥5,1681箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:4.0mm用トラスコ品番566-3880RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径19mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:19.0mm用トラスコ品番566-3815RoHS指令(10物質対応)対応
ノン・ドリップカップリング呼径14mm用ダストキャップ
CEJN(セイン)¥6,598税込¥7,2581箱(10個)23日以内出荷埃や粉塵の混入を防止します。用途呼径:14.0mm用トラスコ品番566-3810RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 プラグ
CEJN(セイン)¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 グランドナット
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 カラー
CEJN(セイン)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。耐圧サイクルテスト済みです。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 Mネジグランドナット
CEJN(セイン)¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・高圧 3ポートT型ブロック
CEJN(セイン)¥449,800税込¥494,7801箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。ネジ部には安全のため、穴(weep hole)が加工されています。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×3個、カラー×3個トラスコ品番682-1372材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き呼び径(ND)4.8最高使用圧力(MPa)414RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・低圧 アダプター NPTオネジ×MPオネジ
CEJN(セイン)¥67,980税込¥74,7781箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番681-9854材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)103RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 グランドナット
CEJN(セイン)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 カラー
CEJN(セイン)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 アダプター プラグ
CEJN(セイン)¥23,980税込¥26,3781箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。トラスコ品番682-1368材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・中圧 アダプター プラグ
CEJN(セイン)¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)23日以内出荷高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ765 パネル取付用カップリング 呼径19mm G 3/4 メネジ
CEJN(セイン)¥77,980税込¥85,7781箱(5個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5535材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)19使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665(めねじ取付用ニップル)
CEJN(セイン)¥63,980税込¥70,3781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-9216材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズM26x1.5 メネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズ665 パネル取付用カップリング 呼径16mm G 3/4 メネジ
CEJN(セイン)¥93,980税込¥103,3781箱(10個)23日以内出荷着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。安全ロック機構付きです。被圧下で接続可能です(作業者の力の及ぶ限り)。用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。トラスコ品番683-5584材質本体:スチール(亜鉛ニッケルメッキ)、シール:NBR/PUR使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(ND)16使用流体作動油相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)接続時120、分離時120RoHS指令(10物質対応)対応
...