「種類」から絞り込む
SD浮かしウォールコーナー因幡電工(2件のレビュー)当日出荷
スリムダクトSDを浮かせて施工できる
往来のSD-77シリーズに取付けて壁面段差に対応
往来タイプに加え、新部材をラインナップ。施工バリエーションが増えました
専用部材を取り付けるだけのスッキリ施工
配管曲げ不要
ウォールコーナーエアコンキャップ/喚起エアコン用因幡電工4日以内出荷
材質PVC+ABS(格子部)適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ130mm以下、ツバ高さ:10mm以下タイプ壁面取り出し用種類ウォールコーナー寸法A(mm)146.5寸法B(mm)200
ウォールコーナーエアコンキャップ用因幡電工当日出荷から6日以内出荷
適合(エアコンキャップサイズ)ツバ外径:Φ153mm以下、ツバ高さ:10mm以下種類ウォールコーナー寸法H(mm)24.5寸法A(mm)94寸法F(mm)133寸法D(mm)203寸法E(mm)35寸法B(mm)73寸法C(mm)161寸法I(mm)173.5寸法G(mm)88
スライド式ウォールコーナー(室内用)因幡電工(5件のレビュー)当日出荷
用途はりや壁ぎわなどの壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ130mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法C(mm)141
ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(4件のレビュー)当日出荷
種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法H(mm)82.5寸法A(mm)112.5寸法F(mm)60寸法D(mm)127寸法E(mm)15寸法B(mm)188寸法C(mm)74.5寸法I(mm)27.5寸法J(mm)153.5寸法G(mm)104寸法K(mm)62.5
ウォールコーナーエアコンキャップ 換気エアコン用因幡電工(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
排気方向が下になるように、排気キャップの取り付け方向は360°自由に変更できます。角度の目安が感覚ですぐにわかるように45°毎にタッチを変えてあり、ぐるぐる回すとカチッとした感触があります。エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が可能でメンテナンスが容易です。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。材質PVC+ABS(格子部)
ウォールコーナー(後付用)因幡電工(5件のレビュー)当日出荷
ベースを無くしてカバーのみとした構造により、既設配管への後付施工が容易でメンテナンスが可能です。配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
ウォールコーナー 換気エアコン用因幡電工(3件のレビュー)当日出荷
従来品のSWK-77-66からSD-66用アダプタを除いた物です。SD-66で施工される場合は別売の異径アダプタSDI-77-66をご使用ください。換気格子部の形状を従来品から変更し、切断などの加工を行い易くなっています。
用途換気式エアコンに使用するウォールコーナーです。種類ウォールコーナー材質PVC+ABS(格子部)寸法A(mm)205寸法D(mm)67寸法B(mm)116寸法C(mm)127
ウォールコーナー エアコンキャップ用因幡電工(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
ウォールコーナー因幡電工(15件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
『配管化粧カバー』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~