絞り込み
使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 日晴金属(35)
- BASEMAN(21)
- ネグロス電工(17)
- バクマ工業(17)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 未来工業(12)
- 因幡電工(10)
- メック(6)
- 外山電気(6)
- オーム電機(5)
- フソー化成(5)
- 星朋商工(5)
- 住まいスタイル(5)
- イチネンTASCO(4)
- ワイズ(4)
- アイメディア(4)
- ユーザー(4)
- 明和グラビア(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアコンボードアンカー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
PCキャッチャー二段置き用
日晴金属(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台5日以内出荷から9日以内出荷連結金具で連結できます。用途パッケージエアコン平地高置二段用材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)200仕上溶融亜鉛メッキ
クーラーキャッチャー用ゴムキット
日晴金属¥19,980税込¥21,9781箱(4個×5セット)5日以内出荷本体固定ボルトセットを防振ゴムキットに取り替えるだけで防振架台になります。 C-NUG、C-DXG、C-MKGi以外のルームエアコン架台に使用できます。材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)使用荷重(kg)80寸法W(mm)0~940仕上溶融亜鉛メッキ
高脚置台(ワイド) ZAM製
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様一般地域用/塩害地用長さ(mm)1003幅(mm)437色ZAM製(シルバー)高さ(mm)903積載荷重(kg)上段:80以下
エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)
BASEMAN¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から10日以内出荷エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール
BASEMAN(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から11日以内出荷空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
エアコン室外機カバーワイド
伊勢藤(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷材質本体カバー・取付カバー・バンド:PP、バックル:ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約855~960×350×82
遮熱室外機ガード ワイド
トレードワン¥799税込¥8791個5日以内出荷エアコン室外機の負担を減らして省エネに!夏の截然対策に!工具不要、バックルでラクラク装着。材質本体/アルミ蒸着PET樹脂、ポリエチレン、ポリエステル、ベルト/ポリエステル、バックル/ポリプロピレン、サイズ(mm)860×530×15
エアコン室外機用遮熱シート マグネットタイプ 白木目調 3枚入
ユーザー¥869税込¥9561セット(3枚)4日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。マグネットタイプ。白木目調カラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤寸法(cm)28×40
エアコン室外機用遮熱シート 粘着シールタイプ 3枚入
ユーザー¥739税込¥8131セット(3枚)4日以内出荷エアコン室外機を日光から守り、温度上昇を抑える事で冷房効率をUPさせます!。ハサミで簡単にカットできます。横幅115cmまでの室外機に対応 ワイドタイプです。粘着シールタイプ。アルミシルバーカラーです。材質アルミ箔,PPフィルム,PETフィルム,アクリル系粘着剤色アルミシルバー寸法(cm)28×40
日差しガードパネル マグネット
ワイズ¥1,398税込¥1,5381袋4日以内出荷マグネット付きで取り付け簡単!。直射日光を反射し、太陽熱による室外機の温度上昇を抑え、冷房運転中の室外機の負担を軽くします。材質(上面)PETアルミ蒸着フィルム (本体)ポリエチレン、ゴム寸法(cm)約80×48.5
遮熱エアコン室外機保護シート シャインタイプ
インターベース¥779税込¥8571枚翌日出荷両面アルミ製で直射日光を反射。取り付けるだけでエアコン室外機の負担を軽減し冷房効率がアップする保護シートです。ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも用途エアコン室外機の保護材質アルミ蒸着フィルム、PVC、ポリプロピレン、POM厚さ(mm)2.5本体質量(g)155適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190ベルト長さ(cm)190本体寸法(cm)80×40温度差(℃)表面:26遮蔽75%
エアコン室外機の日差しガードパネル 80×48.5cm
ワイズ¥899税込¥9891個4日以内出荷直射日光を遮断!。エアコン室外機の上に取り付けるだけでアルミフィルムが直射日光を反射し、室外機の温度上昇を抑えることで室外機の運転負担を軽くします材質上面/PETアルミ蒸着フィルム、本体/発泡ポリエチレン、ベルト/ポリプロピレン、留め具/ポリアセタール樹脂質量(g)62寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)80×48.5×0.6
防振パット 防振ゴム
東栄管機¥980税込¥1,0781枚翌々日出荷機器に合わせてカットし、機器の下に敷くだけでよく、据付け移動が簡単にできます。両面の特殊パターンによりゴム厚が薄いにもかかわらずバネ定数が比較的低いので、安定した防振効果が得られます。騒音、共鳴の防止、衝撃の緩和、高周波振動の遮断にも大きな効果があります。必要に応じてナイフで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。寸法L(mm)1000規格100×1000×10寸法A(mm)10寸法B(mm)4.5寸法C(mm)3寸法W(mm)100
室外機省エネシートG
明和グラビア¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)5日以内出荷取り付けるだけで、太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑えます。 遮熱効果約24℃。キズや凹みに強くお手入れもしやすい用途室外機に敷くだけ 夏の強い日差しをカット 耐久性抜群!アルミシートのようにボロボロにならない ナチュラルなデザインの遮熱シート マグネット付きで取り付け簡単 省エネ 節電 ガーデニング 床材 ベランダ 屋外 防水 簡単施工 賃貸 DIY 簡単 模様替え リノベーション 日本製 バルコニー おしゃれ材質【シート本体】表面:塩化ビニル樹脂、中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂、裏面:ポリエステル【マグネットシート】粘着剤:アクリル系色CL寸法(cm)32×43(×2枚)
エアコン架台
バクマ工業¥13,980税込¥15,3781台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥6,598税込¥7,2581台翌日出荷一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
エアコン架台
バクマ工業¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
目立ちにくい室外機遮熱シール
コジット¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷直射日光を跳ね返し、エアコン室外機の負担を軽減!材質塩化ビニル樹脂質量(g)77.6縦(mm)300(1枚当たり)横(mm)270(1枚あたり)
室外機カバー
エスコ¥1,050税込¥1,1551枚翌日出荷お客様の室外機を汚すことなく作業ができて、繰り返し使用できます。マンション、アパート、戸建て改修時、エアコン室外機に塗料が付着しないよう、飛散防止の養生カバーとして使用します。天板注意のシール付。材質ポリエチレン寸法(mm)880×330×700
木製棚付きエアコンラック
リビングアウト(Living Out)¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷無機質な印象で、お庭の雰囲気を壊してしまったり、どこか寂しい印象を与える室外機をオシャレに変身させてくれる天然木製エアコン室外機カバー 単なるオシャレなだけでなく、エアコン室外機への直射日光を防ぎ、室外機周りの温度を押えることで、エアコンの消費電力を削減することができます。 前面はルーバーになっているから、目隠しはもちろん、直射日光を押えながら、風通しが良いので熱気がこもりにくい。 上段は棚になっているので、草花や鉢植えを飾ることで、よりオシャレに飾ることができます。用途室外機カバー材質天然木(杉)寸法(mm)棚飾り:800×18×50内形寸法(mm)下段:800×320×700、上段:800×350×270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×350×1070
室外機カバー DSSB-098/HSSB-098専用
YAMAZEN(山善)¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から5日以内出荷デットスペースの有効活用ができる収納庫専用エアコン室外機カバー。 スタイリッシュなボーダー仕様のデザインで室外機をおしゃれに目隠し。夏場の直射日光から室外機を守ります。 適合する山善収納庫の型番:HSSB-098、DSSB-098用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質亜鉛メッキ鋼板質量(kg)9耐荷重(kg)100(収納庫の重さを除く)組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×80内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×42×76(室外機収納部)
エアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷フロントバー、サイドバー、天板部に木目調に加工したPS(ポリスチレン)を使用することで、まるで天然木のような自然な木の質感を楽しめる木目調デザインのエアコン室外機カバー。 天然木製に比べて耐久性が高く、雨や水にも強いPS素材にすることでローメンテナンスを実現。 さらに支柱部などを雨風、サビに強いアルミ製にすることで室外機カバーとしての耐久性もバッチリ。 そのままだと殺風景なエアコン室外機をおしゃれに目隠しできます。 冬場も降雪、夏場は直射日光から室外機を守ります。 直射日光でもアルミ製などに比べて熱くなりにくいこともPS素材の特長の1つです。 脚部はアジャスター仕様なのでガタツキの微調整も可能。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして材質座部:PS(ポリスチレン)、構造部材:アルミ質量(kg)8色ダークブラウン天板耐荷重(kg)約8組立時間約30-40分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)92×41×73内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)83×38×71(室外機収納部)
ガオナ 室外機用置台 エアコン用 (コンパクト 軽量)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット(10個)9日以内出荷ルームエアコン用室外機の置台です。 軽量で耐候性、耐衝撃性に優れています。 位置決め用フックを設けており、据付作業が簡単におこなえます。 積み重ねができ、保管スペースをとりません。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)60
クイックキーパー
メック¥5,698税込¥6,2681台翌日出荷天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。適合範囲3.2kw級以下耐荷重(kg)最大:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600荷重(kg)単品:5.5
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート2×4住宅)
日晴金属¥21,980税込¥24,1781セット(4台)5日以内出荷壁掛け用用途塩害地向け材質熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC)寸法D(mm)160~340寸法W(mm)70~650仕上溶融亜鉛メッキ
天然木 ワイドエアコン室外機カバー
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥9,988~税込¥10,987~1台翌々日出荷前面はオシャレなルーバー仕様。自然な風合いでおしゃれに目隠し。用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質天然木杉材 (水性アクリル樹脂塗装)組立時間20-30(分)
固定ブロック端末カバー
未来工業¥2,998税込¥3,2981セット(10個)翌日出荷固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。材質プラスチック
固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1本翌日出荷屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。材質プラスチック製(コンクリートブロック入)色ミルキーホワイト許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)