絞り込み
使用荷重(kg)
ブランド
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 日晴金属(35)
- BASEMAN(21)
- ネグロス電工(17)
- バクマ工業(17)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 未来工業(12)
- 因幡電工(10)
- メック(6)
- 外山電気(6)
- オーム電機(5)
- フソー化成(5)
- 星朋商工(5)
- 住まいスタイル(5)
- イチネンTASCO(4)
- ワイズ(4)
- アイメディア(4)
- ユーザー(4)
- 明和グラビア(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブロック角ナット
外山電気¥979税込¥1,0771袋(4個)3日以内出荷TCブロックにPB固定金具や金属ダクトを固定する場合のW3/8の角ナットです。 ブロック角ナットには、SUS六角ボルトW3/8×25、ワッシャーが各1セットになっています。材質SUS質量(g)50
TCブロックHDZ(連結型)
外山電気¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から4日以内出荷屋上や地下階などの床上に使用し、各種露出配管(電線管、ケーブルラック、ワイヤリングダクト、プルボックス)などの支持用に最適です。 連結型構造です。単一でしようするほか、連結することで必要な長さが得られます。 チャンネル部分は溶融亜鉛めっき仕上です。表面処理溶融亜鉛めっき
基礎ブロック(電気配管用) SELシリーズ ステンレス製
BASEMAN¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から10日以内出荷ハンガーレールタイプの電気配管用ベース。 レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 150~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスハンガーレール幅(mm)100
基礎ブロック(電気配管用) SDLシリーズ ステンレス製
BASEMAN¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷から13日以内出荷レール部分はステンレス製(NSSC180)で使用に合わせたラインナップ。 100~1000Lまで豊富なバリエーションをご用意。用途電設用基礎ブロック仕様ステンレスダクターレール
固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム
未来工業¥4,398税込¥4,8381セット(10個)翌日出荷約3°の勾配に対応し、防震作用があります。また、積み重ねての使用も可能で、1個につき、13mmの高さ調整が行えます。
エアコンホルダー 防雪・日除け
ネグロス電工¥15,980税込¥17,5781個16日以内出荷豪雪地、塩害地での耐久性に優れています適合室外機用テント材質ステンレス鋼外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×900×320
エアコンホルダー 二段置き用
ネグロス電工¥189,800~税込¥208,780~1個17日以内出荷下段有効高さ AH-14□:1000mm以下 AH-16□:1200mm以下 AH-18□:1400mm以下適合16kW・14000kcal級以下
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角
ネグロス電工¥7,698~税込¥8,468~1台16日以内出荷勾配40°以下 ワイヤー附属付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下勾配角27°以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320
二段置き
ネグロス電工¥25,980税込¥28,5781台16日以内出荷ワイヤー附属 高さ調整可能付属品ワイヤー仕様高さ調整可能適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
傾斜屋根直角
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581台16日以内出荷勾配11~27° ワイヤー附属付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装勾配角11~27°最大積載量(kg)60取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
傾斜屋根・壁・平地
ネグロス電工¥9,398~税込¥10,338~1台16日以内出荷据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ仕様ノンスパナタイプ適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
室外機ルーバー 風くるり
ミツギロン¥4,998税込¥5,4981台5日以内出荷簡単設置、工事不要です。室外機から出る強い風の直撃と、ベランダにこもる熱気を同時に抑制します。用途風の流れを上向きにすることで、室外機の放熱効率をサポートトラスコ品番725-9128セット内容羽3枚、ゴム紐2本、マグネット材質本体、マグネット取付部品:PE、マグネット、フェライト磁石、ネジ・ナット:SUS、ゴム紐:PP、鉄、ゴム
シャープ製蓄電池向け簡易基礎
BASEMAN¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷付属品ステンレスボルト:M10×20、ステンレスナット:M10長さ(mm)400幅(mm)上部:90、下部:110質量(kg)8.7高さ(mm)100タイプ屋外設置レール長さ(mm)390
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。用途壁面用ブラケット材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ)奥行(mm)250-385使用荷重(kg)150横幅(mm)400-800
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥13,980税込¥15,3781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)11.5備考室外機本体のアンカー据付孔Φ12以上の場合、エアコン固定寸法が385mm可能です。奥行(mm)250~385使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
PCキャッチャー壁面用
日晴金属¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷水平機構、絶縁ワッシャ、サビにつよい用途壁面用ブラケット付属品保護キャップ材質熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)12.2奥行(mm)300~430使用荷重(kg)150横幅(mm)400~800仕上HDZT(溶融亜鉛メッキ)
エアコン室外機カバー(メッシュ)非防炎
大華物産¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷脱着が非常に簡単で、養生時間を短縮。 繰り返し使用できるため経済的でゴミの削減につながります。 メッシュ素材だから一時的な《エアコン運転が可能》であり、室外機に負担をかけません。 様々なタイプのエアコン室外機に対応します。 下をヒモで止めるだけ。適合部位エアコン室外機 据置用
ライトロック用底板
フソー化成¥99税込¥1091個5日以内出荷スペースの狭い出窓下に単独の台として使用可能。 室外機の設置場所が土など柔らかい場所に使用することにより室外機の安定性が向上。 犬走り等傾斜面で設置する際に約1度~3度の勾配に対応。 ポリプロピレン製樹脂のため軽量かつ取付が簡単。色アイボリー寸法A(mm)375寸法B(mm)120