2ページ目: エアコン架台


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)130高さ(mm)120
  • 基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMAN

    基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール

    BASEMAN(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール幅(mm)110高さ(mm)100
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    18,980税込20,878
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地置タイプ。
    用途平地置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • のぞみパット アカギ

    のぞみパット

    アカギ
    689税込758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    のぞみ専用ゴムパット。材質:天然ゴム。防水塗膜面と充填するモルタルとの縁切り使用する製品です。のぞみ設置位置がズレないような形状になっています。
    材質天然ゴム厚さ(mm)4
  • 室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台縦置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 ZAM+DISGO

    Panasonic(パナソニック)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
  • 防振ゴム フソー化成

    防振ゴム

    フソー化成(1件のレビュー)
    449税込494
    1枚
    5日以内出荷
    R-410N・R400D・NRB-400/360の防振、防音、滑り止め用として。 カット(加工性)が容易で非常に安価。重ねても使えます。
    長さ(mm)1000ブラック寸法A(mm)48寸法B(mm)5寸法C(mm)2
  • 固定ブロック端末カバー 未来工業

    固定ブロック端末カバー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌日出荷
    固定ブロック:エアコン室外機取付用ブロックです。 (GKB-450□LGタイプは、マルチタイプ等の高重量室外機に使用でき、底面には滑り止めのゴムが付いています。) 固定ブロックスペーサー:固定ブロックの接地勾配対応用の台座です。 (勾配角度2°で、重ねての使用もできます。) 固定ブロック端末カバー:固定ブロックの化粧用カバーです。 (押え付は、固定ブロックを床面に固定する場合に使用します。) 軽くて丈夫なプラスチック製です。 2色(ミルキーホワイト・黒)あります。
    材質プラスチック
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    6,598税込7,258
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。屋根に対して直角に設置。ボルト穴で簡単に角度を調整。
    用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の壁面用。
    用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。水平調整機構付の基礎壁に最適なブラケットタイプ。
    用途壁面用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 樹脂架台アイボリー メック

    樹脂架台アイボリー

    メック
    13,980税込15,378
    1箱(20個)
    翌々日出荷
    エアコン・給湯器用樹脂架台 上部2段レール・底面滑止付
    材質樹脂アイボリー
  • エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板) BASEMAN

    エコ楽ブロック用プレート (ザム鋼板)

    BASEMAN
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    エコ楽ブロックとエコ楽プレートを組み合わせ、 間に生コンを流し込むだけの楽々設置。
    用途エコ楽ブロック用ザムプレート幅(mm)121.6
  • 固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック 未来工業

    固定ブロック( 屋上配管用)固定ブロック

    未来工業
    2,898税込3,188
    1本
    翌日出荷
    屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。 ダクトクリップを併用して管が固定できます。 タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。 コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。 カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。 M8ボルト用穴があります。
    材質プラスチック製(コンクリートブロック入)ミルキーホワイト許容静荷重(kN[kgf])2.94(300)
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる、平地・二段置用。
    用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    5,498税込6,048
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
    用途壁面用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ボルトを外さずに簡単、確実に角度調整。オーソドックスな傾斜屋根据付架台。
    用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。水平器なしでも確実に水平出しができ組立て簡単。
    用途屋根置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    7,698税込8,468
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。勾配のある場所でも水平に設置ができる平地置。
    用途平地・段差/傾斜置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工

    エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)

    星朋商工
    12,980税込14,278
    1箱(80個)
    当日出荷
    エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
    用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
  • エアコン架台(エアコンキーパー:樹脂製) JAPPY

    エアコン架台(エアコンキーパー:樹脂製)

    JAPPY
    12,680税込13,948
    1箱(80個)
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 樹脂置台 Panasonic(パナソニック)

    樹脂置台

    Panasonic(パナソニック)
    919税込1,011
    1個
    4日以内出荷
  • 室外機屋根置台横置 スピード施工一般地 Panasonic(パナソニック)

    室外機屋根置台横置 スピード施工一般地

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 防振ゴム BASEMAN

    防振ゴム

    BASEMAN(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    防振対策用に。
    用途関連部材厚さ(mm)10
  • テープ付ゴムマット BASEMAN

    テープ付ゴムマット

    BASEMAN(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    両面テープ付きですので、 ブロック底面へ離型紙を剥がして簡単に貼り付けできます。 ブロックのサイズによっては2箇所以上貼り付けてご使用下さい。
    用途関連部材寸法(幅W×長さL)(mm)110×30
  • 基礎ブロック 電気温水器向け BASEMAN

    基礎ブロック 電気温水器向け

    BASEMAN
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    用途エコキュート用基礎ブロック
  • 固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー 未来工業

    固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー

    未来工業
    739税込813
    1セット(2個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    エアコン室外機の4本の脚(ステー)に独立して取り付ける、新しいタイプ。設置面積が少なく、積み重ねができ、スペーサーや防震ゴムと組み合わせる事により、現場状況に合わせた高さ調整(勾配対応)ができます。
    付属品固定ブロック1個許容静荷重(N[kgf])490(50)
  • リサイクロック ハンガーレールタイプ 因幡電工

    リサイクロック ハンガーレールタイプ

    因幡電工
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
    仕様ゴムシート付寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110
  • 空調用ブロック(M12レール) BASEMAN

    空調用ブロック(M12レール)

    BASEMAN
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。フリーサイズで配管や基礎ボルトのピッチが自由自在。
    長さ(mm)上部長さ(L1)600・下部長さ(L2)600質量(kg)12.9高さH(mm)100下幅(cm)11(A2)上幅(cm)9(A1)
  • スーパーアルキットF 日栄インテック

    スーパーアルキットF

    日栄インテック
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    風圧・地震に対する必要強度を実現した設計不要のハゼ式折板屋根向け室外機架台(角ハゼ・丸ハゼ対応)。軽量で耐久性に優れ現場での加工不要
    用途ハゼ式折板屋根向け室外機架台
  • スーパーアルキットF 日栄インテック

    スーパーアルキットF

    日栄インテック
    64,980税込71,478
    1個
    5日以内出荷
    コラムセッターとの組合せによりS造建築の角形鋼管(コラム柱)に後付けで設備の取付が可能。Dバーにも設備の取り付けが可能
    用途コラムセッター取付用金具
  • Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック 八州電工

    Dタイプレール内蔵 コンクリートブロック

    八州電工
    5,198税込5,718
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    材質(レール)ステンレスレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
  • 溶融亜鉛 レール付ブロック 八州電工

    溶融亜鉛 レール付ブロック

    八州電工
    4,698税込5,168
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    寸法H(mm)100寸法A1(mm)90寸法A2(mm)110材質(レール)溶融亜鉛めっき仕上げレールタイプDタイプ(ダクタータイプ)
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    5,898税込6,488
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。一人でも据付け作業ができ、ネジが少ない天井吊り用。
    用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。ネジが少なく組立、取付け簡単な平地二段置用。
    用途平地・二段置用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。吊り下げ高さが2段階(600・700mm)に調整できる天吊り用。
    用途天吊り用架台材質溶融亜鉛メッキ鋼板仕上ポリエステル粉体塗装
  • エアコン架台 バクマ工業

    エアコン架台

    バクマ工業
    34,880税込38,368
    1台
    翌日出荷
    学校や商業施設等向けのパッケージ用エアコン架台です。専用組立工具不要で簡単組立の平地二段置タイプ。
    用途平地二段置用架台材質圧延鋼板仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 室外機樹脂置台用底板 1ケース(20枚) Panasonic(パナソニック)

    室外機樹脂置台用底板 1ケース(20枚)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1ケース(20枚)
    5日以内出荷
  • アカギ のぞみ Dガタ アカギ

    アカギ のぞみ Dガタ

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。 「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
    材質ポリプロピレングレー容量(L)2.5

室外機部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン架台