絞り込み
適合場所
- トイレ(5)
- 居間・居室(3)
- 洗面所(3)
- 浴室(1)
ハネ径(cm)
- 8
- 8.5(41)
- 10(38)
- 10.5(16)
- 11.5(36)
- 12(14)
- 14(40)
- 15(28)
- 16(7)
- 18(79)
- 20(83)
- 22(20)
- 23(10)
- 25(90)
- 30(74)
- 35(21)
- 40(35)
- 45(7)
- 50(25)
- 60(23)
- ハネ径(cm)をもっと見る
適合パイプ径(Φmm)
- 100(18)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(18)

パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
パイプファン インテリアパネル形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
パイプファン 給気形
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台欠品中付属品ねじ(本体固定用)2本仕様8cmターボファン・給気、24時間・局所換気兼用、プラグコード付、壁面、天井面取付兼用形質量(kg)0.85色マンセル値9YR8.4/0.5ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.0/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100換気風量(m3/h)40.0/41.0騒音値(dB)(50/60Hz)33.0/33.5開口面積(cm2)118
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.43色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)68/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)77/80
パイプファン 本体スイッチ付 ACモーター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)97
パイプファン ピタンコ
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.9色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、速結端子付質量(kg)0.57色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品速結端子仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、強・弱速調付、速結端子付質量(kg)0.45色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)1.7/1.9、(弱)1.4/1.4適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(強)20.5/22.0、(弱)16.0/16.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)70/74.5、(弱)56/52換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)80/85、(弱)67/62
パイプファン ピタンコ
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷本体切-連続-自動切換スイッチ付 人感センサーとマイコンでトイレを自動換気 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所トイレ消費電力(W)(50/60Hz)3.5/4.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン ピタンコ
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷湿度センサーが湿度を感知し自動運転 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 本体切-連続-自動切換スイッチ付 壁面・天井面取付兼用形 自動運転形でもスイッチを使用する場合、下記をご使用ください。仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.85色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.4/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン ピタンコ DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,598税込¥7,2581台3日以内出荷壁面・天井面取付兼用形仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.78色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン ピタンコ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台4日以内出荷壁面・天井面取付兼用形仕様8cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)0.82色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)3.1/3.5適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5開口面積(cm2)69有効換気量(m3/h)(50/60Hz)46/46.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)48/48
パイプファン 温度・煙センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 温度や煙を感知して自動運転 本体に入切、強自動切換スイッチ付 (本体に入切、連続-自動切換スイッチ付〔FY-12PTAK9D〕) 温度設定範囲:約0~40℃ 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.7/3、(弱)2.2/2.3適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)83有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39
パイプファン シツドセンサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台4日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法湿度センサー騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)80換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
パイプファン 温度センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台3日以内出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形付属品フィルター仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)0.68色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)Φ100シャッター電気式操作方法スイッチ騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)44/44、(弱)35/35換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39