カテゴリ
絞り込み
適合場所
- トイレ(119)
- ホール(28)
- 事務所(70)
- 台所(6)
- 学校(2)
- 居間・居室(102)
- 店舗(70)
- 廊下(28)
- 洗面所(114)
- 浴室(48)
取付寸法(mm)
- 175角(2)
- 177角(31)
- 180角(1)
- 200角(2)
- 225角(2)
- 240角(89)
- 250角(1)
- 270角(3)
- 320角(14)
- 380角(1)
- Φ100(1)
- Φ200(1)
- Φ250(2)
- その他(2)
ハネ径(cm)
- 8(18)
- 8.5(1)
適合パイプ径(Φmm)
- 100
- 65(1)
- 75(3)
- 76(1)
- 80(1)
- 89(1)
- 106(1)
- 110(2)
- 125(3)
- 150(131)
- 200(2)
- その他(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(190)
- バクマ工業(18)
- 高須産業(11)
- 三菱電機(7)
- 東芝キヤリア(6)
- 日本電興(4)
- オーム電機(1)

パイプファン 排気形
Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1台当日出荷羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
天埋換気扇(低騒音形・ルーバーセット)
Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
パイプ用ファン
高須産業¥6,698~税込¥7,368~1台当日出荷用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂製色ブラック取付壁・天井取付可周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.0/2.8電源入切スイッチ付定格電圧(V)100適合場所居室・洗面室・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100
天埋換気扇(樹脂)二室用・ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から3日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変えられます 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能。 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷高効率モーターで低消費電力 デュアルテーパーシロッコファン ユニットバスへの設置に適した本体高さ157mmの薄形設計 別売のSDアダプターFY-KPP43で適用パイプ呼び径がΦ100からΦ75に 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子用途浴室仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.2材質(本体)樹脂タイプ低騒音形《ユニットバス用》100m3hタイプ適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)8.0/8.5適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)樹脂材質(羽根)樹脂埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)85/85有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)74/75、(直管相当長30m)(排)70/71
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー
Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)22/24色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)98(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
パイプファン人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:プラグコード付質量(kg)0.71スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 浴室用
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●8cmプロペラファン・耐湿形・排気●24時間・常局時所換気推兼奨用●電源コード付●壁面・天井面取付兼用形質量(kg)0.62色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所浴室用消費電力(W)(50/60Hz)3/4.1適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。用途常時・局所換気兼用羽根(Φmm)80適合パイプ径(Φmm)100
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1台当日出荷高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応仕様電源接続部/本体外部材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製色ホワイト適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)100色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
中間ダクトファン 風圧式シャッター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台当日出荷吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
天井用埋込形換気扇 金属製 ミニキッチン用
高須産業¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から5日以内出荷金属製シロッコファン採用用途キッチン用タイプ1室換気 金属製・ミニキッチン用電源(V)AC100適合場所ミニキッチン用シャッター風圧式接続端子速結端子接続ファンシロッコファン
天井用換気扇格子パネルタイプ
高須産業(18件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷ワンタッチスプリング取付パネル。スライド脱着式ダクト接続。テーピングが容易な段付構造ダクト接続。高密閉風逆流防止シャッター付。オールプラスチック製。低騒音設計。結露水室外排出式ダクト接続口。種別シロッコファン材質プラスチック質量(kg)1.6色ホワイト定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×238×183消費電力(W)(50/60Hz)11.1/11.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)88/88
天井埋込形換気扇 多室用 吸込グリル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷色ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合パイプ径(Φmm)100材質(ルーバー)ABS樹脂開口面積(cm2)170
パイプファン インテリアパネル形
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881台欠品中低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●風量形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.48色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)105(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.69色マンセル値3.2Y8.9/0.6ハネ径(cm)8適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)53(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
丸形強制排気パイプファン
高須産業(3件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081台当日出荷強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き用途居室・洗面室・トイレ用材質樹脂質量(kg)0.6周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×105適合パイプ径(Φmm)100騒音値(dB)(50/60Hz)31/32風量(m3/h)(50/60Hz)52/54定格入力(W)(50/60Hz)3.1/3.6
パイプファン(排気用)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から翌々日出荷お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681台欠品中電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●格子ルーバー形●8cmプロペラファン・排気●24時間・局所換気兼用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.64色マンセル値3.2Y8.9/0.6適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)80(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)44/44換気風量(m3/h)(50/60Hz)49/49
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から5日以内出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形適合場所居室・洗面所・トイレ用フィルター付消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファン騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)97(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
パイプファン 本体スイッチ付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から4日以内出荷低騒音、低消費電力設計仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●インテリアパネル形●8cmプロペラファン・排気●24時間常時換気●小風量形●電源接続:速結端子付色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ付適合場所居室・洗面所・トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター手動式色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)104(ルーバー)
パイプ用ファン 強制排気用
高須産業(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から5日以内出荷電源(V)AC100スイッチ本体スイッチ:ON/OFFスイッチ付適合パイプ径(Φmm)100接続端子速結端子接続換気方式24時間換気/局所換気兼用ファンプロペラファン
天埋換気扇(鋼板製)ルーバーセット・低騒音(本体FY-17B7)
Panasonic(パナソニック)¥7,898~税込¥8,688~1セット当日出荷から4日以内出荷鋼板製の低騒音形本体とシンプルな樹脂製格子ルーバーとの組合せでインテリアにスッキリフィット 高効率モーターとG・Cシロッコファンの採用で低消費電力 実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計 スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部材質本体:鋼板製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)1.7(本体のみ)適合場所トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)7.5/8.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)177角騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)76/77、(直管相当長30m)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)85/85
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台欠品中8cmプロペラファン・排気。用途局所換気専用仕様連結端子付質量(kg)0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.9/2.2適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)55/55(50/60Hz)騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)90
パイプファン 人感センサー付 DCモーター
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様●おそうじラクラク●ファン・タッチ●サイレントストリームファン●ストリームモーター●人感センサー付●8cmプロペラファン・排気●局所換気専用●電源接続:速結端子付質量(kg)0.67色マンセル値3.2Y8.9/0.6スイッチ切換式適合場所トイレ用消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7適合パイプ径(Φmm)100羽根形状プロペラファンシャッター電気式高気密騒音値(dB)(50/60Hz)21/21色(マンセル値)6.5Y8.8/0.5開口面積(cm2)90(ルーバー)換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 人感センサー付
Panasonic(パナソニック)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付。 本体に入切、強・自動切換スイッチ付。用途24時間常時換気推奨。質量(kg)0.68消費電力(W)(50/60Hz)(強)2.4/2.7、(弱)1.9/2.0適合パイプ径(Φmm)100換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)49/49、(弱)39/39騒音値(dB)(50/60Hz)(強)21/21、(弱)16/16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)80有効換気量(m3/h)(強)44/44、(弱)35/32
天埋換気扇(樹脂)ルーバーセット
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷DCモーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部 : 本体外部速結端子方式ダクト式適合場所浴室/トイレ/洗面所/居間・居室/事務所/店舗消費電力(W)(50/60Hz)0.40/0.03(m3/h)適合パイプ径(Φmm)100定格消費電力(W)(50/60Hz)2.4/0.9埋め込み寸法(mm)177角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/36
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ材質(本体)樹脂製適合場所浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製埋め込み寸法(mm)240角
天井埋込形換気扇 低騒音形 ルーバーセット品 FY-17J8
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷から4日以内出荷高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部用途浴室 、トイレ、洗面所 、居間、事務所・店舗
パイプファン スタンダードタイプ
Panasonic(パナソニック)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、大風量形、速結端子付質量(kg)0.55色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.2/3.8適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)28.5/31.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)92/104換気風量(m3/h)(50/60Hz)105/120
壁掛 Q-hiファン
Panasonic(パナソニック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付仕様強制同時給排、強~弱、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.7タイプ標準形、温暖地・準寒冷地仕様、壁掛形適合場所居室用フィルター給気清浄適合パイプ径(Φmm)呼び径110(適用パイプ100)シャッター手動式適合壁厚(mm)70~285設置条件天井高2.5m、1畳の面積は1.65m2、ドアアンダーカット無し、使用する屋外フードは指定機種、換気回数0.7回/hとして算出