カテゴリ
絞り込み
ハネ径(cm)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 75(1)
- 90(2)
- 105(1)
- 120(1)
ブランド
- テラル
- Panasonic(パナソニック)(661)
- 三菱電機(393)
- 東芝キヤリア(99)
- 三和式ベンチレーター(65)
- 高須産業(27)
- バクマ工業(22)
- スイデン(14)
- エスコ(10)
- オーム電機(7)
- 日本キヤリア(7)
- 鎌倉製作所(6)
- 日本電興(5)
- テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- 光新産業(4)
- ナカトミ(3)
- JAPPY(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(2)
- ブランドをもっと見る

産業用送風機 軸流ファン
テラル¥429,800~税込¥472,780~1個32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。 ( 0.2~0.4kW品除く)。ダクトの間に直接的に配置でき、配管の一部として据え付けられます。天井吊りも可能で、据え付け場所を選びません。構成部品が少なく、同等性能の遠心ファンと比べて割安となります。内胴支え足を静翼として採用し、静圧を高めた高効率タイプで、豊富な機種を備えております。
産業用送風機 小型ターボファン KTS (ステンレス)
テラル¥819,800~税込¥901,780~1個37日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)電圧(V)三相200モータートップランナー効率
産業用送風機 小型ターボファン KT
テラル¥319,800~税込¥351,780~1個17日以内出荷から32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当) 電動機を搭載した省エネファン。(0.1 ~ 0.4kW 品除く)。豊富なラインナップ。流体解析技術を応用した新設計羽根採用により、高効率・低騒音化を実現。標準仕様にて取扱気体温度 150℃まで対応可。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。耐熱型にて取扱気体温度 250℃まで対応可。屋外仕様の対応が可能。高静圧、接ガス部ステンレス製の対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)。海外規制対応、安全増防爆形、耐圧防爆形等の各種特殊電動機対応が可能。(0.75kW、1.5~3.7kW品)電圧(V)三相200モータートップランナー効率
業務用送風機 屋上換気扇(高耐食軽量タイプ・排気型) ARVS ARVS-36BT2-60HZ
テラル¥879,800税込¥967,7801個3日以内出荷ARVS : 排気形標準形・高耐食軽量タイプ。・外板はステンレス鋼に高品質ウレタン樹脂塗料で防錆処理をおこない、高い耐候性を実現しています。コンパクト。・全高を大幅に低減し、意匠性アップ。・円筒形状採用により強風による荷重低減に寄与。・取付け寸法は従来比と同一設計のため、取替え互換性有り。・取付け寸法特殊品も従来通り対応可能です。軽量。・天蓋にアルミ合金を使用するとともに、部材の最適設計を行い、従来品の鋼板製比較し、最大35%質量低減。(24インチシリーズ)。・建屋にかかる荷重を低減できます。高耐食。・従来品の亜鉛めっき鋼板+塗装仕様より耐食性を大幅に向上させ、天蓋には耐食性と強度の高い 5000番系アルミ合金を採用。・ダクトには、耐食性の高いステンレス鋼板を採用。仕様高耐食軽量周波数(Hz)60電源(V)三相200許容電流(A)11入力(W)2050始動電流(A)28風量(m3/h)440羽根寸法(cm)90公称出力(W)2200極数(P)6風方向排気標準形
業務用送風機 屋上換気扇(汎用タイプ・排気型)
テラル¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷RV型 : 排気形標準形。・標準タイプの屋上扇。・溶融亜鉛メッキ鋼板に高品質アクリル樹脂系塗料で防錆処理をおこなっています。仕様汎用電源(V)単相100風量(m3/h)42羽根寸法(cm)40公称出力(W)100極数(P)6風方向排気標準形
業務用送風機 圧力扇(標準型) PF
テラル¥46,980~税込¥51,678~1個3日以内出荷から42日以内出荷PF型 : 標準形。・標準タイプの圧力扇。・羽根径20~120cm。低騒音設計。・圧力扇全体の大規模流体解析を行い、静音形かつ高性能な羽根車形状の最適設計を実施。省スペース。・従来より好評の薄型設計を継承。・従来機種との取付互換性を持たせ取り替え需要にも対応。長寿命。・耐水性・耐熱性に優れた、高グレードのウレア系グリースを標準採用。・設計期待寿命時間 60,000hr(50℃連続運転時)。 。Nシリーズにのみ適用仕様標準形風方向排気形
業務用送風機 圧力扇(オールステンレス製) WPS
テラル¥369,800~税込¥406,780~1個32日以内出荷WPS型 : オールステンレス製。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。オールステンレス形。・モータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載。・ユニットクーラーやフリーザー等の組込に最適。この圧力扇はモータ外殻にステンレスを採用した低温仕様のモータを搭載していますので食品・薬品工場等のユニットクーラーやフリーザー等の組み込みに最適です。・ホースの水で丸洗い出来るタイプをラインナップしており、衛生管理のお手伝いが可能です。仕様オールステンレス形周波数(Hz)50/60電源(V)三相200始動電流(A)9.0/8.1羽根寸法(cm)40極数(P)4風方向排気形
空調用送風機 ラインファン(斜流送風機)
テラル¥78,980~税込¥86,878~1個11日以内出荷から32日以内出荷トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.35kW 以下除く)。さらに低騒音になりました。・理想的な流体構造と斜流羽根により低騒音です。ダクト換気用に最適。・小型ながら高静圧ですのでダクト換気用に最適です。・個別排気で運転経費も節約できます。ダクト途中に容易に取り付けられます。・遠心ファンに比べて据え付けスペースをとらずダクト途中に直接的に設置できます。リミットロード特性。・リミットロード特性を有していますので管路抵抗が変わっても馬力オーバーすることはありません。用途。・ビル、マンション、ホテル、病院、レストラン、トイレの給排気、工場の給排気・空気調和、各種機器の送排風用。極数(P)4
空調用送風機 シロッコファン CLF
テラル¥169,800~税込¥186,780~1個12日以内出荷【RS型、OB型、RD型】。トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネファンです。 (0.2~0.4kW 品除く)。少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。回転速度を多く取ってこまめな最適選定が可能です。可能な限りコンパクト設計で据付が容易です。低速回転で十分な性能を発揮すると同時に騒音の発生を抑えています。極数4P電源電圧三相200Vモーター片吸込片持形(両持形)ベルト駆動回転方向右回転設置方法床置天吊兼用防振型
軽量屋上換気扇 ハネ径90cm
テラル¥769,800~税込¥846,780~1台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径75cm
テラル¥729,800~税込¥802,780~1台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径60cm
テラル¥359,800~税込¥395,780~1台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径50cm
テラル¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。
軽量屋上換気扇 ハネ径105cm
テラル¥999,800税込¥1,099,7801台30日以内出荷作業改善、生産性向上にかかせない製品です。 特殊環境への設置ができるよう幅広いラインナップを用意しています。 各種工場や倉庫などの換気に。 暑熱対策として熱気の排出に。