絞り込み
ハネ径(cm)
  • 13(1)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 25(11)
  • 30(7)
  • 35(3)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 60(2)
取付寸法(mm)
  • 175角(2)
  • 247角(1)
  • 250角(1)
  • 275角(6)
  • 300角(4)
  • 325角(7)
  • 350角(1)
  • 395角(3)
  • 445角(6)
  • 500角(1)
  • 555角(2)
  • 675角(2)
  • その他(4)
適合場所
  • 事務所(3)
  • 厨房(3)
  • 台所(1)
  • 居間・居室(2)
  • 工場・倉庫(3)
  • 店舗(3)
  • 洗面所(1)
  • 浴室(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(75)
  • 東芝キヤリア(19)
  • 高須産業(9)
  • オーム電機(4)
  • テラルクリタ(旧栗田電機)(4)
  • エスコ(3)
  • スイデン(3)
  • 鎌倉製作所(3)
  • 光新産業(3)
  • ナカトミ(2)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(2)
  • 日本電興(2)
  • JAPPY(1)
  • SUNWAVE(LIXIL)(1)
  • J&S(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
13(1)
15(1)
20(3)
25(11)
30(7)
35(3)
40(4)
45(1)
50(2)
60(2)
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
  • 金属製換気扇 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用シャッター連動式操作方法引きひも
  • 窓用換気扇 本体 Panasonic(パナソニック)

    窓用換気扇 本体

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    壁に穴をあけられない部屋の換気に 窓さえあれば手軽に取付けできます スイッチ→内蔵:引きひも式 窓開閉可能・鍵かけ可能 カーテン巻き込み防止ガード付 お掃除リング付
    用途洗面所用、居室用、事務所・店舗寸法B(mm)1100適合場所洗面所用、居室用、事務所・店舗操作方法引きひも
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    仕様●低騒音形●羽根逆取付け、リード線入れかえで給気可能材質鋼板製寸法L(mm)2-Φ15適合場所産業用基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5電源(三相/V)200
  • 浴室用換気扇 壁埋込形 Panasonic(パナソニック)

    浴室用換気扇 壁埋込形

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    強制排気、自然給気の同時給排式
    仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)質量(kg)1.2(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)適合場所浴室消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
  • 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
    材質鋼板製適合場所産業用電源(単相/V)100使用周囲温度(℃)-30~50基準周囲温度(℃)-30~50色(マンセル値)9YR8.4/0.5
  • 一般換気扇 スタンダード Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇 スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    フィルターやルーバーを取り付けることはできません。 埋込スイッチ等との連動はできません。
    仕様スイッチ内蔵・引きひも式質量(kg)1.6方式連動式消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17.0シャッター連続式、3換気風量(m3/h)290/325(50/60Hz)埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34.0/36.5
  • 床下用換気扇 Panasonic(パナソニック)

    床下用換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    仕様局所換気専用質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)(排)6.5/8.5埋め込み寸法(mm)(縦)125~170、(横)235~470騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36.0/37.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)160/170
  • 金属製換気扇 遠隔操作式 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇 遠隔操作式

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    用途台所用仕様遠隔操作式、排気質量(kg)3.6寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)24.5/27.5寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター電気式、3枚換気風量(m3/h)882/918埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)38.0/38.5
  • R43タイプ格子(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    R43タイプ格子(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ホワイト
  • 一般換気扇 Panasonic(パナソニック)

    一般換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
  • ガラス窓用換気扇 ウィンペット Panasonic(パナソニック)

    ガラス窓用換気扇 ウィンペット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    開閉できない窓ガラスに取付けできます。
    質量(kg)1.6加工径(mm)(ガラス)248消費電力(W)(50/60Hz)16.0/17.0換気風量(m3/h)450/504騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/38.5
  • 引きひも式 台所用換気扇 Panasonic(パナソニック)

    引きひも式 台所用換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    スピンナーレスのワンタッチ脱着ファン。センターキャップをつまみを92から82にしてより、掴みやすく。 従来のシール貼りラベルの段差がなくなり、油汚れがサッと拭きやすい。 設置空間の壁面にフィットするフラットデザイン。
    用途台所用、住宅用、一般家庭用。引越し、新居、リフォーム、DIYに質量(kg)2.2タイプ引きひも式ハネ径(cm)25フィルターなし
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵。 プラグコード付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急強制同時給排・熱交換気・強・弱・連動式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)4.9マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(強)21/24、(弱)14/14騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(強)90/92、(弱)46/44
  • インテリア型有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    インテリア型有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね) 大型オイルポケット付 電気式シャッター付 強ー弱速調付(速調スイッチ別売) リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで) 速結端子内蔵 基準周囲温度50℃以下
    用途業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所仕様●低騒音形●油塵を効率良くキャッチするステンレス製メッシュフィルター付(二枚重ね)●大型オイルポケット付●強-弱速調付(速調スイッチ別売)●リレー内蔵で複数台運転が可能(FY-25LSXは5台まで、FY-30LSXは4台まで)●電源接続部:速結端子内蔵材質メッシュフィルター:ステンレス適合場所業務用厨房(レストラン・食堂・焼肉店・ラーメン屋・喫茶店・スナックetc)、外風の強い一般家庭の台所電源(単相/V)100シャッター電気式基準周囲温度(℃)50以下色(マンセル値)オリフィス・羽根:9YR8.4/0.5極数(P)4
  • 金属製換気扇 強-弱・速調付 Panasonic(パナソニック)

    金属製換気扇 強-弱・速調付

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能。火気を使うキッチンだから、不燃性を追求。キッチンフードの組込みにも適しています。
    用途台所用仕様排気・強・弱・速調付質量(kg)3.4寸法L(mm)157.5寸法H(mm)65寸法A(mm)352寸法F(mm)45寸法D(mm)175寸法E(mm)290寸法B(mm)315寸法C(mm)362羽根(Φmm)250消費電力(W)(50/60Hz)(強)23.5/26.5、(弱)22.0/23.0寸法J(mm)190寸法G(mm)41寸法K(mm)155シャッター火もひき連動式、3枚換気風量(m3/h)(強)882/918、(弱)756/756埋め込み寸法(mm)300角騒音値(dB)(50/60Hz)(強)38.0/38.5、(弱)34.0/34.0
  • スタンダード換気扇 Panasonic(パナソニック)

    スタンダード換気扇

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
    用途局所換気用質量(kg)1.6消費電力(W)(50/60Hz)15.5/17寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)26.6×24×5埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)34/36.5風量(m3/h)(50/60Hz)290/325羽根径(Φmm)150
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製電圧(V)三相200
  • プロペラファン Panasonic(パナソニック)

    プロペラファン

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    壁埋込形。引き紐スイッチ付き。強制排気、自然給気の同時給排式。プロペラファン。
    付属品取扱説明書、電源プラグ接続説明書、保証書、本体取付用ネジ6個、ドレン板取付用ネジ1個、ドレン板1個、防雨形電源プラグ埋め込み寸法(mm)縦155×横205
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製
  • 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    産業用有圧換気扇 ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    53,980税込59,378
    1台
    4日以内出荷
    材質ステンレス製使用周囲温度(℃)-10~+50極数(P)4
  • 同時給排形 居室用 Panasonic(パナソニック)

    同時給排形 居室用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    4日以内出荷
    強制排気、自然給気の同時給排式 既設の自然換気口(15.5×20.5cm)に直接取付けできます。 給気口はツマミにより開閉ができ、自然換気もできます。
    仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)、13cm質量(kg)1.2マンセル値(ルーバー)3.2Y8.9/0.6スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)ハネ径(cm)13適合場所居室消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)3.8/4.6埋め込み寸法(mm)155×205騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)26.5/27換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)122/125
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、標準形、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付
    仕様気調、給気洗浄フィルター、インテリアパネルタイプ、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強(弱)←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)6.5マンセル値フード2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)39.5/40.5、(強)38/38.5、(弱)24.5/23.5埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)50/51、(弱)25/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(急速)131/133、(強)80/81、(弱)38/38換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)66/68、(強)66/68、(弱)36/31
  • 気調 熱交換形換気扇 壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    気調 熱交換形換気扇 壁埋込

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    給気清浄フィルター(花粉対応)内蔵 速結端子付 ワイヤレススイッチは、照明器具が近くにあると、感知しない場合があります。
    仕様気調、給気洗浄フィルター、ワイヤレススイッチ形(壁固定式)、急速換気付、強制同時給排・熱交換気・強・弱←→急速換気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用質量(kg)5.8マンセル値ルーバー9YR8.4/0.5、本体部2.1Y7.7/1.1消費電力(W)(50/60Hz)(急速)27/31、(強)22/25、(弱)15/15騒音値(dB)(50/60Hz)(急速)40/41、(強)39/39.5、(弱)25/24埋込穴(Φmm)300角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(急速)-/-、(強)52/54、(弱)27/25換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(急速)64/66、(強)64/66、(弱)34/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(急速)147/150、(強)90/92、(弱)46/44
  • 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電圧(V)単相100
壁埋込形換気扇