絞り込み
取付寸法(mm)
- 175角(3)
ハネ径(cm)
- 15
- 2.5(1)
- 8(10)
- 8.5(3)
- 12(9)
- 16(1)
- 20(17)
- 25(22)
- 30(19)
- 35(6)
- 40(13)
- 45(1)
- 50(9)
- 60(7)
- 70(1)
- 75(3)
- 80(1)
- 90(2)
- 105(2)
- 120(1)
適合場所
- 台所(1)
- 居間・居室(1)
- 浴室(1)
ブランド
- 高須産業(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「取付寸法(mm)」から絞り込む
175角(3)

居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
高須産業¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から4日以内出荷和室や事務所にも合う格子パネルタイプタイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
浴室用換気扇 プロペラファン 排気
高須産業¥5,698税込¥6,2681台欠品中用途浴室用材質オール樹脂製取付壁用周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付定格電圧(V)100ハネ径(cm)15本体質量(kg)約1.5適合場所浴室用電源コード(m)プラグ0.6(アース線付)開口寸法(mm)175角消費電力(W)(50/60Hz)13/14シャッター連動式接続端子プラグ式ファンプロペラファン(排気)騒音値(dB)(50/60Hz)39/39風量(m3/h)(50/60Hz)230/230
台所用換気扇 BL認定
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷仕様スタンダード、排気、ワンタッチ着脱油受け材質オリフィス:樹脂製質量(kg)1.8タイプBL認定商品スイッチ内蔵:引きひも式ハネ径(cm)15適合場所台所用消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/29シャッター連動式基準周囲温度(℃)-5~40材質(羽根)樹脂製認定番号BLVU032126埋め込み寸法(mm)175角騒音値(dB)(50/60Hz)(排)41.5/42色(マンセル値)オリフィス:5.1Y9.2/0.5、羽根:5.1Y9.2/0.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)425/445