絞り込み
適合パイプ径(Φmm)
  • 100
  • 150(11)
  • 200(1)
適合場所
  • 事務所(1)
  • 台所(1)
  • 居間・居室(1)
  • 店舗(1)
取付寸法(mm)
  • 180角(1)
  • 225角(1)
  • 280角(1)
ハネ径(cm)
  • 18(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 三菱電機(1)
  • 高須産業(1)
  • 日本電興(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合パイプ径(Φmm)」から絞り込む
100
150(11)
200(1)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    4日以内出荷から12日以内出荷
    材質(本体)鋼板定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60適合場所台所、居間、事務所、店舗絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上シャッター風圧式電動機形式コンデンサー永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 日本電興

    ダクト用換気扇

    日本電興(7件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    当日出荷
    吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
    仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製適合パイプ径(Φmm)Φ100
  • 24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ 高須産業

    24時間常時換気システム 強制排気用 3方向中間ダクトファン 天井埋込・床置兼用タイプ

    高須産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    仕様ワンタッチスプリング取付パネル、結露水室外排出式ダクト接続口、スライド脱着式ダクト接続口、テーピングが容易な段付構造ダクト接続口、風圧式逆流防止弁付タイプ1~3室同時換気 中間ダクトファン 風量強弱電源(V)AC100本体質量(kg)約3消費電力(W)(50/60Hz)強:20/23・弱:15/15適合パイプ径(Φmm)100シャッター風圧式接続端子速結端子接続換気方式24時間換気対応ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)強:37/37・弱:27/27風量(m3/h)(50/60Hz)強:200/200・弱:130/130
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    3日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
    仕様風圧式シャッター材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排)28/29適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排)30.5/29.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)205/195
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,298税込¥10,228
    1台
    32日以内出荷
    吊金具、防振ゴム付属 浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。 保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
    仕様風圧式シャッター、浴室用Ⅰ型材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)1.8消費電力(W)(50/60Hz)18/20適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)32/32換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/95
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
    仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    32日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
    仕様強-弱速調付、多室用低騒音型材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)4.9消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)31/34、(排・弱)23/24適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)35/34、(排・弱)24/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)250/240、(排・弱)150/140
  • 中間ダクトファン 風圧式シャッター Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 風圧式シャッター

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 強ー弱速調付(FY-18DPC1を除く) 遮へい板(1~2室換気用)2枚・防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 1個のスイッチで2台以上を並列運転する場合は、別途リレーが必要です。
    仕様強-弱速調付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.5消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)37/43、(排・弱)24/26適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)39/38.5、(排・弱)33/31換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)320/305、(排・弱)230/210
  • 中間ダクトファン 電気機密シャッター1個付 Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 電気機密シャッター1個付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    4日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 低騒音設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター1個付 遮へい板2枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
    仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)5.8消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)25/24.5適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.50換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/1150
  • 中間ダクトファン 電気機密シャッター2個付 Panasonic(パナソニック)

    中間ダクトファン 電気機密シャッター2個付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    本体高さ230mmの薄形設計 防振ゴムセット付属 吊金具ピッチ360mm角 スライドファンユニット 浴室など湿気の多い所で使用の場合は、必ずアース工事を行ってください。 電動気密シャッター2個付 遮へい板1枚付属 吸込グリル(別売品)により、風量調節が可能です。
    仕様電動気密シャッター付、トイレの5分間残置運転機能付材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製質量(kg)6.0消費電力(W)(50/60Hz)(換気モード1.)29/30(換気モード2.)24/23.5(換気モード3.)23.5/23適合パイプ径(Φmm)Φ100騒音値(dB)(50/60Hz)(換気モード1.)31.5/30.5(換気モード2.)23/21.5(換気モード3.)24.5/23換気風量(m3/h)(50/60Hz)(換気モード1.)205/195(換気モード2.)130/115(換気モード3.)120/110
ダクトファン