絞り込み

換気パイプ用 異径カップリング
未来工業(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100⇔150
省施工パイプセット(パイプ壁取付用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1台当日出荷から4日以内出荷厚さ95~180mmの壁にそのまま取り付けることができます。 厚さ95mm以下の壁には切断して取り付けてください。 180mm以上の壁には外パイプを取りはずして市販のVU管を挿入、切断、テープ貼り等の工事をして下さい。 付属のプラグボルトで石こうボード、合板、ALC、RCにも取り付けできます。 (プラグボルト適合ドリル6mm)用途壁面取付用
交換用微小粒子用フィルター
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷PM2.5対応適合機種FY-14VBD2SCL、FY-14VBD2ACL、FY-12VBD2SCL、FY-12VBD2ACL交換目安約2年除去率(%)計数法で粒径2.0μm以上を約95(50m3/h時)
換気パイプ用 異径ソケット
未来工業(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。適合換気パイプ:100⇔空調機器:150材質樹脂製長さ(mm)167色ベージュ
防水換気スリーブ
未来工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。材質樹脂製色ベージュ
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機(2件のレビュー)¥829税込¥9121台当日出荷ヨコ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
気調システム 分岐Y管
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
ロスナイセントラル換気システム部材 / ダクト接続口
三菱電機(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷1個入り材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×146×90色調N-5
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ
フジモリ産業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
パイプ用防雨シート
未来工業¥2,298~税込¥2,528~1セット(6個)ほか翌日出荷から翌々日出荷換気パイプを防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。仕様防水粘着テープ付材質樹脂製色黒
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
エアコン排水ホース 防虫キャップ 3個セット I-578-3
伊勢藤¥299税込¥3291袋(3個)7日以内出荷エアコンホースから室内へ侵入する虫を防ぐ。エアコンホースに差し込むだけで、ホース内に侵入してくる虫だけでなく、土・ホコリなども防ぎエアコンから出る排水を流しやすくします。材質熱可塑性エラストマー寸法(cm)約2Φ×6.5コード310-002306アズワン品番67-4910-76
適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100
高須産業¥1,198税込¥1,3181個当日出荷Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP色黒適合パイプ径(Φmm)100
換気パイプ用 断熱シート
未来工業¥989税込¥1,0881個当日出荷換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。 粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。仕様粘着シール付厚さ(mm)5長さ(m)1適合パイプ換気パイプ100熱伝導率(W/mk)0.044
ロスナイセントラル換気システム / 分岐チャンバー(4分岐)
三菱電機¥7,598税込¥8,3581台29日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×477×384
換気扇用フレキジョイント(スパイラルダクト用)
カクダイ¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷伸縮自在で決めた形状を保持できるため、狭い場所での施工がスムーズに行えます。素材にポリエチレンを使用しておりさび等による腐食、破損(穴あき)が発生しません。用途換気扇接続用ジョイント仕様ステンレスバンド2個付き適合スパイラルダクト用材質PEアズワン品番64-6507-29
丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷角排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプに接続。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×322×170
換気パイプ用自在エルボ
未来工業¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷換気パイプの曲がり、コーナー、段差箇所等に使用します。 配管の方向が自在に変えられます。 固定ビスにより吊りバンド等の固定ができます。 テープ固定ができます。 アルミフリーダクトにも使用できます。付属品固定ビス2個付き材質樹脂製色ベージュ適合パイプ換気パイプ100
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)仕様ガラリ防虫網付材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装
トータル換気システム用断熱ダクト(Φ100用)
東芝キヤリア¥11,980税込¥13,1781個10日以内出荷材質(カバー)難燃塩化ビニル、(断熱材)発泡ポリエチレン、(不織布)PP、(芯線)PP樹脂寸法L(mm)4000色調(カバー)グレー、(断熱材)ホワイト、(不織布)ホワイト、(芯線)ナチュラル