絞り込み

丸排気アタッチメント
三菱電機¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷排気ダクトを丸形にします。Φ150mmパイプの接続。鋼板製。接続パイプ:Φ150mmダクト径(Φmm)【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】350×322×177
ロスナイ用 小口径給排気パイプ Φ70~90用
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個92日以内出荷適合サイズ(Φmm)70~90外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×65×310入数(個)1
ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ
イチネンTASCO¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷仕様使用用途…ダクトバンドリール(TA631BR-30)用クランプ 締め付けは、ドライバー1本だけ(プラス・マイナス両方可)で可能です。 ニッケルメッキ(ねじ部のみ亜鉛メッキ) クランプ(50個入り)
ダクトバンドリール
イチネンTASCO¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷仕様使用用途…ダクト用締めバンド 30mのバンドをケースに収納。 様々な種類の口径のダクトに対応できます。 ガイドに合わせるだけの簡単採寸。 ケースの周囲に各サイズが記してますので、ガイドで長さを測り、ジャストサイズでカットできます。 持ち運び便利で在庫管理も軽減できます 材質…ステンレス(SUS430)30m厚み0.6mm幅9mm
コンパネ支持金具
未来工業¥469税込¥5161セット当日出荷石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)付属品タッピンねじ付許容静荷重(N[kgf])98(10)ボード厚さ(mm)12~18
気調システム 分岐3路管
Panasonic(パナソニック)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
気調システム 不燃チューブ100
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 不燃チューブ100
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム フレキチューブ50 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷から4日以内出荷管摩擦損失係数:λ=0.025適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥31,980~税込¥35,178~1台4日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1台3日以内出荷熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
フレキシブル継手(2層管用)
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
パイプスリーブ(内断熱外壁用)
三菱電機¥2,198税込¥2,4181台5日以内出荷接続パイプΦ100mm。内断熱外壁用。壁埋込タイプ。パイプ用ファン取付用のフランジ。電源引出穴採用(電源線の施工性の向上)。ボルト、ナット形状を採用することにより様々な壁厚に対応可能。雨水の浸入を軽減(パイプは2°の傾斜)質量(kg)0.2外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×180×195
パイプ接続部材 / (プラスチックエルボ管)
三菱電機¥1,998税込¥2,1981台当日出荷適用パイプ:Φ100mm。樹脂製。天吊可能。高さ調整可能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227.50×109×209.50
パイプ接続部材(パイプ継手)
三菱電機¥469税込¥5161台当日出荷適用パイプ:Φ100mm。鋼板製。パイプとパイプを接続する場合にご使用ください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×130
ロスナイセントラル換気システムシステム部材 / 6分岐チャンバー(主管Φ100mm、枝管Φ50mm)
三菱電機¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から92日以内出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)、Φ75mmダクト(枝管)×6本(最大)に分岐します。主管側継手1個、枝管側継手5個同梱
ロスナイシステム部材 / ヨコ(標準)取付用給排気パイプ
三菱電機¥2,498税込¥2,7481台13日以内出荷ヨコ取付用。1m。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×1030
ロスナイシステム部材 / パイプ延長用継手(延長配管用部材)
三菱電機¥929税込¥1,0221台6日以内出荷1個入。パイプとジョイントの接合部をコーキング処理してください。パイプ延長工事をする場合は、Φ110mmの壁穴を開けてください。外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×105×60
ロスナイシステム部材 / タテ(袖壁)取付用給排気パイプ
三菱電機¥1,798税込¥1,9781台5日以内出荷タテ取付用。30cm。壁掛1パイプ取付ロスナイ用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×96×330
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥56,980~税込¥62,678~1個3日以内出荷下記適用機種の室内側(SA、RA)ダクトΦ250各2本をΦ350各1本に集合させるのに使用します。また、室外側(OA、EA)角ダクト(270×700)各1本をΦ350各1本に変更するのに使用します。虫侵入防止ユニットとの併用はできませんダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】350.0、<出口>【50Hz/60Hz】350.0
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷本体板厚:0.8mm。材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:2.4kg質量(kg)【50Hz/60Hz】2.4ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】168×364×330
業務用ロスナイ-N
三菱電機¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷材質:溶融亜鉛メッキ鋼板。質量:0.5kg質量(kg)【50Hz/60Hz】0.5ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】180×180×180
パイプ継手100Φ
三菱電機¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷風逆流防止のシャッター付。適用ペイプ:Φ100mm。テーパー接続式。鋼板製。風逆流防止シャッター付。テーパー接続式。天吊金具付ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】100.0、<出口>【50Hz/60Hz】100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】187.50×135×120
パイプ接続部材
三菱電機¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm-Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】150×470
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥979税込¥1,0771個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ100mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】114×114×90
エルボ管
三菱電機¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。鋼板製ダクト径(Φmm)<入口>【50Hz/60Hz】150.0、<出口>【50Hz/60Hz】150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】304×150×304
レンジ用ジャバラ
三菱電機¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷取付用ネジ、ナット付属。レンジフード用。ジャバラ長さ最大500mm。取付用木ネジ・取付用ネジ・ナット付属外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】142×330×500
パイプ接続アタッチメント
三菱電機¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷鋼板製。適用ダクト:Φ150mm。スパイラルダクト等を使用し換気扇本体とパイプ接続部に隙間が生じる場合にご使用ください。鋼板製外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【50Hz/60Hz】166×166×90
パイプ継手
三菱電機¥1,598税込¥1,7581個92日以内出荷ダクト用システム部材用途三菱換気扇をダクト配管して排気する場合に換気扇と室外換気口との間に据付け、製品内部の逆風を防止するシャッターにより外風が室内側へ侵入することを防止する製品です付属品天吊金具仕様ダクト径(出口/入口)(mm):150/150材質鋼板製質量(kg)0.4機能鋼板製風逆流防止シャッター付、テーパー接続式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×180×141入数(個)1