3ページ目: パイプ接続部材


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
165件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(8m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(8m)Panasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(6m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(6m)Panasonic(パナソニック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(4m)Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m) Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸対応不燃チューブ100(2m)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
6分岐チャンバー 排気用 Panasonic(パナソニック)6分岐チャンバー 排気用Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
3日以内出荷
材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)適合パイプΦ100mm×6→Φ150mm
90度エルボ 三菱電機90度エルボ三菱電機
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×150×260
30度エルボ 三菱電機30度エルボ三菱電機
4,398税込4,838
1台
4日以内出荷
台所換気扇改修用部材
材質鋼板外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×150×224適合パイプ径(Φmm)150
防水換気スリーブセット 未来工業防水換気スリーブセット未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
防水処理がラクにできる防水換気スリーブに配管キャップをセットしました。
適合パイプフード(接続部Φ75)、アルミフリーダクト(AFD-75)、換気パイプ(PYP-75J,75J4)材質樹脂製ベージュ規格壁厚:100mm迄、壁板厚:30mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ85mm貫通穴
クリップサドル 未来工業クリップサドル未来工業
2,898税込3,188
1セット(10組)
翌々日出荷
換気パイプの梁等への固定に使用します。 サドルとベースはどちらからでもワンタッチで固定でき、解除も簡単にできます。 カサバラン管の形状維持にも使用できます。
セット内容1組=サドル:1個・ベース:1個材質樹脂製適合パイプ換気パイプ100用
ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製 Panasonic(パナソニック)ダクト用中間部材 片落管 亜鉛鋼板製Panasonic(パナソニック)
6,698税込7,368
1台
3日以内出荷
パイプ径が変わる個所に使用します。
材質亜鉛鋼板t0.6mm適合パイプ径(Φmm)呼び径200←→150
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ防虫網付Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止)
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装仕様ガラリ防虫網付
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ 防火ダンパー付Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
用途レンジフード等、厨房換気のダクト系に使用します。仕様防火ダンパー・ガラリ付、耐塩害材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)質量(kg)0.7寸法A(mm)169寸法F(mm)176寸法D(mm)18寸法E(mm)75寸法B(mm)147寸法C(mm)195適合パイプ径(Φmm)呼び径150表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装圧損係数0.8/0.8隙間相当(cm2)198/195溶断温度(℃)120直管相当長(m)(排気/給気)7/7
エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付 Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 ベントキャップ ステンレス製 ガラリ付Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
水切板付(結露水等の壁面汚れ防止) 薄形デザイン
材質ステンレス製t0.5mm(ベントキャップA部)表面仕上げシルバーメタリック粉体焼付塗装仕様耐塩害、ガラリ付
気調システム 断熱エルボ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱エルボPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1台
3日以内出荷
材質自己消火性硬質発泡スチロール適合パイプ径(Φmm)Φ100
気調システム 分岐3路管 Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐3路管Panasonic(パナソニック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
リターンダクトの途中に接続し、トイレや仏壇などの排気に利用できます。
適合呼び径:Φ100⇔Φ100×1,Φ50×2
気調システム 消音分岐チャンバー Panasonic(パナソニック)気調システム 消音分岐チャンバーPanasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
使用雰囲気条件:設置場所温度20℃、設置場所湿度65%のとき吸込空気温度が12時間以上0℃以下になると本体表面に結露が発生することがあります。
仕様給気清浄フィルター付、遮蔽板2個付
気調システム 分岐チャンバー Panasonic(パナソニック)気調システム 分岐チャンバーPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
適合Φ100×1⇔Φ50×7
気調システム 継手 スチール製 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手 スチール製Panasonic(パナソニック)
649税込714
1台
3日以内出荷
材質スチール製適合パイプ径(Φmm)Φ150
気調システム 継手 スチール製 Panasonic(パナソニック)気調システム 継手 スチール製Panasonic(パナソニック)
429税込472
1台
3日以内出荷
材質スチール製適合パイプ径(Φmm)Φ100
気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)4000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)2000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 不燃チューブ100 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ100Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.070 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)8000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム 不燃チューブ50 Panasonic(パナソニック)気調システム 不燃チューブ50Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.10W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.030 脱塩ビ 国土交通省不燃認定材料:認定番号NM-0228
寸法L(mm)1000適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム フレキチューブ125 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム フレキチューブ125 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ125×2m
気調システム フレキチューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム フレキチューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷
管摩擦損失係数:λ=0.025
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ150 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ150
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ100 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
熱貫流率:K=1.43W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ100
気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビ Panasonic(パナソニック)気調システム 断熱チューブ50 脱塩ビPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
熱貫流率:K=1.70W/m2・k 管摩擦損失係数:λ=0.025 断熱層の内側に設置してください。
適合パイプ径(Φmm)呼び径Φ50
気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)気調システム リングプレートPanasonic(パナソニック)
759税込835
1台
3日以内出荷
グリル用気密シート押さえ
FY-GWV043、FY-GWV023
気調システム リングプレート Panasonic(パナソニック)気調システム リングプレートPanasonic(パナソニック)
399税込439
1台
3日以内出荷
天井断熱の場合の天井気密フィルム押さえ用
角形パイプフード 樹脂製 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
2層管ダクト 先行工事用 Panasonic(パナソニック)2層管ダクト 先行工事用Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
材質樹脂製呼び径Φ100mm×L30cm×8本長さ(cm)30cm×8本入り(2層管ダクト)
ダクト(2層管) Panasonic(パナソニック)ダクト(2層管)Panasonic(パナソニック)
4,298税込4,728
1台
3日以内出荷
呼び径100mm×L2m
延長パイプ 2層管 樹脂製 Panasonic(パナソニック)延長パイプ 2層管 樹脂製Panasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷
ダクト接続をする時パイプがとどかない場合に使用します。
付属品パイプ継手付属(1個)呼び径Φ100mm×L1m
2層管用継手 Panasonic(パナソニック)2層管用継手Panasonic(パナソニック)
419税込461
1台
3日以内出荷
フレキシブル継手(2層管用) Panasonic(パナソニック)フレキシブル継手(2層管用)Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1台
3日以内出荷
2層ダクト配管時の芯ずれ(20cm以下)調整用→損失抵抗:直管相当長4m 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E ダクト両端にアダプター(オス・メス)を装備 エルボ対応(90度曲げ)にも対応できます。→損失抵抗:直管相当長4m
角形パイプフード ステンレス製 水切板付 Panasonic(パナソニック)角形パイプフード ステンレス製 水切板付Panasonic(パナソニック)
9,198税込10,118
1台
3日以内出荷
仕様ワイド水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製t0.6aシルバー表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
電動シャッター(2層管用) Panasonic(パナソニック)電動シャッター(2層管用)Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1台
3日以内出荷
停止時の外風侵入防止 Φ100(2層管)用 適用機種:FY-8R・FY-6E・FY-8E・FY-10E・FY-12E 外周断熱仕様 メンテナンス□450以上の点検口を設置してください。
消費電力5.0W以下(駆動時)、1.2/1.0W(開時)
パイプ接続部材