絞り込み
ブランド
  • イチネンTASCO
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(15)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • JAPPY(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷媒の種類から絞り込む
  • 表面センサー付デジタル温度計セット イチネンTASCO

    表面センサー付デジタル温度計セット

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。
    用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
  • デジタル温度計 イチネンTASCO

    デジタル温度計

    イチネンTASCO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。 日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
    付属品収納ケース寸法(mm)42×187×24質量(g)128電源006P(9V)乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)-99.9~+1200分解能0.1℃/1℃分解能自動切替分解能(℃)0.1/1※(自動切替)許容差-99.9~+199.9℃/ ±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/ ±0.3% rdg ±1digit(Min)アズワン品番1-6880-01サンプリング速度3回/1秒ゼロ接点補償係数±0.5℃(23±10℃にて)
  • 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO

    隔測指示温度計(背面取出式)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
    用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
  • デジタル温度計デラックスセット イチネンTASCO

    デジタル温度計デラックスセット

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1セット
    当日出荷
    空調設備業者様必須のセットです。
    セット内容延長用補償導線 、表面センサー、伸縮ロッド空気センサー、アルミケース、アルカリ乾電池測定温度範囲(℃)表面・空気/-50~200
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)0~+100取付ネジ径R:1/2感知距離(mm)50
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
    精度±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃検出器非冷却マイクロボロメーター解像度熱画像解像度(可視):160×120(155万画素)視野角55×43° (±1°計測範囲-20~400℃温度分解能(℃)0.15モードMSX(R)/デジタルカメラ/熱画像撮影距離(cm)15~(30~)フレームレート8.7Hzパレットグレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール
  • 2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2。表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…25
  • デジタル温度計 表面内部センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 表面内部センサーセット

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷
    表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
    測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
  • 空気センサー付温度計セット イチネンTASCO

    空気センサー付温度計セット

    イチネンTASCO
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    空調設備業でも使用頻度の高い空気センサーをセットしました。
    セット内容本体(TA410-110)、延長用補償導線(TA410-4)、表面センサー(TA410-1)、空気センサー(TA410-3)、アルミケース(TA410AB-30)測定温度範囲(℃)-50~200
  • ソーラー温度計 イチネンTASCO

    ソーラー温度計

    イチネンTASCO
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。 バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。 ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。 ソーラー駆動。 マグネット付。 最大/最少表示。
    寸法(mm)40×100×15測定精度±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃)分解能0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃)コード長さ(cm)90測定温度範囲(℃)-50~+150
  • デジタル温度計 内部温度センサーセット イチネンTASCO

    デジタル温度計 内部温度センサーセット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1セット
    当日出荷
    内部温度測定用がセットされています。
    測定温度範囲(℃)(内部センサー)-100~+500
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可。iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSiOS/Android兼用分解能【温度】0.07℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定30cm~無限大動作温度範囲(℃)-10~50 / 【バッテリー充電】 0~45モデルFLIR ONE Edge稼働時間(分)90
  • デジタル温度計用ケース イチネンTASCO

    デジタル温度計用ケース

    イチネンTASCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様仕切り付き寸法(mm)320×90×33
  • 隔測指示温度計(下方取出式) イチネンTASCO

    隔測指示温度計(下方取出式)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
    用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等感温部(mm)8Φ×100管長(mm)(リード管)1500測定温度範囲(℃)-40~+40
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
    その他【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1°測定範囲最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで)対応OSAndroid分解能【温度】0.15℃(NETD)精度(℃)±3または±5%解像度【熱画像】4800ピクセル(80×60)計測範囲-20~120℃モード【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX焦点距離固定15cm~無限大動作温度範囲(℃)0~35 / 【バッテリー充電】0~30モデルFLIR ONE Gen3稼働時間(分)60
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50長さL(mm)感知部:50取付ネジ径R1/2
  • 2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
  • センサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサー

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。
    寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230測定温度範囲(℃)-50~+200
  • センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型 イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです
    測定温度範囲(℃)0 ~+700
  • デジタル温度計 高温表面・内部 イチネンTASCO

    デジタル温度計 高温表面・内部

    イチネンTASCO
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。
    測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
  • 2重管温度計L型 イチネンTASCO

    2重管温度計L型

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
  • 2重管温度計L型 イチネンTASCO

    2重管温度計L型

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)-20~50
  • スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO

    スマートフォン用赤外線カメラ

    イチネンTASCO
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!。片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、。鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
    仕様焦点固定:30cm~無限大温度範囲(℃)計測:-20~120、0~400角度(°)HFOV/VFOV:54±1/42±1対応OSiOS/Android兼用精度(℃)±3または±5%解像度熱画像:19200ピクセル(160×120)温度分解能(℃)0.07モード画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSXフレームレート8.7Hz動作温度範囲(℃)-10~50、バッテリー充電 0~45モデルFLIR ONE Edge Pro稼働時間(分)バッテリー:90
  • 放射温度計(高温型) イチネンTASCO

    放射温度計(高温型)

    イチネンTASCO
    54,980税込60,478
    1個
    5日以内出荷
    2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
    付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+1000放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
  • 放射温度計(ツインビーム) イチネンTASCO

    放射温度計(ツインビーム)

    イチネンTASCO
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。 2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。 狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。 2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。 高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
    付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170×40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準2点レーザーマーカー(クラス2)機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
  • 放射温度計(スポットタイプ) イチネンTASCO

    放射温度計(スポットタイプ)

    イチネンTASCO
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    独自のハンディ型スポット測定。 点から面まで手軽にデスクトップ測定。 IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。 手元での小対象物測定。 LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
    付属品単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース寸法(mm)170× 40×36電源単4乾電池4本測定精度-50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内表示分解能0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲)照準LEDスポットマーカー機能上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定測定波長(μm)8~14使用温湿度範囲(温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと応答速度0.8sec.以内(95%応答)測定温度範囲(℃)-50~+500放射率設定0.10~1.00(0.01ステップ)
  • センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。 耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
    測定温度範囲(℃)-30~+200
  • センサー類(ミニオメガプラグ)フレキシブルセンサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)フレキシブルセンサー

    イチネンTASCO
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    自由にシース部を曲げることができるため、他用途での使用が可能です。
    測定温度範囲(℃)-200 ~+650
  • センサー類(ミニオメガプラグ)突刺しセンサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)突刺しセンサー

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    堅い物に突刺して、内部温度を測ることができます。
    測定温度範囲(℃)-200 ~+750
  • センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサー イチネンTASCO

    センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサー

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    先端のスプリング機構により、一定の設置圧力が得られ、正確な表面温度測定が可能です
    測定温度範囲(℃)0 ~+700
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    長さ(mm)【感知部】75温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
    付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
  • 隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO

    隔測指示温度計(背面取出式)

    イチネンTASCO
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等。測定範囲…-40~40℃。リード管長…1500mm。感温部の径×長さ…8Φ×100mm
  • 2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。温度範囲…0~+100℃。感知部長 (mm)…25
  • 2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(0~+100℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ。温度範囲…0~+100℃。感知部長 L(mm)…100
  • 2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計直型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~+50取付ネジ径R1/2
  • 2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO

    2重管温度計L型(-20~+50℃)

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
  • 硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO

    硝子管式隔測指示温度計

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
    材質ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油質量(g)本体…約70 / ホルダー…約65測定範囲(℃)-40~+50目盛2℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35センサーコード長(cm)約70cm・1針
  • 電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO

    電流/電圧記録用データロガー

    イチネンTASCO
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク

空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります

空調配管用温度計