「種類 」から絞り込む
カテゴリ: 空調配管用温度計ブランド: イチネンTASCOすべて解除
2重管温度計L型 イチネンTASCO 翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!
その他 【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1° 測定範囲 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) 対応OS Android 分解能 【温度】0.15℃(NETD) 精度(℃) ±3または±5% 解像度 【熱画像】4800ピクセル(80×60) 計測範囲 -20~120℃ モード 【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX 焦点距離 固定15cm~無限大 動作温度範囲(℃) 0~35 / 【バッテリー充電】0~30 モデル FLIR ONE Gen3 稼働時間(分) 60
2重管温度計直型 イチネンTASCO 翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm) 【感知部】75 温度範囲(℃) 0~+50 取付ネジ径 R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 予約販売
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!手の届きにくい場所でもターゲットをあらゆる角度から測定可iOSおよびAndroid OSのどちらにも互換性があります
その他 【HFOV】54°±1°【VFOV】42°±1° 測定範囲 最高温度点、最低温度点、スポット計測(3点まで) 対応OS iOS/Android兼用 分解能 【温度】0.07℃(NETD) 精度(℃) ±3または±5% 解像度 【熱画像】4800ピクセル(80×60) 計測範囲 -20~120℃ モード 【画像表示】熱画像、デジタルカメラ、MSX 焦点距離 固定30cm~無限大 動作温度範囲(℃) -10~50 / 【バッテリー充電】 0~45 モデル FLIR ONE Edge 稼働時間(分) 90
2重管温度計L型 イチネンTASCO 翌々日出荷
取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
長さ(mm) 感知部:50 温度範囲(℃) -20~50
2重管温度計直型 イチネンTASCO 翌々日出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃) 0~+50 長さL(mm) 感知部:50 取付ネジ径 R1/2
2重管温度計直型 イチネンTASCO 3日以内出荷
表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
温度範囲(℃) 0~50 長さL(mm) 感知部:25 取付ネジ径 R1/2
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 翌々日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!片手にTA410NE-4、もう片方の手にスマートフォン・タブレットを持ち、鮮明な画面を見ながら、手の届かない場所や見えない場所の対象物を効率よく検査。
仕様 焦点固定:30cm~無限大 温度範囲(℃) 計測:-20~120、0~400 角度(°) HFOV/VFOV:54±1/42±1 対応OS iOS/Android兼用 精度(℃) ±3または±5% 解像度 熱画像:19200ピクセル(160×120) 温度分解能(℃) 0.07 モード 画像表示:熱画像、デジタルカメラ、MSX フレームレート 8.7Hz 動作温度範囲(℃) -10~50、バッテリー充電 0~45 モデル FLIR ONE Edge Pro 稼働時間(分) バッテリー:90
赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO 5日以内出荷
45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。
フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。
2m落下試験をクリア。(社内規格試験)
スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
マルチスペクトル画像を保存。
付属品 カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ 寸法(mm) 244×95×140 質量(g) 590 使用温度範囲(℃) ‐20~400 精度 ±2℃または±2%(環境温度25℃) 機能 MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用) 検出器 非冷却マイクロボロメーター ディスプレイ 3.5インチ 640×480 カラーLCD プリセット機能 マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正 温度分解能(℃) (NETD)<0.06 充電時間(時間) 2 耐衝撃性能 耐落下:2m モード 熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ 画素数 160×120ピクセル 保管温度範囲(℃) ‐40~70 空間分解能(mrad) (IFOV)3.7 フレームレート 9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続) パレット レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ 動作温度範囲(℃) ‐15~50 静止画記録サイズ 温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚) 稼働時間(時間) 4時間(25℃)リチウムイオン電池 Wi-Fi ピアトゥーピア・インフラストラクチャ 最短撮像距離 (MSX時)36cm~ モデル FLIR E5 PRO
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO 4日以内出荷
用途…業務用小型冷凍・冷蔵庫ショーケース、冷凍・冷蔵ケース等測定範囲…-40~40℃リード管長…1500mm感温部の径×長さ…8Φ×100mm
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2 表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 (mm)…25
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。取付ネジ径R1/2表面クロムメッキ仕上げ冷却配管、ボイラー配管の温度管理用温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…25
2重管温度計L型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用取付ネジ径…R1/2 表面クロムメッキ仕上げ温度範囲…0~+100℃感知部長 L(mm)…100
2重管温度計直型(-20~+50℃) イチネンTASCO 当日出荷 から 4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質 表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃) -20~+50 取付ネジ径 R1/2
2重管温度計L型(-20~+50℃) イチネンTASCO 4日以内出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質 表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃) -20~50 取付ネジ径 R1/2 感知距離(mm) 25
2重管温度計L型(0~+50℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm) 感知部:25 温度範囲(℃) 0~+50 取付ネジ径 R1/2 メッキ 表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(0~+100℃) イチネンTASCO 当日出荷
ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが容易にできます。
用途 冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 材質 表面クロムメッキ仕上げ 温度範囲(℃) 0~+100 取付ネジ径 R:1/2 感知距離(mm) 50
スマートフォン用赤外線カメラ イチネンTASCO 当日出荷
お持ちのスマートフォンがサーモグラフィに!!
解像度 熱画像解像度(可視):160×120(155万画素) 計測範囲 -20~400℃ 検出器 非冷却マイクロボロメーター 視野角 55×43° (±1° 温度分解能(℃) 0.15 フレームレート 8.7Hz 撮影距離(cm) 15~(30~) パレット グレイ/アイアン/レインボー/ラバ/アイソサーム/カラーホイール モード MSX(R)/デジタルカメラ/熱画像 精度 ±3℃または±5%(環境温度15~35℃)測定対象物の温度5℃~120℃
硝子管式隔測指示温度計 イチネンTASCO 5日以内出荷
センサーコード長70cm、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
材質 ABS樹脂・ガラス管・着色白灯油 質量(g) 本体…約70 / ホルダー…約65 測定範囲(℃) -40~+50 目盛 2℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 本体…41×144×26 / ホルダー(磁石付)…36×120×35 センサーコード長(cm) 約70cm・1針
電流/電圧記録用データロガー イチネンTASCO 5日以内出荷
仕様 1台で負荷電流、リーク電流、電圧の記録ができるマルチタイプロガーノーマル、トリガー、キャプチャ、電源品質動作方式逐次比較方式(CH1信号同期サンプリング)定格最大動作電圧AC9.9Vrms AC14Vピーク
温湿度計校正ポッド イチネンTASCO 4日以内出荷 から 5日以内出荷
仕様 TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
放射温度計(高温型) イチネンTASCO 5日以内出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品 単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm) 170×40×36 電源 単4乾電池4本 測定精度 -50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+ 2) ℃以内 、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能 0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準 2点レーザーマーカー(クラス2) 機能 上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm) 8~14 使用温湿度範囲 (温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度 0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃) -50~+1000 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ)
放射温度計(ツインビーム) イチネンTASCO 当日出荷
2点レーザーマーカー(特許)+狭視野測定タイプ。
2点レーザーマーカー付狭視野測定:汎用型。
狭視野が高圧電気設備の温度チェックなど危険を伴う作業の安全距離を確保します。
2点レーザーマーカーが測定箇所を正確に指示。
高い精度と充実の機能で幅広い汎用性を誇ります。
付属品 単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm) 170×40×36 電源 単4乾電池4本 測定精度 -50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+ 199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能 0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準 2点レーザーマーカー(クラス2) 機能 上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm) 8~14 使用温湿度範囲 (温度)0~+40℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度 0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃) -50~+500 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ)
放射温度計(スポットタイプ) イチネンTASCO 当日出荷
独自のハンディ型スポット測定。
点から面まで手軽にデスクトップ測定。
IC基板などΦ2.5mmの微小面測定。
手元での小対象物測定。
LEDが測定部分を正確に指示。ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。
付属品 単4乾電池×4本、取扱説明書、キャリングケース 寸法(mm) 170× 40×36 電源 単4乾電池4本 測定精度 -50~0℃:±(読取り値の絶対値の5%+2) ℃以内、0.0~+199.9℃:±1℃以内、+200~+500℃:±(読取り値の0.5%) ℃以内、+501~+1000℃(TA410NHのみ):±(読取り値の5%) ℃以内 表示分解能 0.1℃(0.0~+ 199.9℃) 、1℃(それ以外の範囲) 照準 LEDスポットマーカー 機能 上下限警報(設定範囲:-50~+505℃)、瞬時・MAX・MINホールド、オートパワーオフ(15秒)、連続測定 測定波長(μm) 8~14 使用温湿度範囲 (温度)0~+50℃、(湿度)35~85% 結露しないこと 応答速度 0.8sec.以内(95%応答) 測定温度範囲(℃) -50~+500 放射率設定 0.10~1.00(0.01ステップ)
隔測指示温度計(背面取出式) イチネンTASCO (1件のレビュー) 当日出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途 食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
隔測指示温度計(下方取出式) イチネンTASCO 4日以内出荷 から 5日以内出荷
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途 食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等 感温部(mm) 8Φ×100 管長(mm) (リード管)1500 測定温度範囲(℃) -40~+40
ソーラー温度計 イチネンTASCO 当日出荷
ソーラーバッテリー駆動でエコ測定 。
バッテリー切れの心配無用。庫内温度をチェックし続けます。
ショーケース内の温度も手軽にチェック。最大/最小値表示で異常温度も見逃しません。
ソーラー駆動。
マグネット付。
最大/最少表示。
寸法(mm) 40×100×15 測定精度 ±1.5℃ (-19.9~+150.0℃) ±2.5℃ (-50~-20℃) 分解能 0.1℃ (-19.9~+150.0℃)、 1℃ (-50~-20℃) コード長さ(cm) 90 測定温度範囲(℃) -50~+150
センサー類(ミニオメガプラグ)貼付センサー イチネンTASCO 4日以内出荷
感熱部をフィルムラミネート加工しており、測定したい場所に耐熱テープで貼り付けて使用します。
耐熱テープ(TA410-8T)で貼り付けてご使用下さい。
2chデジタル温度計 イチネンTASCO 当日出荷
コンパクトミニサイズでも大きく見やすい液晶表示。
2ch温度表示は同一画面上に表示。
センサーはミニオメガプラグ、K熱電対。
オートパワーオフ機能付。
測定値の最大、最小、ホールド機能付。
セット内容 温度計本体、K熱電対素線タイプセンサー×2本、サンプル乾電池、取扱説明書、収納ケース 寸法(mm) 164×54×34 質量(g) 約200(電池含まず) 電源 006P 9V アルカリ乾電池×1個 測定精度 ±0.5%FS+0.5℃(-300~+200℃時)、±0.3%rdg+1℃(+201~1370℃時)、±0.5%FS+1℃(-200~-29.9℃時) 表示分解能 0.1℃(-200~+200℃時)、1℃(200~1,370℃時) 入力 K熱電対 2ch 温度測定範囲(℃) -200~+1370 機能 最大値/最小値表示、ホールド機能 使用環境 0~40℃、10~80%RH サンプリング周期 2回/秒 保存環境 0~40℃、10~80%RH 端子 ミニオメガプラグ式K熱電対
ミニオメガプラグ交換アダプタ イチネンTASCO 当日出荷
寸法(Φmm×Lmm) TASCOプラグ式温度計にミニオメガプラグ式センサーを接続するためのアダプターです。
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります 流し元灯 コイズミ 税込 ¥ 8,798 ¥ 7,998 バスケットへ
ブラケット コイズミ 税込 ¥ 5,718 ~ ¥ 5,198 ~