空調配管用温度計 :「配管」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
pH値と温度を同時表示。
別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能。
自動校正機能付。
データホールド、Max.Min値。
付属品電極(PE-03)、pH4・7・10基準液、電池、取扱説明書、保証書
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×60×33
精度(pH)±0.02pH・校正後、(温度)±0.8℃
測定範囲(pH)0~14、(温度-5.0~+80.0℃)
測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ
表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃
校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正
画面表示寸法(mm)LCD44×29
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
空調設備の保守、点検に好適な小型風速計。
温度も同時測定。
折りたたみ式でポケットにすっぽり入ります。
データホールド、最大値、平均値、ウインドチル値(体感温度)表示。
オートパワーオフ(20分以上)。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、体感温度
質量(g)約95(電池含む)
電源CR2032ボタン電池×1
精度(風速)±5%、(温度)±0.1℃
測定方式(風速)ベーン式、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境-15~+50℃、0~80%RH以下
表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、F
電池寿命約400時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)144×47×26(折りたたみ時、180℃伸展可能)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
0℃校正機能付(ボタンでワンタッチ)。
センサー先端が細く素早い温度測定が可能(例:20℃→100℃(3秒)20℃→200℃(5秒)
見やすい大型ディスプレイ。
付属品プローブキャップ、取扱説明書
測定範囲-40~+230℃
質量(g)約25
電源CR2032ボタン電池×1
精度±1℃(0~+100℃)、±2℃(100.1~200℃)、左記以外±3℃
センサーサーミスタ式
分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Minホールド、0℃校正機能
画面表示寸法(mm)28×17
使用環境0~+50℃
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)205×39×17
保存環境-10~+60℃、70%RH以下(結露なきこと)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%
電源ER3型リチウム乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24
精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%
表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%
センサーサーミスタ、静電容量型
インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。
IP-65防水対応。
付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書
測定範囲-40.0℃~+85.0℃
電源ER3型リチウム乾電池
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24
精度-20.0℃~50℃ ±0.6、その他±1.0℃
表示分解能0.1℃
センサーサーミスタセンサ1点式
インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
同時に4ch表示できるので性能試験などではとても便利です。
SDカードにデータを収納できます。最大16GB(TM-947SD)。
16000データ保存可能(専用ソフト別売)。
K熱電対(4ch)、J熱電対(4ch)、Pt100Ω(2ch)対応型。
Max.Minデータホールド機能。
オートマニュアルパワーオフ、ローバッテリー表示。
仕様データロガー:16,000pts、(サンプリング時間)1秒~59分59秒
付属品単3電池×6、取扱説明書、保証書、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01/1.2m)×4
測定範囲(K熱電対)'-199.9~+1370℃、(J熱電対)’-199.9~+1210℃、(Pt100Ω)’-199.8~+850.0℃(センサにより異なります)
質量(g)約310
電源単3電池×6
精度(K熱電対)±0.5%rdg+1℃、(J熱電対)±0.5%rdg+1℃、(Pt100Ω)±0.4%rdg+1℃)
測定方式K熱電対、J熱電対、Pt100Ω
表示分解能0.1℃/1℃
消費電流(mA)約DC9
インターフェースRS-232C
ディスプレイ液晶ディスプレイ、(表示間隔)1回/秒
使用環境0~50℃、80%RH以下
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)174×68×42
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
風速、温度、湿度を測定し、露点温度、体感温度も自動演算。
折りたたみ式のコンパクトボディ。
空調設備の保守点検などに便利な1台。
データホールド、最大値、平均値などの多機能型です。
オートパワーオフ(20分以上)。
定点測定用の三脚取付穴付です。
付属品CR2032ボタン電池×1、ハンドストラップ、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)1.1~20.0m/s、(温度)-18~+50℃、(湿度)5~95%RH
質量(g)約95(電池含む)
電源CR2032ボタン電池×1
測定精度(風速)±4%、(温度)±1℃、(湿度)±3%RH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26×144(折りたたみ時)
表示分解能(風速)±0.1℃、(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH
測定方法(風速)ベーン式、(気温)サーミスタ(露点と体感温度:計算値)、(湿度)静電容量型
ディスプレイLCD4桁
使用環境-15~+50℃、0~80%RH
表示単位(風速)m/s・ft/min・knot・km/h・mph/BF、(温度)℃、(湿度)%RH
電池寿命約400時間
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様2点レーザー式クラス2(JIS C 6802)
セット内容本体×1、取扱説明書(保証書付)×1、単4電池×2
質量(g)約225(電池含む)
電源単4電池×2
温度範囲(℃)-60~+760(K熱電対入力-64~1370)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)172×119×48
測定精度±2%rfgまたは±2℃の大きい方(0~760℃)、±(2.5+0.05/℃)℃(-60~0℃)熱電対±0.1%rdgまたは1℃
分解能0.1℃(-60℃~+999℃)、その他1℃
放射率0.10/1.00Σ切換式
ディスプレイ4桁LCD表示(バックライト付)
距離係数(距離:スポット径)30:1
使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
保管温湿度範囲-20~+65℃、80%RH以下(結露なきこと)
応答速度1秒(90%)
電池寿命約14時間(アルカリ電池)
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
高精度・多機能・低価格の決定版。
3回/秒サンプリングの反応速度。
各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
付属品006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書
測定範囲-199.9~+1370℃
質量(g)170
電源006P(9V)電池 、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)
精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃
測定方式K熱電対
表示分解能-199.9~+199.9℃・0.1℃、+200~+1370℃・1℃
機能ホールド、Max.Min最高裁定温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示
画面表示寸法(mm)40×60大型LCD液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH以下
電池寿命連続150時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
測定周期(回/秒)3
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。
熱電対タイプK対応。
3チャンネル同時表示。
付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書
質量(g)285
電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)
測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32
精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)
使用温度(℃)0~50℃
測定方式K熱電対
分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)
インターフェースRC232C、USB
ディスプレイ6インチLCD
対応メディアSDカード(1~16GB対応)
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
湿度校正ボトル付の高精度タイプ湿度計です。
湿度はサーミスタセンサ採用で高精度測定。
自立スタンド付。
暗いところでも使用できるバックライト機能。
16000データが保存できPCでの管理も可能。
付属品校正ボトル(33、75%RH)×各1、Windowsソフトウエア(英語版)×1、通信ケーブル×1、収納ケース×1、取扱説明書、保証書
測定範囲(温度)-20~60℃、(湿度)5~95%RH、(露点)-20~60℃
電源006P(9V)電池、ACアダプタ(別売)
精度(温度)±0.8℃、(湿度)±3.0%RH
測定方式(温度)サーミスタセンサ、(湿度)静電容量式
機能16000データロガー機能、オートパワーオフ、データホールド、Max.Min値表示、バックスタンド付
インターフェースRS-232C
ディスプレイ液晶ディスプレイ、バックライト付
反応速度(秒)安定時(温度)10、(湿度)180
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×65×37
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
SDカードにデータを収集。
データはExcelファイルで保存。
測定範囲’-199.99~+850.00℃
付属品取扱説明書、Pt100センサー×2、SDカード(4GB)
質量(g)278
電源単3電池×6、またはACアダプター(別売)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対Pt100×2チャンネル、熱電対×1チャンネル(表示切替)
機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライト
画面表示寸法(mm)52×32
使用環境(本体)0~50℃、~80%RH(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
データ記録件数99データ(手動)
記録間隔1秒~3600秒
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
風速、温度、湿度、CO2が1台が測定できます。
CO2測定には精度が高いNDIRセンサ採用。
100mmの大型ファン採用で低速度もOK。
データホールド機能、Max.Min値表示、オートパワーオフ機能、バックライト機能付。
付属品本体、電池、取扱説明書、保証書、ケース
質量(g)約200
電源単4電池×4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)269×106×51
精度(風速)0~20m/s・±(1.5% of reading+0.3m/s)、20~30m/s・±(3% of reading+0.3m/s)、(CO2)±30ppm+5% of reading(0~5000ppm)、(風温)±0.6℃
表示部LCD 32.5×54mm
分解能0.1℃
風速(m/s)0.2~30
風量0~99999m3/S
使用環境(本体)0~50℃、~80%RH
風温(℃)-20~60
湿度精度±3%RH(at25℃・10~99%RH・other±5%RH)
測定範囲(ppm)0~9999(5001~スケール外)
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
IP65防水構造の小型ハンディタイプ。
高精度な3杯型風速・温度計です。
データホールド、Max.Min値表示。
100データを本体内部に保存。
オートパワーオフ。
空調設備の保守・点検、屋内・外の環境測定に。
付属品単4電池×4、キャリーケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(風速)0.9~35.0m/s、(温度)0~50℃
質量(g)約181(電池含む)
精度(風速)±(2%rdg+0.2m/s)、(湿度)±0.8℃
寸法(Φmm)(風杯)135
測定方式(風速)3杯型(Φ135mm)、(温度)サーミスタ
表示分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1℃
消費電流(mA)約6.8
ディスプレイ3桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、80%RH以下
表示単位メートル法表示他選択
サンプリング周期1秒/回
電池寿命単4電池×4
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)190×40×32
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
応答速度が速く高精度。
MAX/MIN/AVG/HOLD機能。
バックライト機能。
必要な物は全て揃っている。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、ACアダプター、USBケーブル、RS-232Cケーブル、専用ソフト(CD)、取扱説明書
測定範囲(温度)-40~+85℃、(湿度)0~100%RH、(露点温度)-70~+85℃
質量(g)320
電源006P(9V)電池×1またはACアダプター
精度(温度)±0.5℃(25℃の時)、(湿度)±2%RH(0~95%RH)
測定方式白金測温抵抗体Pt100Ω、K/J/T/E/R/S熱電対
分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%RH、(露点温度)0.1℃
機能データホールド、MAX/MIN/AVG表示、バックライト
データ出力USB/RS-232C
メモリー容量32000データ(温度:16000、湿度:16000)
画面表示寸法(mm)47×52
使用環境-20~+60℃、80%RH以下(結露なきこと)
サンプリング周期1回/秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28
記録間隔2秒~2時間
1個
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
Pt-100Ω白金測温抵抗型の高精度温度計です。
IP-67防水型なので食品、農業など水を多く使用する様々な産業に適しています。
2ch同時測定が可能です(FUSO-372)。
記憶された測定値と現在の測定値との差異がみられる2モード温度表示機能付。
オート/マニュアルパワーオフ、さらにバッテリー残量も表示付です。
測定範囲-100~+300℃
質量(g)約175(電池含む)
電源単3電池×3
構造IP-67防水型
測定方式Pt100Ω白金抵抗式(4線式)
測定精度±(0.1%rdg.+0.4℃)
表示分解能0.1℃
機能データホールド、Max.Min.Ave表示、2モード温度表示、オート/マニュアルパワーオフ、バッテリー表示、バックライト
ディスプレイ液晶モニタ、バックライト付
使用環境0~+50℃、0~80%RH
電池寿命約100時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×66×31
表示周期2回/秒
4ch同時表示ができるので性能試験など様々な用途で使用できます。
RS232C出力がとれるので記録が残せます。
K熱電対の各種センサが選択可能です。
暗い場所でも見やすいバックライト付。
偏差温度、Max.Min表示。
オートパワーオフ(30分)、オート/マニュアル切換付。
データホールド機能。
RS-232Cインターフェース付。
付属品006P(9V)電池、ビーズ型K熱電対センサ(TPK-01)×2、ソフトケース、取扱説明書、保証書
測定範囲(4チャンネル)’-200~+1370℃(※使用センサでことなります。TPK-01:’-40~+250℃)
質量(g)約250(電池を含む)
電源006P(9V)電池×1/約100時間(アルカリ電池使用時)
精度(-200~+200℃)±0.2%rdg+1℃、(+200~+400℃)±0.5%rdg+1℃、(+400~+1370℃)±1.0%rdg+1℃
測定方式K熱電対
表示分解能0.1℃(’-200~+200℃)、1℃(+201~+1370)
インターフェースUSB
ディスプレイ4ch表示、3.5桁液晶ディスプレイ、3秒/回(0.75秒/回×4ch)
使用環境0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)184×64×30
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。