絞り込み
冷媒の種類
- R11(2)
- R12(2)
- R22(2)
- R32(2)
- R123(2)
- R124(2)
- R134a(2)
- R404A(2)
- R407C(2)
- R410A(2)
- R500(2)
- R502(2)
- R503(2)
- R1234yf(2)
ブランド
- TRACERLINE
- イチネンTASCO(44)
- アサダ(20)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(11)
- JTC(6)
- スペクトロニクス(4)
- デンゲン(3)
- A-Gas Japan(2)
- アズワン(1)
- ZIRCON(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「冷媒の種類」から絞り込む
R123(2)
R124(2)
R134a(2)
R404A(2)
R407C(2)
R410A(2)
R500(2)
R502(2)
R503(2)
R1234yf(2)

リークディテクター
TRACERLINE¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷乾電池式 ヒートダイオードセンサー搭載 長期安定性に優れる 非毒性ガスに対する耐久性に優れる用途ガス漏れ検知用寸法(mm)58×53×255質量(g)340(電池含む)電源単3アルカリ乾電池3本センサータイプヒートダイオードセンサー(半導体式)連続使用時間(時間)約7電源自動OFF30分間の無操作時使用環境温度(℃)0~52対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32
リークディテクター
TRACERLINE¥59,980税込¥65,9781台12日以内出荷リチウムイオン電池充電式 赤外線センサー搭載 干渉ガスの影響を受けにくく、高濃度ガスに対する耐久性に優れている 反応時間が早い用途ガス漏れ検知用寸法(mm)72×35×201質量(g)450(バッテリー含む)電源18650 リチウム電池×2本センサータイプ非分散赤外線(NDIR)センサー吸引式連続使用時間(時間)約4電源自動OFF無操作及び無検知で10分経過バッテリー容量(Ah)2.6使用環境温度(℃)-10~52(湿度90%以下、結露なし)対応冷媒種別R134a、R1234yf、R12、R11、R500、R503、R22、R123、R124、R502、R404A、R410A、R407C、R32充電定格入力(V/A)DC5/1








![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)