絞り込み
「冷媒の種類」から絞り込む

スマートマルチテスタ(手動発電式)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷大型液晶モニタ(46×45mm)搭載。 ハンドル回転による発電機能付きのスマートエコ設計マルチテスタです。 多機能・高性能で操作性にも優れます。 オードパワーオフ、データホールド、ゼロ設定、ダイオードテスト付。セット内容本体×1、テストリード×1セット、電池×2、取扱説明書、保証書電源CR2032ボタン電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)152×78×45交流電圧(V)6/600(精度:±1.2%+5dgt、分解能:0.001/0.1)抵抗(Ω)600-6M(精度:±1%+3dgt、分解能:0.1Ω/1kΩ)直流電圧(V)6/600(精度:±1%+2dgt、分解能:0.001V/0.1V)周波数(A)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)、(V)40Hz~1kHz(精度:±0.3%+2dgt、分解能:1Hz)画面表示寸法(mm)(大画面LCD)46×45使用環境0~50℃、80%RH以下静電容量6nF/60μF(精度:±3%+5dgt、分解能:0.001nF/0.01μF)導通テストブザー音(<10Ω)
ストロボスコープ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷モータ、ギア、ファンの回転及びキズチェック、印刷色ずれチェックなどに。 手持ち式のストロボスコープのスタンダード版。 回転数や振動数のチェックに。 ワイドなダイナミックレンジ。 自動レンジ切替。 タイムベースはクリスタルで高精度。付属品電源コード(1.8m)、取扱説明書、保証書仕様(ストロボランプ)キセノンランプ、4W、6500K質量(g)約895(電池含む)消費電力(W)30以下電源AC100V±10%(50/60Hz)精度±(0.05%rdg+1dgt)表示分解能100~999FPM/RPM以下:0.1FPM、1000~9999FPM/RPM:1FM、10000FPM/RPM以上:10FPMディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下フラッシュL・H手動レンジ切替、(Lo)100~1000FPM、(Hi)1000~10000RPM寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×120×120
SDカード付騒音計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 学校、工場、機械などの騒音量測定に。 暗い所でも安心のバックライト機能付。付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売)精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz)表示分解能0.1dBマイクロフォン部コンデンサマイクロフォンインターフェースRS-232Cディスプレイ液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、85%RH以下メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
SDカード付照度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷SDカード付なのでソフトウェアなしでPCへデータのダウンロードが可能。 3レンジ切替(2000/20000/100000Lx)機能付。 暗い場所でも安心のバックライト機能付。 室内、ショーケース、工場、学校での測定に。 外部センサ使用で温度も計測可能。 データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整機能、バックライト機能、K熱電対(別売)使用可。付属品ソフトケース、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)測定範囲0~100000Lx(3レンジ)質量(g)約489(電池含む)電源単3電池×6コード長さ(m)1.1精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式シリコンフォトダイオード表示分解能(測定レンジ)0~1999Lx、1800~19990Lx、18000~99990Lx、(表示分解能)1Lx、10Lx、100Lxディスプレイレンジ自動切替、データホールド、Max.Min表示、ゼロ調整、バックライト使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)177×68×45、(照度センサプローブ)82×55×22
SDカード付紫外線強度計(UVA/UVC)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷2GBのSDカード付なのでソフトウエアなしでPCへデータのダウンロードが可能(エクセル形式で出力)。 2レンジ切替(2mW/cm2と20mW/cm2)機能付なので高精度な測定が可能。 データホールド、Max.Min表示機能付なのでデータ管理が簡単。 別売のセンサで温度計測も可能。 RS-232Cインターフェース付。 K/J熱電対センサ(別売)対応。付属品SDカード(4GB)、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単3電池×6、UVAプローブ、UVCプローブ測定範囲(Lo)1.999mW/cm2、(Hi)19.99mW/cm2質量(g)約351電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度±(4%F.S.+2dgt)測定方式光ダイオード表示分解能0.001mW/cm2、0.01mW/cm2インターフェースRS-232Cメモリー容量SDカード(1~16GB)対応画面表示寸法(mm)(大型LCD表示)52×38バックライト付使用環境0~50℃、85%RH以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。 手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です。 手動温度補償機能。 pH自動校正機能(基準液標準付属)。 RS-232C、インターフェース。 データホールド機能、Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。付属品電極(PE-03)、pH4基準液、pH7基準液、pH10基準液、単3電池×6、取扱説明書、保証書、SDカード(4GB)質量(g)約489電源単3電池×6、ACアダプタ(FAC-23別売)精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)測定範囲(pH)0~14(ORP:-1999~1999mV)表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)測定方法ガラス電極インターフェースRS-232C校正pH自動校正:pH7、pH4、pH10ディスプレイ液晶ディスプレイサンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
SDカード付導電率計TDS塩分濃度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。 SDカード付なのでデータ管理が簡単です。 オートパワーオフ機能付。 SDメモリ機能付。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min値表示機能。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
SDカード付高精度導電率計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷より精密な導電率測定に。 SDカード付でデータ管理が簡単です。 RS-232C、USBインタフェース。 データホールド、Max.Min表示。付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース質量(g)約490電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)20μS/0~20.00μS/0.01μS/±(2%F.S.+1d)、200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)インターフェースRS-232C/USB塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)使用環境0~50℃、0~85%RHサンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~3600秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)20ppm/0~13.20ppm/0.01ppm/±(2%F.S.+1d)、200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、0ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)
pHメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。 データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。 PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 RS-232Cインタフェース。 オートパワーオフ機能。付属品006P(9V)電池×1、標準型pH電極(PE-03K7)×1、pH4基準液×1、pH7基準液×1、取扱説明書、保証書質量(g)約250(電池を含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度pH:±(0.02pH+2dgt)、ORP:±(0.5%+2dgt)[使用センサで異なります]測定範囲(pH)0~14、(ORP:-1999~1999mV)測定方式ガラス電極表示分解能pH:0.01pH(ORP:1mV)消費電流(mA)DC7インターフェースRS-232Cディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、0.8秒/回、表示単位:pH、mV、℃、F使用環境0~50℃、80%RH以下電極寸法(mm)Φ12×160寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×68×30表示サンプリング(秒)0.8補正機能自動温度補正、校正ボタン:pH4/pH7/pH10
LED照度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷6色(昼白色、レッド、イエロー、グリーン、ブルー、パープル)LEDの測定に対応。 角度偏差補正、光源選択による手動補正による高精度な測定が可能。 5レンジ切替。(Lx:40/400/4000/40000/400000)(4レンジ切替Fc:40/400/4000/40000)。 メモリ機能(99pts)付。 光源選択可能。 データホールド、Max.Min.Ave値表示機能。 オートパワーオフ機能(5分)。 ローバッテリー表示機能。仕様(角度偏差)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~400000Lx質量(g)約250(電池含む)長さ(m)(プローブ)約1電源006P(9V)電池精度±3%(色温度2856kのhy等準白熱灯及び補正された白色LED)、±6(その他光源)測定方式シリコンフォトダイオードセンサー寸法(mm)55×25×80ディスプレイ3.75桁液晶ディスプレイサンプリング周期2.5/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38
COモニタ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷濃度表示機能付のCOモニタです。 CO中毒、漏洩予防やCO濃度測定に。 CO濃度アラーム設定が可能。 ゼロ調整機能、自動温度補正付なので高精度な測定が可能。 RS-232Cインタフェース付なのでPCでデータ管理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。 データホールド機能。 Max.Min値表示機能。 オートパワーオフ機能。 ローバッテリー表示機能。付属品単4電池×6、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(CO)0~1,000ppm、(温度)0~50℃質量(g)約336(電池含む)電源単4電池×6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×68×42反応時間30秒以内測定方式(CO)固体電解質センサ、(温度)サーミスタ測定精度(CO)±(5%+2ppm)、(温度)±0.8℃表示分解能(CO)1ppm、(温度)0.1℃測定対象CO、温度消費電流(mA)DC5.6インターフェースRS-232C使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒
『空調配管用計測器』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調配管用温度計
- リークテスター
- 空調配管用温度センサー
- チャージングスケール
- 空調配管用その他計測器



















![フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品] フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82492308-260716-02.jpg)