絞り込み
接続口径
- 1/4(2)
- 1/2(1)
冷媒の種類
- R12(1)
- R22(1)
- R134a(1)
- R404A(1)
- R407C(1)
- R502(1)
- R507A(1)
ホース長さ(m)
- 1.83
- 0.15(5)
- 0.3(4)
- 0.9(15)
- 0.92(36)
- 1(22)
- 1.2(6)
- 1.5(66)
- 1.52(10)
- 1.8(4)
- 2.4(4)
- 2.44(9)
- 2.5(4)
- 3(8)
- 5(17)
- 7.62(4)
- 10(17)
- 15(5)
- 20(5)
- 30(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(2)
ブルー(3)
レッド(3)
ブランド
- アサダ(4)
- イエロー ジャケット(1)
「接続口径」から絞り込む
1/4(2)
1/2(1)

R407C等用チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥6,998~税込¥7,698~1本ほか当日出荷から3日以内出荷従来冷媒に比べ、圧力の高い新冷媒の作業が安全にできるよう、高耐圧に設計されています。ねじ寸法1/4フレア(UNF7/16-20山)対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a、R12、R22、R502仕様プラスⅡホース、バルブオープナー、4層構造使用温度範囲(℃)-28.8~82.2常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5安全率(常用圧力:破裂圧力)1:5
1/4"チャージングホースプラスⅡ
アサダ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から3日以内出荷防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに最適。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止。多層構造ながら、 剛性と柔軟性をあわせ持ち扱いやすい。 1/4" ねじサイズ、4層、JRC GL-02対応用途R32、R410A、R407C・R404A・R507A、R12・R22・R502、R134aセット内容単品バルブ形式ボールバルブ長さ(cm)183
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980税込¥18,6781個当日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7
1/2”強力型チャージングホースプラス2 183cm
アサダ¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷接続口径1/2フレアホース長さ(cm)183トラスコ品番852-1049アズワン品番64-6753-89
『機器用チャージホース』には他にこんなカテゴリがあります
- チャージングホース
- ホースアダプター
- チャージングホース用