「種類」から絞り込む
SDカード付圧力計A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。
外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。
8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。
SDカードメモリ、RS-232C出力。
付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~1.7取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージA-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。
振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ径(inch)1/8NPT
75Φ設置針式圧力計チーズアダプタ付A-Gas Japan(旧:FUSO)4日以内出荷
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式圧力計FS-852G
75Φ設置針式圧力計A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)1/4フレアオスタイプ設置針式
75Φ設置針式圧力計たて型チーズアダプタ付A-Gas Japan(旧:FUSO)当日出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)タイプ設置針式アダプター型式FS-851A-2圧力計FS-852G