絞り込み
明るさタイプ(Lm)
- 800(8)
- 1600(8)
- 2000(8)
- 2500(8)
- 2600(2)
- 3200(12)
- 4000(8)
- 5200(12)
- 6900(7)
光源色
- 昼光色(2)
- 昼白色(46)
- 温白色(23)
- 白色(23)
- 電球色(30)
調光の可否
- ×(26)
- ○(10)
電圧(V)
- 100
- 100~200(8)
- 100~240(61)
- 100~242(790)
- 200(50)
- 200~242(124)
- 242(38)
器具・セット
- 器具のみ(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(11)
- 10~20未満(35)
- 20~30未満(27)
- 30~40未満(24)
- 40~50未満(12)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ODELIC(オーデリック)(38)
- 三菱電機(8)
- 日動工業(11)
LAMP(スガツネ工業)・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・日動工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
グリーンマーク認定(17)
グリーン購入法適合(30)
再生紙使用マーク適合(35)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800(8)
1600(8)
2000(8)
2500(8)
2600(2)
3200(12)
4000(8)
5200(12)
6900(7)

LEDベースライト40形 トラフ型
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から15日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)2.8色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台翌々日出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)3.2色白取付直付型40形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798~税込¥8,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
LEDベースライト40形反射笠型
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.9タイプ反射笠型定格電圧(V)AC100/200兼用色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥8,998~税込¥9,898~1台5日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)1.2色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台5日以内出荷から9日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.9色白取付直付型/逆富士型2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDライト SL-M2-200-564
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷AC100 V/200 Vで使用できます。防水・防塵(IP66)仕様です。半屋外(軒下)での使用が可能です。LED素子が見えにくい仕様です。これによりマルチシャドウ(多重影)が起きにくい仕様です。用途軒下照明、エクステリア電圧(V)AC100/200消費電力(W)16RoHS指令(10物質対応)対応
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 逆富士型
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781本5日以内出荷から92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ逆富士型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【連結金具】XA453045【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)146.8光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4700連結可能型傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)162質量(kg)2.3取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプ反射笠付定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【チェーン金具】XA453052【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)67エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
LED-LINE LEDユニット直付型 40形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥43,980税込¥48,3781本92日以内出荷その他※調光器不可材質鋼(白色)/ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1225幅(mm)80質量(kg)1.9取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイプトラフ型定格電圧(V)100/200/242定格消費電力(W)32平均演色評価数(Ra)94機能サーカディアン自動調光・調色付別売付属品【サーカディアン自動調光・調色リモコン】RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631器具・セットLEDユニット UN4404RR色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)53エネルギー消費効率(Lm/W)145.3光源寿命40000時間光色電球色~アズール色明るさHf32W定格出力×2灯調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合電源容量(VA)33/34/35定格光束(Lm)4650傾斜天井取付角度(°)90エコロジー商品省エネ
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から92日以内出荷L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。昼白色(5000K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:158.9(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)4800
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色 (4000K)定格光束(Lm)4480
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色(3000K)定格光束(Lm)4390
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。電球色(3000K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色電球色(3000K)定格光束(Lm)4390
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台92日以内出荷L1200タイプ 本体白色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:145.3光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色温白色(3500K)定格光束(Lm)4480
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。白色(4000K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色白色 (4000K)定格光束(Lm)4480
LED一体型建築化照明器具
三菱電機¥23,980税込¥26,3781台92日以内出荷L1200タイプ 本体黒色。配線ダクトと一体感のあるスリムな角形カバー。段調光機能標準搭載。平均演色評価数(Ra)83。温白色(3500K)定格固定出力(段調光機能付)定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)30.2平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.3(100V時)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色温白色(3500K)定格光束(Lm)4480
LEDベースライト40形 逆富士型ワイド
日動工業¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型ワイドタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)2.2タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 逆富士型スリム
日動工業¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。逆富士型スリムタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)2.1タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形トラフ型
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)1.5タイプトラフ型定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形逆富士型スリム
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.1タイプ逆富士型スリム定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×160×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形逆富士型ワイド
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!質量(kg)2.2タイプ逆富士型ワイド定格電圧(V)AC100/200兼用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×230×54色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色設置場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264平均寿命(時間)約40000RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 調光
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台92日以内出荷LED-TUBE fix-a(レッド・チューブ フィックス・エー)。片側給電片側配線。シンプルなデザインとリーズナブルな価格を両立させたスタンダードベースライトシリーズ。安全設計のランプと専用本体、ソケットカバーによるランプの落下防止など、安全性に配慮した確かな品質をシンプルなデザインに込めました仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型電圧(V)100/200/242本体鋼・樹脂寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×63ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光・コーナー用
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ用途コーナー用仕様調光器:不可質量(kg)4.4色白取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光・コーナー用
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ用途コーナー用仕様調光器:不可質量(kg)4.4色白取付直付型/逆富士型1灯用/コーナー用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1260×450ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型幅広 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可色白タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト20形 逆富士型 非調光
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可色白タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2.4色白取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広2灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥36,980~税込¥40,678~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)3.6色白取付直付型/逆富士型(幅広)2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)220×1254×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 調光
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/逆富士型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直付型ベースライト40形 逆富士型1灯用 非調光
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/逆富士型1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×89ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ