絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 800
  • 1600(15)
  • 1840(2)
  • 1900(2)
  • 1950(2)
  • 2000(34)
  • 2300(2)
  • 2380(2)
  • 2400(2)
  • 2440(2)
  • 2500(54)
  • 2600(2)
  • 2940(2)
  • 3200(67)
  • 4000(51)
  • 5000(4)
  • 5200(78)
  • 6900(77)
  • 10000(14)
  • 13400(7)
光源色
  • 昼光色(4)
  • 昼白色(15)
  • 温白色(10)
  • 白色(9)
  • 電球色(11)
調光の可否
  • ×(8)
電圧(V)
  • 100(8)
  • 100~240(4)
  • 100~242(11)
  • 200(8)
  • 242(8)
器具・セット
  • セット品(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(19)
5~10未満
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • 三菱電機(11)
ODELIC(オーデリック)・三菱電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800
1600(15)
2000(34)
2500(54)
3200(67)
4000(51)
5200(78)
6900(77)
10000(14)
13400(7)
明るさタイプ(Lm)をもっと見る
  • LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ 三菱電機

    LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 一般タイプ

    三菱電機
    1組
    欠品中
    URL公開予定:2025/6/20
    定格電圧(V)AC100~242器具・セットセットエコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03全長(mm)632取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03全長(mm)632取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.2平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.1平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 一般タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 20形 直付形 逆富士タイプ 230幅 グレアカット[AB]タイプ 【受注生産品】

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    92日以内出荷
    仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付、平常時:LEDライトユニット点灯、非常時:本体組込LED点灯適合部品:自己点検リモコンRZB03取付直付形サイズ20形材質(本体)鋼板白色仕上(白色塗装)タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242本体質量(kg)1.3平均演色評価数(Ra)83色温度(K)5000電池4H15DB(Ni-MH)光源寿命40000時間(光束維持率85%)認定番号型式:3AE-1077光色昼白色非常灯評定番号LALE-022耐震性S2調光範囲段調光機能付:100%←→70%ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.8色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×86ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)231×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト20形 逆富士型150 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)2.6色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)191×632×54電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型230プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.9色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否
  • 直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 逆富士型230 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.9色白取付直付型20形タイプ逆富士型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×632×53ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。-25℃対応。口出し線付。防湿形
    用途工場・倉庫用。低温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲-25~35℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 低温用ライトユニット 三菱電機

    低温用ライトユニット

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。ライトユニット:LED内蔵・電源ユニット内蔵
    用途工場・倉庫用。低温用定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形色温度(K)5000使用可能温度範囲-10~35℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色光源色昼白色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト 20形 直付形 防雨形 高温用

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。防湿形IP20。口出し線付
    用途高温用材質(ライトユニットカバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色材質(本体)ステンレス 白色仕上消費電力(W)5.8定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ20形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃光源色昼白色LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)800グリーン購入法適合演色指数(Ra)85器具相当FL20形×1灯器具相当ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ 三菱電機

    LEDライトユニット形ベースライト ライトユニット 防湿形 高温タイプ

    三菱電機
    1台
    欠品中
    Myシリーズ。耐高温。防湿形IP20
    定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形色温度(K)5000使用可能温度範囲5~60℃材質(カバー)ポリカーボネート樹脂 乳白色光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85ライトユニット高温タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

led 逆富士特集
おすすめ人気ランキング
一体型LED(逆富士)