絞り込み
明るさタイプ(Lm)
  • 800(2)
  • 1600(2)
  • 2000(4)
  • 2500(4)
  • 2600(1)
  • 3200(4)
  • 4000(4)
  • 5200(6)
  • 6900(4)
光源色
  • ブラック(2)
  • ホワイト(18)
  • 昼光色(11)
  • 昼白色(22)
  • 温白色(10)
  • 白(10)
  • 電球色(12)
器具・セット
  • セット品(1)
調光の可否
  • ×(14)
  • ○(5)
電圧(V)
  • 100
  • 100~240(87)
  • 100~242(744)
  • 200(21)
  • 200~242(137)
  • 200~254(1)
  • 242(16)
光束(Lm)
  • 1000未満(4)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(11)
  • 4000~5000未満(7)
  • 5000~6000未満(7)
  • 6000~7000未満(7)
1000未満・1000~2000未満・2000~3000未満・3000~4000未満・4000~5000未満・5000~6000未満・6000~7000未満
消費電力(W)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(12)
  • 20~30未満(14)
  • 30~40未満(9)
  • 40~50未満(8)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満
エネルギー消費効率(Lm/W)
  • 110~120未満(3)
  • 120~130未満(6)
  • 130~140未満(15)
  • 140~150未満(13)
  • 150~160未満(8)
  • 160~170未満(5)
  • 190~(2)
110~120未満・120~130未満・130~140未満・140~150未満・150~160未満・160~170未満・190~
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • 日動工業(5)
ODELIC(オーデリック)・日動工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(13)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(18)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「明るさタイプ(Lm)」から絞り込む
800(2)
1600(2)
2000(4)
2500(4)
2600(1)
3200(4)
4000(4)
5200(6)
6900(4)
  • ベースルクス40形40W 日動工業

    ベースルクス40形40W

    日動工業
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形30W 日動工業

    ベースルクス40形30W

    日動工業
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
  • ベースルクス40形15W 日動工業

    ベースルクス40形15W

    日動工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • 直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました。標準セットランプ以外のランプも使用可能です
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用電圧(V)100本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    翌々日出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合
  • ベースルクス40形25W 日動工業

    ベースルクス40形25W

    日動工業
    ¥7,798税込¥8,578
    1台
    3日以内出荷
    軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
  • LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業

    LEDベースライト40形 反射笠型

    日動工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
    仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)1.1色白取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)1.1色白取付直付型/反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体鋼ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)157×632×84ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不可質量(kg)2色白取付直付型/片反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2色白取付直付型/反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否可(100-1%)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付1灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2色白取付直付型/反射笠付1灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1248×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8色白取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    92日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ランプ型。片側給電片側配線。高効率直管形ランプ専用ベースライト。ベースライトの定番形。高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
    仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.8色白取付直付型/反射笠付2灯用電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)

    ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    LED-TUBE(レッド・チューブ)。ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです。十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型。R15高演色LEDにリニューアルしました
    仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)質量(kg)3.5取付レール取付専用タイプ4000lmタイプ電圧(V)100消費電力(W)27.6本体アルミ、樹脂取付場所天井専用ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)131.5皮相電力(VA)29(100V)光束(Lm)3630LED寿命(時間)40000明るさFLR40W×2灯相当演色指数(Ra)94調光の可否否反射板鋼(白)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    防雨・防湿型 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。防雨・防湿型。マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型。送り配線により、直列に並べて使用することが可能です。LEDユニットは同じサイズで交換が可能です
    仕様調光器:不可質量(kg)1.7色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242消費電力(W)42本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×93ランプの種類LEDLED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)83枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    非常用照明器具 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型。電池内蔵形。自己点検機能付。LED-LINEベースライトと連結して使用できる非常用照明器具です。階段通路誘導灯にも使用可能。高演色「R15」LEDにリニューアルいたしました。リモコン自己点検機能により、器具を手元で点検可能。点検時の足場の移動等の手間も省け、メンテナンスの作業効率をアップします(点検用リモコン別売)。非常時本体組込LED点灯、常時LEDユニット点灯
    用途階段通路誘導灯兼用型。オフィス、店舗などのベースライトプランに。LED-LINEシリーズの同タイプ器具と組合わせてお使いいただけます仕様調光器:不可質量(kg)3.8色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所水平天井専用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)197×1225×67電池BB-04150Aランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000認定番号【誘導灯】3AE-1079演色指数(Ra)94非常灯評定番号LALE-034枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形  反射笠型プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型プルスイッチ付 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    プルスイッチ付。LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.4色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1250×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト 反射笠型 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)色白タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)調色傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト40形 反射笠型 調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト40形 反射笠型 調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    5日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様コントローラ:可能(別売)、チェーン吊具(別売):XA453 052質量(kg)2.3色白取付直付型40形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×1225×67色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否可(連続100-1%)傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.4色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ

『一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(反射笠付)