絞り込み
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
電圧(V)
- 100~240(5)
ブランド
- 岩崎電気
- Panasonic(パナソニック)(44)
- 東芝ライテック(33)
- 三菱電機(6)
- ODELIC(オーデリック)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- JAPPY(3)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 万方商事(2)
- サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
特価
「消費電力(W)」から絞り込む
5~10未満(1)

LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981台4日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし
岩崎電気¥8,798税込¥9,6781個当日出荷質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc レディオック ストリート STREET
岩崎電気¥39,980税込¥43,9781台欠品中その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【グローブ】アクリル質量(kg)1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6本体ASA樹脂定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台欠品中仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥659,800税込¥725,7801セット30日以内出荷仕様ステンレス仕様セット内容(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分タイプ700lmタイプ 14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)ステンレス比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥789,800~税込¥868,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥999,800~税込¥1,099,780~1セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト色仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】
岩崎電気¥679,800税込¥747,7801セット30日以内出荷仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト色仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
『防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯灯本体
- 防犯灯用取付部品
- 防犯灯用電源ユニット