絞り込み
電圧(V)
  • 100~240(6)
  • 100~242(1)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 100~200未満(1)
ブランド
  • 岩崎電気
  • Panasonic(パナソニック)(79)
  • 東芝ライテック(43)
  • 三菱電機(18)
  • ODELIC(オーデリック)(18)
  • ENDO(遠藤照明)(5)
  • DAIKO(大光電機)(4)
  • セフティー電気用品(4)
  • JAPPY(3)
  • コイズミ照明(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • 万方商事(2)
  • イワブチ(1)
  • SAF(セフティー)(1)
  • TOKISTAR(1)
  • サニーソライト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 鋼管用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • LED防犯灯 壁付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 壁付器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし 岩崎電気

    LED防犯灯 7VA 自動点滅器なし

    岩崎電気
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6.4定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)156.2光源寿命60000時間(光束維持率75%)光束(Lm)1000口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合色(グローブ)ポリカーボネート耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc レディオック ストリート STREET 岩崎電気

    LEDioc レディオック ストリート STREET

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1台
    欠品中
    その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率80%)材質【グローブ】アクリル質量(kg)1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6本体ASA樹脂定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 コンクリート柱用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • LED防犯灯 角度調整器具 岩崎電気

    LED防犯灯 角度調整器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)170適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 丸グローブ 半面ミラーグローブ 岩崎電気

    丸グローブ 半面ミラーグローブ

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    材質グローブ:アクリル(適合器具と組合せた場合の上方光束比は15%となります。)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDアプローチライト ガード 岩崎電気

    LEDアプローチライト ガード

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや)質量(g)430
  • LEDポールライト 丸形グローブ 岩崎電気

    LEDポールライト 丸形グローブ

    岩崎電気
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
  • LED防犯灯専用落下防止ワイヤ 岩崎電気

    LED防犯灯専用落下防止ワイヤ

    岩崎電気
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)35線径(Φmm)1.5
  • 電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF 岩崎電気

    電源ユニット LEDioc LEDライトバルブF

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    適合(ポール)4B以上材質アルミ質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)-25~+40消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V)定格電圧100~242V対応定格周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100・200・2422次無負荷電圧(V)167配線長(二次側)50m以下入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V)口出線(mm)800適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • LED防犯灯 簡易取付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 簡易取付器具

    岩崎電気
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)160適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    659,800税込725,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様ステンレス仕様セット内容(モジュールマウント)T-GTK53BOX/LSH+(照明器具)T-キグ/LS104/1M+(バッテリー)T-バッテリ-/12AH-12×3+(バッテリーBOX) T-ポ-ルLS/SUS材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分タイプ700lmタイプ 14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)ステンレス比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 スタンダードタイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    789,800税込868,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    レディオックストリート LED太陽灯 AC100V出力タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    999,800税込1,099,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、灯具本体:アルミダイカスト仕上:(照明器具/ポール)グレイ/メタリックシルバー容量蓄電池:5日間点灯分使用温度範囲(℃)-10~+35風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)比率上方光束比:2.5%使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯6時間、50%点灯8時間)配光タイプ全方向
  • ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト LED太陽灯 水没対策タイプ 【受注生産品】

    岩崎電気
    679,800税込747,780
    1セット
    30日以内出荷
    仕様溶融亜鉛めっき仕様、防鳥針:オプション材質太陽電池モジュールマウント:ステンレス、照明器具本体:アルミダイカスト仕上:ウォームグレイメタリック容量蓄電池:4日間点灯分タイプ14時間点灯タイプ使用温度範囲(℃)-10~+35構造防雨形風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP23材質(ポール)鋼管(溶融亜鉛めっき後塗装)使用場所屋外用最大点灯時間1日当たり:14時間(全点灯5時間、50%点灯9時間)
防犯照明器具