71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    879税込967
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.06種類鋼管ポール用本体ステンレス適合径(Φmm)60(59.6含む)~114.3板幅(mm)20
  • 街路灯取付金物 イワブチ

    街路灯取付金物

    イワブチ(1件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    仕様ガイロトウトリツケカナモノ
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.15タイプ角度固定型本体ステンレス
  • 壁面取付金具 Panasonic(パナソニック)

    壁面取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.13タイプ角度固定型本体ステンレス
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
    質量(kg)0.14タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体ステンレス適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
  • 取付金具 Panasonic(パナソニック)

    取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1台
    当日出荷
    種類鋼管ポール用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • LED防犯灯 鋼管用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 鋼管用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)250バンド幅(mm)20適合径(Φmm)160以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、FH7934EH1、FH7935EH1/2、FH7936EH1、FH7937EH1/2、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • 省施工金具 Panasonic(パナソニック)

    省施工金具

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷
    先に省施工金具をバンドで固定することによりコンクリート柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。
    質量(kg)0.16タイプ角度可変型種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用本体鋼板(高耐食溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • LED小形街路灯 落下防止ワイヤー 東芝ライテック

    LED小形街路灯 落下防止ワイヤー

    東芝ライテック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス長さ(mm)1500
  • LED小形街路灯 取付バンド 東芝ライテック

    LED小形街路灯 取付バンド

    東芝ライテック
    1,198税込1,318
    1組(2個)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
  • 取付バンド Panasonic(パナソニック)

    取付バンド

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    本体鋼板(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • LED投光器 取付バンド 東芝ライテック

    LED投光器 取付バンド

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    9日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ幅(mm)40質量(kg)0.7適合径(Φmm)190~350
  • LED防犯灯 壁付器具 岩崎電気

    LED防犯灯 壁付器具

    岩崎電気(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    用途防犯照明材質ステンレス質量(g)240ピッチ(mm)70(タテ)適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882Bエコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器

    ODELIC(オーデリック)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • ポールアダプタ Panasonic(パナソニック)

    ポールアダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)ミディアムグレーメタリック
  • 1灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)

    1灯用投光器台

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.6種類壁面取付用・コンクリート柱取付用本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 塗装済みポール取付用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    塗装済みポール取付用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ポール用取付バンド ODELIC(オーデリック)

    ポール用取付バンド

    ODELIC(オーデリック)
    2,398税込2,638
    1個(2本)ほか
    5日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 投光器用1灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)

    投光器用1灯用ポールトップ

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
  • LED小形街路灯 取付金具 東芝ライテック

    LED小形街路灯 取付金具

    東芝ライテック
    2,498税込2,748
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス
  • LED防犯灯 コンクリート柱用バンド 岩崎電気

    LED防犯灯 コンクリート柱用バンド

    岩崎電気(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
  • 道路照明用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    道路照明用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)1.8適合サイズ(Φmm)89用ワイヤー落下防止ワイヤー付
  • 道路照明用アダプタ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    道路照明用アダプタ 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    62日以内出荷
    仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)2.4適合サイズ(Φmm)114用ワイヤー落下防止ワイヤー付
  • MTK専用給電フィーダ TOKISTAR

    MTK専用給電フィーダ

    TOKISTAR
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用給電フィーダです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    92日以内出荷
    屋外用・重耐塩仕様
    用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
  • 支持部材 Panasonic(パナソニック)

    支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.6種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 補助上下サポート Panasonic(パナソニック)

    補助上下サポート

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)1.8種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 斜めサポート Panasonic(パナソニック)

    斜めサポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    3日以内出荷
    質量(kg)3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)入数(本)2
  • 上下サポート Panasonic(パナソニック)

    上下サポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.2種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 投光器台バンド Panasonic(パナソニック)

    投光器台バンド

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)9タイプΦ190~290取付用種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 2灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)

    2灯用投光器台

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)10.6種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 落下防止ワイヤー Panasonic(パナソニック)

    落下防止ワイヤー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    本体ステンレス適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
  • アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    材質鋼管(さび止め塗装)種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
  • アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX5411H材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)3.4ミディアムグレーメタリック種類1灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
  • 防犯灯用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    防犯灯用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)クールホワイト適合ポール径(Φmm)89.1
  • アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)

    アンカーフレーム

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    施工が楽な一体型フレーム付き 一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。
  • ストレートポール用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートポール用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)2.3ミディアムグレーメタリック種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
  • スポットライト用アダプタ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト用アダプタ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    60日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX4413、DYDX4510、DYDX4411材質環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体塗装質量(kg)3.4グレー種類1灯用・Φ114用
  • ストレートポール用アダプタ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ストレートポール用アダプタ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    60日以内出荷
    適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.9ミディアムグレーメタリック種類1灯用Φ114用(先端Φ39)
  • ポールアダプタ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ポールアダプタ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷から60日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)グレー

防犯照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

ポール用取付部品特集
おすすめ人気ランキング
防犯灯用取付部品