絞り込み
ブランド
  • ENDO(遠藤照明)
  • 三菱電機(297)
  • Panasonic(パナソニック)(175)
  • 岩崎電気(129)
  • DAIKO(大光電機)(91)
  • ODELIC(オーデリック)(65)
  • 東芝ライテック(22)
  • コイズミ照明(21)
  • オーム電機(5)
  • JAPPY(5)
  • TOKISTAR(5)
  • エスコ(4)
  • 明工社(4)
  • HotaluX(ホタルクス)(3)
  • JTT(3)
  • 東京富士商会(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • ELPA(2)
  • omron(オムロン)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
102件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    入力電圧(V)100~242調光方式非調光タイプ
  • メンテナンス用専用落下防止ホルダー ENDO(遠藤照明)

    メンテナンス用専用落下防止ホルダー

    ENDO(遠藤照明)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    色樹脂(ポリカーポネート・透明)
  • Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Lite専用 Liteリモコン

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    翌々日出荷
    利用頻度の高い機能に集約。Liteリモコンだけで設定から操作まで完結。最大35チャンネルまで切替可能です。チャンネルかぶりや不足を気にせずリモコンの操作性と携帯性を活かした、様々な使い方が可能です。大きな部屋をエリア分けして1台のリモコンで管理する。1部屋の照明器具を複数のチャンネルに分けて操作します。部屋を細かくエリア分けしたい場合に適しています。1台のリモコンで複数の部屋を管理する。1部屋に1つのチャンネルを割り当てれば、1台で複数の部屋の照明器具を操作することができます。複数のリモコンで各エリアと部屋を管理する。リモコンのチャンネルを合わせれば、どのリモコンからでも操作することができます。メモリー呼出。呼び出したい明るさ・色を記憶させて、チャンネルごとに呼び出しできる機能です。メモリー機能に調光率/色を9つまで記憶可能。電波強度は5段階で切替可能。リモコンの通信範囲(最大半径15m)(※リモコンとの直接通信になります。操作環境や制御器具により最大距離は変化します。通信が届かない場合は、近くに移動して制御してください。)
    仕様●制御可能器具:無線モジュール付照明器具●制御可能機器(照明器具以外):有線リピータ/位相調光ユニット/PWM信号ユニット/無電圧a接点ユニット(※接点との開(オフ)はOFFボタンのみで操作可能です。)●壁付けホルダー:付●無線モジュール:内蔵材質(本体)樹脂(白)電源単四電池2本
  • LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール ENDO(遠藤照明)

    LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    4日以内出荷
    TUBEシリーズ
    用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
  • Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイパネル Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.4材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ6インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ゲートウェイウイッチ Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    4日以内出荷
    用途Base専用適合市販のJIS適合1個用スイッチボックス適合質量(kg)0.2材質(本体)樹脂モジュール無線モジュール:内蔵定格電圧(V)100スピーカー有画面サイズ3.5インチ無線LANIEEE802.1 1b/g
  • ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光 ENDO(遠藤照明)

    ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.2タイプRsシリーズ 300TYPE定格電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160調光方式非調光タイプ
  • リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm ENDO(遠藤照明)

    リニア32/オプション/給電コネクター口出し線L1000mm

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様給電コネクター(口出線タイプ)別売 L1000mm
  • リニア08 取付金具(連結用) ENDO(遠藤照明)

    リニア08 取付金具(連結用)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥229税込¥252
    1個
    4日以内出荷
    仕様スペーサー金具1個
  • LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット ENDO(遠藤照明)

    LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
  • 吊具 直付タイプ<給電部品付> ENDO(遠藤照明)

    吊具 直付タイプ<給電部品付>

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    4日以内出荷
    仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.3色白取付直付タイプ<給電部品付>高さ(mm)300材質(本体)ステンレス縦(mm)90横(mm)90材質(フランジ)鋼板 白艶消
  • 多灯連結用取付金具ホルダー ENDO(遠藤照明)

    多灯連結用取付金具ホルダー

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,698税込¥2,968
    1台
    62日以内出荷
    用途最大4個の多灯連結用取付金具(RB-434W)が取付けできます。(各可動範囲水平90°)質量(kg)0.2色白取付直付・吊兼用高さ(mm)39材質(本体)鋼板 白艶消取り付け形状可動型縦(mm)70横(mm)70
  • 吊具 直付タイプ ENDO(遠藤照明)

    吊具 直付タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    4日以内出荷
    仕様多灯連結用取付金具ホルダー(RK-545WA):別売、単体/連結端用取付金具(RB-417W):別売、直線連結用取付金具(RB-418W):別売質量(kg)0.2色白取付直付タイプ高さ(mm)300縦(mm)90横(mm)90材質(ワイヤー部)ステンレス材質(フランジ)鋼板 白艶消
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 PWM信号ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    用途本ユニット1台あたりメーカーPWM照明器具50台まで接続可能、PWM調光信号出力線(CPEV-1P/0.9)は総配線長100m以内仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力PWM信号出力ユニット種別PWM信号ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 無電圧a接点ユニット Φ75

    ENDO(遠藤照明)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.2高さ(mm)75シリーズSmart LEDZ出力常時励磁式無電圧a接点出力ユニット種別無電圧a接点ユニット縦(mm)160埋め込み深さ(mm)72横(mm)95無線モジュール内蔵
  • Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ Fit/FitPlus/Base適合 位相調光ユニット

    ENDO(遠藤照明)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様断熱施工:不可適合Fit/FitPlus/Base質量(kg)0.3色グレー高さ(mm)196材質(本体)アルミシリーズSmart LEDZユニット種別位相調光ユニット縦(mm)207横(mm)62適合負荷4VA-300VA無線モジュール内蔵
  • Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 ロングタイプ L150mm

    ENDO(遠藤照明)
    ¥899税込¥989
    1組(2個)
    5日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付する為のベースとなる金属金具タイプロングタイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 45°傾斜タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥899税込¥989
    1組(2個)
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ。45°傾斜した状態でマグネット取付可能。効率良い照射で棚奥まで明るく
    用途棚下・間接照明 Linear08用タイプ45°傾斜タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ ENDO(遠藤照明)

    Linear series マグネット受金具 コネクタ収納タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥699税込¥769
    1組(2個)
    4日以内出荷
    LEDZ Linearシリーズ
    用途マグネット取付でも器具幅内にコネクターを収める事が出来る金具タイプコネクタ収納タイプ材質(受金具)マグネット受け:亜鉛鋼板入数(個)2
  • アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 遮光フード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    材質遮光フード:アルミ仕上メタリック仕上(シルバーグレー)
  • アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 架台取付用ジョインター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    62日以内出荷
    FLOODシリーズ
    仕様防錆処理質量(kg)1本体鋼板
  • アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター ENDO(遠藤照明)

    アウトドアライト 耐塩軽量フラッドライト 角アーム取付用ジョインター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    仕様防錆処理質量(kg)1.8本体鋼板
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    4日以内出荷
    グラススパンの外貼りによる、シンプルなフォルム
    本体別売枠白木
  • 和風照明 セード ENDO(遠藤照明)

    和風照明 セード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)別売材質(枠)白木バネ取付バネ:線材(Φ1.6)
  • Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用 ENDO(遠藤照明)

    Smart LEDZ ハンディリモコン Base専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    用途Base専用仕様壁付用ホルダー付質量(kg)0.1モジュール無線モジュール内蔵電源単4電池2本本体樹脂
  • 可動型アーム ENDO(遠藤照明)

    可動型アーム

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    質量(kg)1.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具ERG5511SA・ERG5510SA・ERG5509SA・ERG5475SA・ERG5476SA・ERG5477SA・ERG5405SA・ERG5406SA・ERG5407SA
  • 調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ ENDO(遠藤照明)

    調光調色フレキシブルテープライト用 取付クリップ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥539税込¥593
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    用途調光調色フレキシブルテープライト用材質樹脂(白)入数(個)5
  • アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト グレアカットフード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    材質遮光フード:ステン(黒レザー仕上)構造耐塩塗装仕様適合器具ERS6655B~ERS6658B
  • アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ ENDO(遠藤照明)

    アウトドアスポットライト ハイパワーフラッドライト 照射位置調整用スコープ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    FLOODシリーズ
    付属品レーザーポインター付材質スコープ:アルミ(黒)適合器具ERS6655B~ERS6658B
  • ブラケットライト ガード ENDO(遠藤照明)

    ブラケットライト ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • 側面ガード ENDO(遠藤照明)

    側面ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    質量(kg)1.6本体メタリック仕上(シルバーメタリック)適合器具スポーツ照明EFG5549S・EFG5550S
  • ガード ENDO(遠藤照明)

    ガード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    4日以内出荷
    HIGH-BAYシリーズ
    本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
  • smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 接点コンバータ Fit Plus専用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    付属品電源アダプター付属仕様a(b)接点入力形状30H×140W×60D質量(kg)0.3材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242適合器具Fit Plus専用
  • smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM 壁付電源アダプター

    ENDO(遠藤照明)
    ¥9,098税込¥10,008
    1台
    4日以内出荷
    用途屋内用仕様Smart LEDZ Fit/Fit PLUS兼用適合市販のJIS適合2個用スイッチボックス材質(本体)樹脂(白)定格電圧(V)100-242
  • HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 連結可動型アーム 4灯用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)8.9仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数4灯用(必ず4灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 連結可動型アーム 2灯用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)3.5本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数2灯用(必ず2灯でご使用ください。)適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series 可動型アーム 1灯用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    62日以内出荷
    質量(kg)2.1本体メタリック仕上(シルバーメタリック)灯数1灯用適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • HIGH-BAY series ガード 1灯用 ENDO(遠藤照明)

    HIGH-BAY series ガード 1灯用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    62日以内出荷
    仕様1灯用質量(kg)0.6適合器具ERG5480SA、5481SA専用
  • smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具 ENDO(遠藤照明)

    smart LEDZ SYSTEM ゲートウェイ用 直付取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    用途天井取付専用
  • Linear series アウトドアリニア17 取付金具 ENDO(遠藤照明)

    Linear series アウトドアリニア17 取付金具

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,098税込¥2,308
    1組(2個)
    4日以内出荷
    Linearシリーズ
    適合アウトドアLinear17用材質ステンレス取付金具可動タイプ入数(個)2

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ