絞り込み
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- 三菱電機(29)
- ODELIC(オーデリック)(17)
- 岩崎電気(14)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- DAIKO(大光電機)(3)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 東芝ライテック(1)
- TOKISTAR(1)

LEDZ TUBE series 40Wタイプ オプティカルチューブモジュール
ENDO(遠藤照明)¥9,398税込¥10,3381台4日以内出荷TUBEシリーズ用途低温用密閉形ベースライト専用適合低温用密閉形ベースライト専用長さ(mm)1198材質(本体)アルミ・白タイプ40Wタイプ径(Φmm)ランプ:32.5消費電力(W)29.1構造防湿防雨形保護等級IP55材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)3500調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82器具相当Hf32W高出力
ディスプレイライト 専用別置電源ユニット 非調光
ENDO(遠藤照明)¥4,698税込¥5,1681台4日以内出荷質量(kg)0.2タイプRsシリーズ 300TYPE定格電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)41×39×160調光方式非調光タイプ
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 600TYPE、Rs-5電源(V)100-242消費電力(W)9.9、9.9定格入力(VA)600TYPE使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)、Rs-5使用時:10.1(100V)、10.3(200V)、10.7(242V)
専用別置電源ユニット 無線調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷用途一般屋内専用質量(kg)1.2長さ(m)二次配線:2モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100-242環境温度範囲(℃)+5~+35
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷ARCHIシリーズ質量(kg)0.7モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)73×54×257調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
専用別置電源ユニット Fit/Fit Plus
ENDO(遠藤照明)¥4,298~税込¥4,728~1台4日以内出荷モジュール無線モジュール付入力電圧(V)100~242調光方式無線調光タイプ調光率(%)5~100
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)83定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)123.5定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)