2ページ目: その他電線管

56件中 4156
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)
    材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    予備管路の防塵のために使用します。(ハンドホール内部)
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
  • RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m RS PRO

    RS PRO フレキシブルコンジット ナイロン 6 5m

    RS PRO
    6,498税込7,148
    1袋(5m)
    7日以内出荷
    仕様呼び径 = 40mm材質 = ナイロン 6コンジットタイプ = フレキシブル外径 = 42.4mm色 = 黒長さ = 5m動作温度 Max = 85℃動作温度 Min = 0℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ

    26.4/33.2mmx5 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)

    エスコ
    5,670税込6,237
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SC-5
  • 26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ

    26.4/33.2mmx10m フレキシブルケーブル保護管(耐油)

    エスコ
    10,800税込11,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SC-10
  • 26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油) エスコ

    26.4/33.2mmx1 m フレキシブルケーブル保護管(耐油)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SC-1
  • 20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ

    20.8/26.5mmx5 m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SB-5
  • 20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管 エスコ

    20.8/26.5mmx10m 耐油性フレキシブルケーブル保護管

    エスコ
    8,050税込8,855
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947SB-10
  • トラフレキ(波付合成樹脂トラフ) 未来工業

    トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)

    未来工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
  • ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ

    未来工業
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • ミラレックスF (ハンドホール用) 未来工業

    ミラレックスF (ハンドホール用)

    未来工業
    699税込769
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
  • 情報パナチューブ Panasonic(パナソニック)

    情報パナチューブ

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    電話線・TV同軸ケーブルなどの情報線専用保護管(屋内専用)。50mのシュリング包装です。
    長さ(m)50
  • 貫通金物 泰和電器

    貫通金物

    泰和電器
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    仕様合成ゴム又は同等品以上、パッキン。張合わせ帆布または同等品以上。材質黄銅、ブッシングJIS規格JIS F 8801 貫通金物 規格品
  • フジクリート かさあげ 東京富士商会

    フジクリート かさあげ

    東京富士商会
    51,980税込57,178
    1箱(15本)
    3日以内出荷
  • 難燃TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    36,980税込40,678
    1巻(50m)ほか
    3日以内出荷
    地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

その他電線管