絞り込み
内径(Φmm)
  • 31(2)
  • 42(2)
  • 50(1)
  • 50.6(2)
  • 67(2)
  • 75(1)
  • 81(3)
  • 100(1)
  • 101(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 200(1)
長さ(m)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 300(1)
導体外径(Φmm)
  • 41.3(2)
  • 55.5(2)
  • 65.6(2)
  • 73(1)
  • 85(2)
  • 99.5(1)
  • 102.2(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
  • 127.8(2)
  • 162(2)
  • 184(1)
  • 194(1)
  • 259(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
  • 未来工業(19)
  • エスコ(13)
  • 東京富士商会(5)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • ネグロス電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日動電工(1)
  • 泰和電器(1)
  • RS PRO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    波付硬質合成樹脂管(FEP) TACレックス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    39,980税込43,978
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量で取扱いが容易 機械的強度が大きい ケーブルの引き込みが容易 可とう性があり、障害物の回避が容易 可とう性、耐圧強度の強さにより地盤沈下などに対し、従来管に比べ安全です。
    用途地中電線/ケーブル保護管摩擦係数TACレックス0.3、ライニング鋼管0.5、ヒューム管0.7、硬質ビニール管0.4
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オス-オスアダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オス-オスアダプター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    管の端材の有効活用に用います。(管のメス部をオス部に変えます)
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ロングベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    ハンドホール等に接続するために使用します。
  • 難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックスA 難燃性 波付硬質合成樹脂管(難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    【用途】電力用や通信用ケーブルなどを地中埋設する際の保護管です。【概要】難燃TACレックスAは、難燃性の波付硬質合成樹脂管(FEP)です。サイズはΦ125-Φ200をラインアップ。関東おやま工場で製造しています。【重要】 難燃TACレックスAΦ125・150・200は、難燃TACレックスと製品形状が異なり、管や部品との接続性・互換性がありませんのでご注意ください。【特長】JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書1に適合しています。難燃性です(同JISに適合)。軽量です。ケーブルの引込みが容易です。土中埋設しても充分な強度があります。可とう性があり、既設物、障害物等を容易に回避できます。長尺なので接続箇所が少ない。5m毎にマークを付けています。耐薬品性に優れます。管の可とう性により地震や地盤沈下に追従します。
    材質難燃性ポリエチレン柔軟性あり
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 継手

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    管中央部での管の接続、部品の取り付けのために使用します。
    寸法B(mm)40
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 差込異種管アダプター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    管中央部で異種管と接続するための部品です。(別途(難燃)TAC レックス用部品が必要です。)
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) オスアダプター

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    管の端材の有効活用に用います。(管のカット部をオス部に変えます)
    寸法L(mm)120
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP)

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    角型TACレックスは、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に内側は円形に進化させた製品で、角型FEP、角型多条電線管などとも呼ばれます。ケーブルなどの地中埋設保護管として、JIS C 3653 附属書3に適合し、建設技術審査証明を取得しています。また、耐震性に関する調査も実施済みです。国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)【用途】工場、大規模施設等、電気設備の電線・ケーブル多条配管・無電柱化・電線共同溝の配管・トンネル監査廊の電線・通信配管・橋梁部の電線などの多条添架配管【概要】角型TACレックス(角型FEP, 難燃性)は、従来の丸いFEPを、外観のリブは四角に、内側は円形に進化させた製品です。両側にオス・メス継手を備えた有効長が5.25mの短管です。 外観が四角なので、管の上に管を直接積んだり、密着することができます。【特長】管の特長JIS C 3653(電力用ケーブルの地中埋設の施工方法)附属書3に適合しています。直接段積み、密着配管が可能。堀幅・深さが小さくなり、コンパクトな配管になります。曲がり配管が簡単。優れた耐圧強度・難燃性・耐震性。公的機関で検証<1>浅層埋設実大実験(10万輪試験)実施済み<2>建設技術審査証明(土木系材料・製品・技術、道路保全技術)建技審証第 0405 号(一財)土木研究センター 。対象呼び径:50, 81, 100, 130, 150 。有効期限2029/9<3>角型TACレックスPO型の耐震性に関する調査<4>国土交通省 新技術情報提供システムNETIS No.KK-980008-VE(旧登録)実績(2026年04月時点)全件 3300件以上、電線共同溝 1100件以上(発売開始以降25年以上の実績)
    材質難燃性ポリエチレン全長(mm)有効長:5,300(5,250)
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) 予備管ぶた

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    予備管路の防塵のために使用します。(ハンドホール内部)
  • 角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    角型TACレックス 角型多条敷設管(角型難燃FEP) ベルマウス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル引き込み時の外傷防止、外観仕上げのために使用します。(ハンドホール内部)
  • 難燃TACレックス TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃TACレックス

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    36,980税込40,678
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    地中電線 ケーブル保護管。すぐれた難燃性。離隔距離を取る必要がありません。抜群の作業性

電線管』には他にこんなカテゴリがあります

その他電線管