13ページ目: 電線管用コネクタ

1,048件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • APパイプコネクタ セイワ工業

    APパイプコネクタ

    セイワ工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APパイプコネクタ SUS セイワ工業

    APパイプコネクタ SUS

    セイワ工業
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
    材質ステンレス
  • APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業

    APコネクタネジナシ(防水)

    セイワ工業
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
  • AP水抜きコネクタ セイワ工業

    AP水抜きコネクタ

    セイワ工業
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APコネクタ樹脂製 セイワ工業

    APコネクタ樹脂製

    セイワ工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    4日以内出荷
    耐塩性・耐薬品性・耐硫化水素ガス。錆無し、非磁性体、自己消火性。接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
    材質ポリカーボネート樹脂
  • APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業

    APコネクタネジナシパイプ用

    セイワ工業
    ¥759~税込¥835~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業

    APネジ無しパイプコネクタ

    セイワ工業
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    4日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APアダプタ セイワ工業

    APアダプタ

    セイワ工業
    ¥459~税込¥505~
    1個
    4日以内出荷
    ネジの変換にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業

    AP黄銅製パイプコネクタ

    セイワ工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
    材質黄銅
  • ケーブルコネクタ 三桂製作所

    ケーブルコネクタ

    三桂製作所
    ¥569~税込¥626~
    1個
    4日以内出荷
    ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
    用途高所、狭い場所での作業。・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
  • 防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造

    防水型アングルボックスコネクター45°

    大阪コネクター製造
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
  • 防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造

    防水型アングルボックスコネクター90°

    大阪コネクター製造
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    4日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製種類厚鋼角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ
  • 非防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造

    非防水型アングルボックスコネクター90°

    大阪コネクター製造
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
  • 非防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造

    非防水型アングルボックスコネクター45°

    大阪コネクター製造
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
  • 防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造

    防水型アングルボックスコネクター45°

    大阪コネクター製造
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
  • 電気コネクタ ロバートショウ

    電気コネクタ

    ロバートショウ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショウ(R)の電気用コネクターは、ロバートショウの仕様に基づいて製造されており、ULおよびCSAの認証を取得しています。すべての端子は再利用可能な魅力的なクラムシェルパッケージに包装されており、付属ツールは陳列しやすいスキンボード包装となっています。
    用途機器、システムの温度管理入数(個)10スタイルEE
  • ケーブルコネクタ 三桂製作所

    ケーブルコネクタ

    三桂製作所
    ¥289~税込¥318~
    1個
    4日以内出荷
    ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽。3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
    用途高所、狭い場所での作業。工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
  • 防水フレキコネクタ おねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ おねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ ストレートコネクタ ABB

    防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE色黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-0065色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1540色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.6対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.6対応です。
    トラスコ品番584-1537色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    ソケットハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-1535色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.5対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.5対応です。
    トラスコ品番584-1538色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6.5使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ6.0対応

    SMK
    ¥63,980税込¥70,378
    1箱(200個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ6.0対応です。
    トラスコ品番584-0062色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:6使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグターミナル SMK

    プラグターミナル

    SMK
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1539使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットターミナル SMK

    ソケットターミナル

    SMK
    ¥659,800税込¥725,780
    1箱(6000個)
    3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-0063使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応 SMK

    プラグハウジング 適用ケーブル外形Φ7.0対応

    SMK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。適用ケーブル外形Φ7.0対応です。
    トラスコ品番584-0064色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応 SMK

    ソケットハウジング 導体断面積2.5sq~6sq対応

    SMK
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(200個)
    当日出荷から3日以内出荷
    太陽電池(PV : Photovoltaic)モジュール間をケーブルで繋ぎ合わせる中継コネクタです。独自の防水構造(上下)カバー方式により、工具無しで、ケーブルの防水処理が容易に行え、作業性に優れています。導体断面積2.5sq~6sq対応です。
    トラスコ品番584-1536色黒使用温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30適合ケーブル外径(Φmm)SQ:7使用可能電線範囲2~6コンタクト数1耐電圧(V)AC 6kV (1分間)
  • 薄鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    5日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 厚鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
  • 厚鋼用45゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用45゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    フレキシブルチューブを制御盤や電源ボックスなどに接続する際、極端な曲げを必要とする箇所で使用するコネクタです。接続ネジ内径に絶縁ブッシュを取り付け、電線を傷つけない構造となっています
    表面処理電気亜鉛メッキ
  • 薄鋼用ケーブルコネクタ 大阪電具(ODK)

    薄鋼用ケーブルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です
  • キャノンプラグ接続用コネクタ 大阪電具(ODK)

    キャノンプラグ接続用コネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    5日以内出荷
    フレキとバックシェルなしキャノンプラグ(丸型)を接続できるコネクタです。本体材質は黄銅製です。型番内左側の数字がキャノンプラグのシェルサイズ、右側が使用フレキサイズです。
  • ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用) 大阪電具(ODK)

    ケーブルコネクタ(リミットスイッチ用)

    大阪電具(ODK)
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
    リミットスイッチやソレノイドバルブ等の内ネジ付の電気機器に使用するためのコネクタです。ケーブルを締め付けてボックスに引き込むケーブル用コネクタです。本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。適用可能なキャプタイヤコード外径の最大/最少径差は4mmまで対応できる構造です。コネクタのネジ部に組み込まれているOリングが電気機器の内ネジに締めこむ事により、防水効果が増す構造です。
    適合範囲キャブタイヤコード:Φ8~12
  • 厚鋼用90゜アングルコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用90゜アングルコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    5日以内出荷
    アングルコネクタは制御盤等にフレキを接続する為のコネクタです。接続ネジの内側にはブッシングを取付けて、ケーブルを傷つけない構造になっています。また、本体にRを大きくつける事により電線が挿入し易くなっています。ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。平パッキン黒色が厚鋼用/白色が薄鋼用です。
  • 中間水抜きコネクタ 大阪電具(ODK)

    中間水抜きコネクタ

    大阪電具(ODK)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    5日以内出荷
    フレキ内に侵入した水等が、接続された機器に流入する前に排出する為のコンビネーションタイプコネクタです。
  • SANKEI 三桂製作所

    SANKEI

    三桂製作所
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    E2M型マルチケーブルグランド用コネクタです。
    トラスコ品番364-4583タイプケーブルコネクタ
  • 防水ストレートBOXコネクタ 吉田商事

    防水ストレートBOXコネクタ

    吉田商事
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1箱(10個)ほか
    4日以内出荷
電線管用コネクタ