1,049件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • 防水キャプコン 耐候性 黒 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性 黒

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性 青 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性 青

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます。
    トラスコ品番691-0887保護等級IP67取付穴径(Φmm)42適合電線径(Φmm)6~13
  • 防水キャプコン 耐候ベージュ オーム電機

    防水キャプコン 耐候ベージュ

    オーム電機
    5,198税込5,718
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ベージュ保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候Rグレー オーム電機

    防水キャプコン 耐候Rグレー

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20
  • 防水キャプコン 耐侯性ロング オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性ロング

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    保護等級IP67取付穴径(Φmm)21
  • 防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性グレー

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ライトグレー保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機

    防水キャプコン 耐侯性 黒

    オーム電機
    6,498税込7,148
    1箱(20個)ほか
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    タイプ耐候性保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機

    防水キャプコン 耐侯ベージュ

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ベージュ保護等級IP67
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをリミットスイッチに接続するためのコネクタです。W-PCBに比べ、取付ネジ長が短くなっております
    ねじ長さ(mm)【取付】8接続ねじCTG16対応防水
  • 異径ネジ無しパイプコネクタ 日本シーム工業

    異径ネジ無しパイプコネクタ

    日本シーム工業
    6,198税込6,818
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    全長(mm)39.5接続【フレキ】16対応非防水最小内径(Φmm)14.5最大外径(mm)39.5質量(g/個)95取付長(mm)15.5
  • 真鍮製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための真鍮製ストレートボックスコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ステンネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    26,980税込29,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    ステン防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 45゜アングルコネクタ 日本シーム工業

    45゜アングルコネクタ

    日本シーム工業
    7,598税込8,358
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをリミットスイッチに接続するための45°アングルコネクタです。W-PCAに比べ、取付ネジ長が短くなっております
    ねじ長さ(mm)【取付】5接続ねじCTG16対応防水
  • 耐圧防爆Pコンジットコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆Pコンジットコネクタ

    日本シーム工業
    76,980税込84,678
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバー付)対応非防水
  • 薄鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    薄鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    2,498税込2,748
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 真鍮製パイプコネクタ 日本シーム工業

    真鍮製パイプコネクタ

    日本シーム工業
    7,898税込8,688
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するための真鍮製ストレートパイプコネクタです※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 開放型耐圧P式コンジットコン 日本シーム工業

    開放型耐圧P式コンジットコン

    日本シーム工業
    8,298税込9,128
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバーなし)対応非防水
  • ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    5,498税込6,048
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをMネジ機器等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(緑色) が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンがセットされております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 薄鋼ステンネジナシパイプコン 日本シーム工業

    薄鋼ステンネジナシパイプコン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし薄鋼電線管等に接続するための非防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です
    対応非防水
  • 厚鋼用45゜アングルコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用45゜アングルコネクタ

    日本シーム工業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ネジ用90度アングルコネクタ 日本シーム工業

    ネジ用90度アングルコネクタ

    日本シーム工業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをアメリカ規格(ANSI)のNPTネジ機器に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません。本体にはロックナット、パッキンは付いておりません(必要な場合は別途ご注文下さい)(ロックナット/LN16~28、パッキン/KP-16~28)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 耐圧防爆型P式コンジットコン 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式コンジットコン

    日本シーム工業
    9,898税込10,888
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。電線管をBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途固定用(カバー付)対応非防水
  • 耐圧防爆型P式ステンコネクタ 日本シーム工業

    耐圧防爆型P式ステンコネクタ

    日本シーム工業
    33,980税込37,378
    1個ほか
    3日以内出荷
    耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。パッキンを除く部品は全てステンレス(SUS304)製です、但しサイズ36~70のサブニップルは真鍮製(ニッケルメッキ)となります)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
  • ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    ステン防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    29,980税込32,978
    1個ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼用裸フレキBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用裸フレキBOXコネクタ

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    裸フレキ(KF)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は裸フレキ(KF)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※裸フレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • ステンレス製ハブアダプタ 日本シーム工業

    ステンレス製ハブアダプタ

    日本シーム工業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    コネクタ本体と袋ナットの間に取り付けることにより、水抜きコネクタとしてご使用いただけます。他の水抜き商品と違い、縦型の穴にすることによりフレキ内部からアース線等を引出しやすくなっております。この商品は、単体ではご使用いただけません。必ずコネクタにセットしてご使用ください。本体はステンレス(SUS304)製切削品です
    対応水抜き/アース線引出し引出し幅(mm)【ケーブル】10
  • 厚鋼用ブレードBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードBOXコネクタ

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。耐熱仕様のため、ブッシングは装着されておりません。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WPCA,WLC,KJW等)にも対応しております
    対応非防水
  • 厚鋼ステンレスBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスBOXコネクタ

    日本シーム工業
    24,980税込27,478
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。この商品には別途ナイロン製ブッシング(青色)を装着することができます。納期等詳細はお問合せ下さい。(但し、W-SCB-104には装着することができません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 超耐熱ブレード用ボックスコン 日本シーム工業

    超耐熱ブレード用ボックスコン

    日本シーム工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品は超耐熱ブレードフレキ(KLGS,KGS)専用コネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております
    対応非防水
  • 厚鋼用ブレードステンボッコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードステンボッコン

    日本シーム工業
    31,980税込35,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    ステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)をBOX等に接続するための耐熱仕様のストレートボックスコネクタです。この商品はステンレス製ブレードフレキ(KLSWS,KSWS)専用コネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております。常時100℃以上の耐熱箇所、または不燃箇所でご使用の場合、角パッキンは取り外してお使い下さい※ステンレス製ブレードフレキ専用は他のコネクタ(WSCA,WLS,KJWS等)にも対応しております
    対応非防水
  • 樹脂製ボックスコネクタ 日本シーム工業

    樹脂製ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    2,998税込3,298
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は66ナイロン(PA66)製です。PA66樹脂は耐食性、耐油性、耐薬品性及び電気絶縁性に優れています※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
  • 厚鋼ステンレスネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ステンレスネジ付パイコン

    日本シーム工業
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付厚鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 防水型P式ボックスコネクタ 日本シーム工業

    防水型P式ボックスコネクタ

    日本シーム工業
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型コネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    全長(mm)33ねじ長さ(mm)【取付】12接続ねじPF3/8接続【フレキ】12対応防水最小内径(Φmm)11最大外径(mm)30質量(g/個)50
  • 薄鋼用90゜アングルコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼用90゜アングルコネクタ

    日本シーム工業
    4,198税込4,618
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための90°アングルコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(黄色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼用防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業

    厚鋼用防水ネジ無しパイプコン

    日本シーム工業
    5,498税込6,048
    1個ほか
    3日以内出荷
    本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい。ライニング鋼管への接続は加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 薄鋼用ステンネジ付パイプコン 日本シーム工業

    薄鋼用ステンネジ付パイプコン

    日本シーム工業
    22,980税込25,278
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをネジ付薄鋼電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • ステンアングルBOXコネクタ 日本シーム工業

    ステンアングルBOXコネクタ

    日本シーム工業
    41,980税込46,178
    1箱(3個)ほか
    3日以内出荷
    KK-TUBEをBOX等に接続するための45°アングルコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ゆるやかなR設計により、ケーブルを45°方向へ引き出す際ケーブルの屈曲を保護し、スムーズな入線作業が可能になりました※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
    対応防水
  • 厚鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼用ブレードネジ付パイコン

    日本シーム工業
    5,398税込5,938
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ブレードフレキ(KLW,KFW)をネジ付電線管等に接続するためのストレートコンビネーションコネクタです。この商品はブレードフレキ(KLW,KFW)専用コネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。耐熱仕様のため、シーリングパッキンではなく、ステンレス製のかしめリング(♯82は真鍮製)が装着されております
    対応非防水
電線管用コネクタ