特価
本日9月24日(木)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,048件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • E25 ねじ無しコネクタ エスコ

    E25 ねじ無しコネクタ

    エスコ
    355税込391
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CT-45
  • E19 ねじ無しコネクタ エスコ

    E19 ねじ無しコネクタ

    エスコ
    255税込281
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CT-44
  • オネジ2号コネクタ 未来工業

    オネジ2号コネクタ

    未来工業
    969税込1,066
    1セット(10個)
    翌日出荷
    寸法L(mm)45寸法D1(Φmm)29寸法D2(Φmm)30寸法l(mm)12適合管VE16ねじの呼びG1/2
  • デッキプレート用 引出しコネクタ 未来工業

    デッキプレート用 引出しコネクタ

    未来工業
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    翌日出荷
    デッキプレート天井面への引出し等に使用します。 管を差し込むだけのワンタッチ型です。
    仕様デッキプレート用
  • X線防護用ボックスジョイント 未来工業

    X線防護用ボックスジョイント

    未来工業
    429税込472
    1個
    翌日出荷
    X線防護用ボックスとコネクタとの接続部のX線透過保護に使用します。 鉛を加工する手間がいらず、配管が簡単にできます。 鉛は樹脂内部に収まっているので安全に取り扱うことができます。
  • スリーブコネクタ防水パッキン付 未来工業

    スリーブコネクタ防水パッキン付

    未来工業
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ハンドホール・マンホール等へのミラレックスFの取り付けに使用します。 ロックナットでシッカリ固定ができますので、エポキシパテが硬化する前に次の作業に取り掛かることができます。 塩ビ製なのでエポキシパテの接着性が良好です。 防水パッキン付は、エポキシパテ不要です。
    適合壁厚(mm)40~150
  • ミラレックス用 斜めコネクタ(30°) 未来工業

    ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスを斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用し ます。
  • コネクタ 未来工業

    コネクタ

    未来工業
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
  • カクフレキ用 コネクタ 未来工業

    カクフレキ用 コネクタ

    未来工業
    889税込978
    1個
    翌日出荷
    カクフレキとボックス類との結合に使用します。 ビス止め方式ですから確実に止められます。(サイズ30は、ワンタッチリング付)
    仕様防水リング付
  • プラフレキ CDコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    プラフレキ CDコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    779税込857
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • コネクタ45 古河電工(古河電気工業)

    コネクタ45

    古河電工(古河電気工業)
    1,398税込1,538
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
    規格JIS C 8412
  • 厚鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)

    厚鋼用ストレートパイプコネクタ

    大阪電具(ODK)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
  • マシンフレキコネクタ(盤用タイプ) 未来工業

    マシンフレキコネクタ(盤用タイプ)

    未来工業
    729税込802
    1個ほか
    翌日出荷
  • MSジョイントコネクタ 未来工業

    MSジョイントコネクタ

    未来工業
    839税込923
    1個ほか
    翌日出荷
  • ねじなしコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ねじなしコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    819税込901
    1個
    3日以内出荷
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
  • ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    779税込857
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メカフレキとボックスや分電盤との接続に使用します。
    用途屋内用付属品インナーキャップタイプE仕上電気亜鉛めっき使用周囲温度(℃)-30~60
  • 異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    異径ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    629税込692
    1個(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターミナルコーン 日本シーム工業

    ターミナルコーン

    日本シーム工業
    80税込88
    1個(1個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°アングルボックスコネクタ 日本シーム工業

    90°アングルボックスコネクタ

    日本シーム工業
    479税込527
    1個(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:真鍮 RS PRO

    RS PRO ケーブルグランド, 径:PG9, 材質:真鍮

    RS PRO
    479税込527
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro IP68 PG タイプケーブルグランドです 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、非外装ケーブルで使用する IP68 ニッケルめっき黄銅ケーブルグランド製品です。六角型グランドは、優れたケーブル保持力と最適なストレインリリーフを提供し、安全な終端が維持されます。RS Pro PG タイプケーブルグランドは、ニッケルめっき黄銅製で PA ナイロン製の固定材を使用しており、耐摩耗性が高く伸張強度が高い一方で、オイル、燃料、水、シリコングリース、油圧オイルに対する優れた耐性を発揮します。RS Pro シリーズの六角グランドは、 PG9 最大 PG29 スレッド及びさまざまなケーブル径を選択できるため、電気エンジニアが多数の用途に使用できる信頼性の高いソリューションとなります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します UL94 V2 規格に適合しています ニッケルめっき黄銅製で、 PA ナイロン製の固定具が付属しています 動作温度範囲: -40 → +100 ° C 非外装ケーブルに使用します PG7 → PG29 メートルねじを用意 (詳細についてはデータシートを参照してください)。 ニーズに合わせて、さまざまなケーブルクランプサイズが用意されています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドは、多くの業界で電気機器やエンクロージャへのケーブルエントリを終端処理したりシーリングしたりするために使用されています。ケーブルを正しく取り付けて固定し、確実に接続するための重要なアクセサリです。ケーブルグランドは、主に次のような場所で使用されています。 ロボット 可動機械部品 電気設備 照明 風力及び太陽光 新しいエネルギー車 環境 この RS Pro 六角圧縮グランドは、 IP68 侵入保護等級に準拠しています。長期間にわたって防塵及び防水性を必要とする場所で使用するように設計されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様ねじの呼びPG9、最大ケーブル径8mm、最小ケーブル径4mm、材質真鍮、色メタリック、シリーズRS Pro、保護等級IP68、ロックナット付属なし、動作温度 Min-40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • PF用防水コネクタ 因幡プロダクツ

    PF用防水コネクタ

    因幡プロダクツ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412
  • PF用コネクタ 因幡プロダクツ

    PF用コネクタ

    因幡プロダクツ
    75税込83
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412
  • CD用コネクタ 因幡プロダクツ

    CD用コネクタ

    因幡プロダクツ
    64税込70
    1個
    3日以内出荷
    グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。
    規格JIS C 8412 1袋入数(個)10
  • 耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド 島田電機

    耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランド

    島田電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    雄ねじ部分が90°に曲がった耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。危険箇所で使用する耐圧防爆構造パッキン式ケーブルグランドです。
    トラスコ品番816-6442材質本体:銅合金、グランド:亜鉛合金ダイカスト規格構造規格:d2
  • パイプコネクタ 南電機

    パイプコネクタ

    南電機
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    レースウェイ開口部にL・Nブッシングで電線管を接続する金具です。
  • ステンレス パイプコネクタ 南電機

    ステンレス パイプコネクタ

    南電機
    729税込802
    1個
    4日以内出荷
    SUSレース本体開口面にSUS電線管やコネクターを接続する金具です。ねじ、蝶ナット類はステンレス製を使用。
  • 開口面パイプコネクター 南電機

    開口面パイプコネクター

    南電機
    699税込769
    1個
    6日以内出荷
    レースウェイ開口部にL・Nブッシングで電線管を接続する金具です。
  • 端末パイプコネクター 南電機

    端末パイプコネクター

    南電機
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    レースウェイ端末に電線管を接続する金具です。
  • 端末パイプコネクター 南電機

    端末パイプコネクター

    南電機
    2,598税込2,858
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    レースウェイ端末にカップリングを介してねじなし電線管を接続する金具です。
  • ケーブル固定・保護用ケーブルグランド Mねじ 日機

    ケーブル固定・保護用ケーブルグランド Mねじ

    日機
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質はナイロン66のため、防塵性、防水性に優れています。精密機械機、制御盤などの電線やケーブルを固定・保護します。
    材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水キャプコン 耐油性ロング オーム電機

    防水キャプコン 耐油性ロング

    オーム電機
    4,998税込5,498
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    トラスコ品番691-4042保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
  • 防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機

    防水キャプコン 耐油性グレー

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ライトグレー保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油性、黒 オーム電機

    防水キャプコン 耐油性、黒

    オーム電機
    5,798税込6,378
    1箱(10個)ほか
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機

    防水キャプコン 耐油性 黒

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。1つの型式で広範囲な電線径に対応
    保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐油Rグレー オーム電機

    防水キャプコン 耐油Rグレー

    オーム電機
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ライトグレー保護等級IP67取付穴径(Φmm)34適合電線径(Φmm)13~20
  • 防水キャプコン 耐候性スリム オーム電機

    防水キャプコン 耐候性スリム

    オーム電機
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。デザイン性に優れた業界最小形状
    保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性グレー オーム電機

    防水キャプコン 耐候性グレー

    オーム電機
    6,498税込7,148
    1箱(20個)
    9日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    トラスコ品番691-4051ライトグレータイプ耐候性保護等級IP67取付穴径(Φmm)21適合電線径(Φmm)13~14
  • 防水キャプコン 耐候性 黒 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性 黒

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    保護等級IP67
  • 防水キャプコン 耐候性 青 オーム電機

    防水キャプコン 耐候性 青

    オーム電機
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます。
    トラスコ品番691-0887保護等級IP67取付穴径(Φmm)42適合電線径(Φmm)6~13
  • 防水キャプコン 耐候ベージュ オーム電機

    防水キャプコン 耐候ベージュ

    オーム電機
    5,198税込5,718
    1箱(10個)ほか
    9日以内出荷から23日以内出荷
    電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
    ベージュ保護等級IP67
電線管用コネクタ