絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(371)
- 日本シーム工業(89)
- 大阪電具(ODK)(56)
- セイワ工業(32)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 大阪コネクター製造(23)
- エスコ(20)
- オーム電機(16)
- 岩崎電気(13)
- 八州電工(13)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- 大和電業(10)
- SMK(10)
- 電成興業(9)
- 伊藤電気製作所(8)
- エーアンドエーテック(7)
- INABA(因幡電機産業)(7)
- ネオフレックス(6)
- 南電機(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識
「材質」から絞り込む

樹脂製マルチコネクタE型
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。用途本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67
ノックアウト接続用コネクタ
三桂製作所¥219~税込¥241~1個当日出荷から17日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ色ライトグレー防水保護等級IP67
サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色
三桂製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷から4日以内出荷速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF色黒材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
パナPV 防水パッキン(コネクタ)
Panasonic(パナソニック)¥899~税込¥989~1個当日出荷から3日以内出荷ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。仕様ボックスコネクタ付寸法t(mm)1
パナPV ボックスコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色ブラック
パナPV コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷パナフレキPV本体とボックスや接続箱との接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。色クリームグレイ
厚鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
盤用コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から6日以内出荷分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412
防水コネクタ
古河エレコム¥9,998税込¥10,9981袋(10個)4日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに。色ブラック寸法L(mm)65寸法A(mm)47寸法B(mm)33寸法l(mm)14適合ねじG 1適合サイズ28ノック穴直径(mm)34(28)
防水キャプコン 耐候性 青
オーム電機¥11,980税込¥13,1781箱(5個)23日以内出荷電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。分割構造で、コネクタ付きケーブルを簡単施工できます。トラスコ品番691-0887色黒保護等級IP67取付穴径(Φmm)42適合電線径(Φmm)6~13
厚鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか4日以内出荷本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。青色の丸シールが厚鋼用の目印です。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
厚鋼ストレートネジ付パイコン
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
薄鋼用防水ネジ無しパイプコン
日本シーム工業¥4,998~税込¥5,498~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをネジなし電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。六角ボルトが下面になる様施工して下さい※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
耐圧防爆Pワンタッチコネクタ
日本シーム工業¥15,980~税込¥17,578~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2 ExdⅡB)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。内部はセパレート構造のため、施工及びメンテナンス性に優れております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥2,498~税込¥2,748~1箱(10個)ほか4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております。接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシング(青色)が装着済みで、入線時にケーブルを傷めません但し、WPCB(12-12、16-12、92、104)、R-W-PCBには装着されておりません)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます対応防水
耐圧防爆型耐圧P式LN付コン
日本シーム工業¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。接続ネジ側にOリングとロックナットが装着されております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
防水型水抜P式BOXコネクタ
日本シーム工業¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)4日以内出荷KK-TUBEをBOX等に接続するための防水型水抜きコネクタです。コネクタ内部にケーブルをシールするためのパッキンが装着されております。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により 効果の高い防水処理ができます対応防水/水抜き
開放型耐圧P式ベルマウスコン
日本シーム工業¥8,298~税込¥9,128~1個ほか4日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。保護管を使わずケーブルをBOX等に引込む場合にご使用ください。先端がベルマウス形状になっております。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途移動用(カバーなし)対応非防水
マルチケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥169~税込¥186~1個4日以内出荷E2M型マルチパッキンと組み合わせて使用するノックアウト用コネクタです。マルチパッキンは別売ですので、次頁の手順で選定して下さい。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2主材質PA66色調黒色、ライトグレー
SUSケイフレックスコネクタ
三桂製作所¥3,598~税込¥3,958~1個11日以内出荷ブレード掛けケイフレックスLIB、LMB 用のステンレス(SUS304)製のボックスコネクタです。ケイフレックスの切断は、ワイヤーのばらけ防止のため切断部にビニルテープを巻いて、その上から行って下さい。環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
ケイフレ用ホールドコネクタ
三桂製作所¥839~税込¥923~1個4日以内出荷から11日以内出荷ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
プリカ用Mねじ付きコネクタ
三桂製作所¥579税込¥6371個11日以内出荷防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0L18L226Φd15.1温度範囲(℃)-25~90ΦA38接続ねじ【ΦS1】19.9、【呼び】M20×1.5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】14寸法B(Φmm)33.7質量(g/個)69環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV17/PE17/PEC17IP等級IP66
ケイフレックス用コネクタ
三桂製作所¥429~税込¥472~1個4日以内出荷から11日以内出荷ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
耐圧防爆パッキン式コネクタ
三桂製作所¥1,998~税込¥2,198~1個11日以内出荷ケーブルを防爆機器類に接続するための耐圧防爆構造d2G4仕様のコネクタです。ケーブルを科学プラント等の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。先端にはめねじが切ってあるので電線管などが接続できます。66頁の防爆式コネクタ用パッキンが使用可能です。規格耐圧防爆d2G4温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水