絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(175)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 大阪コネクター製造(26)
- 古河電工(古河電気工業)(21)
- 電成興業(14)
- 外山電気(6)
- 日本シーム工業(6)
- 伊藤電気製作所(6)
- セイワ工業(6)
- 大阪電具(ODK)(5)
- 丸一鋼管(5)
- 新生金属工業(5)
- エスコ(4)
- 島田電機(4)
- 吉田商事(4)
- 因幡プロダクツ(3)
- 日動電工(2)
- 八州電工(2)
エコロジープロダクト
「材質」から絞り込む

SUS防水プリカねじ無カップ
三桂製作所¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から16日以内出荷ねじなし簡単施工で防水性能も進化用途ステンレス製防水プリカチューブとねじなしサンパイプを接続するためのコンビネーションカップリング
防水コネクタ
古河電工(古河電気工業)¥1,998~税込¥2,198~1袋3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。色黒
防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,598~税込¥9,458~1袋(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。露出配管用PF管「プラフレキ(R)タフスト」を始め、プラフレキPFD、プラフレキPFSに
パナPV カップリング
Panasonic(パナソニック)¥259~税込¥285~1個3日以内出荷パナフレキPV本体相互の接続に使用します。 防水が必要な場合は、防水パッキン(別売)を取り付けてください。
ねじなし防水コンビカップリング(Z用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から3日以内出荷電線管とビニル被覆金属製可とう電線管(ハイフレックススルー樹脂コート)の接続に使用します。防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
ステンレスねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷電線管相互の接続に使用します。 防水パッキン付。材質ステンレス止めねじ長さ(mm)6
ステンレスEGカムカップリング
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とステンレス電線管を接続する場合に使用します。材質SUS304および相当品表面仕上げ♯240研磨
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ
大阪コネクター製造¥529~税込¥582~1個3日以内出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ
大阪コネクター製造¥489~税込¥538~1個翌々日出荷から4日以内出荷ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。仕様ねじなし接続型
ねじなし防水カップリング
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷材質亜鉛ダイカスト質量(kg)0.45寸法L(mm)107規格JIS C8330適合規格(PS)E呼びG36止ねじ4本寸法d(Φmm)42.6
プラフレキ CDカップリング
古河電工(古河電気工業)¥769~税込¥846~1パック(10個)3日以内出荷狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。規格JIS C 8412
PF用防水カップリング
因幡プロダクツ¥859~税込¥945~1個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
PF用カップリング
因幡プロダクツ¥74~税込¥81~1個翌々日出荷グリーン電力100%でつくる合成樹脂製可とう電線管。樹脂製のため鋼製と比較し、製造時のCO2排出量が少ない。さらに、グリーンフレキはカーボンニュートラル工場で製造しており、製造時のCO2の排出量が実質ゼロ。規格JIS C 8412
中間接続コネクタ
日本シーム工業¥3,898~税込¥4,288~1箱(10個)ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応防水
ステンレスカップリング
日本シーム工業¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)ほか3日以内出荷ステンレス製ネジ付電線管どうしを接続するためのカップリングです。本体はステンレス (SUS304) 製切削品です
ステンレス中間水抜きコネクタ
日本シーム工業¥25,980~税込¥28,578~1個ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するための水抜き穴付コネクタです。U字配管の最下部に取り付けて頂くことにより効率的に水を抜くことができます。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応非防水/水抜き
ステンレス中間接続コネクタ
日本シーム工業¥24,980~税込¥27,478~1個ほか3日以内出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です対応防水
プリカ用コンビカップ
三桂製作所¥199~税込¥219~1個10日以内出荷プリカチューブとねじ付き鋼製電線管を接続するためのねじ込み式のコンビネーションカップリングです。プリカチューブ及び鋼製電線管の接続は、両方共にねじ込み式です。JIS C 8461-1 による分類コード:X355X13023X0規格JISC8350温度範囲(℃)-45~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。L121L238Φd70.1L321温度範囲(℃)-20~90ΦA92.4表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】60寸法B(Φmm)88質量(g/個)567寸法I(Φmm)60.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67接続対象【電線管/ケイフレックス】※70、【電線管/厚鋼電線管/ねじ呼び】CTG70、【電線管/厚鋼電線管/呼び】G70
ケイグランド用カップ C2型
三桂製作所¥759~税込¥835~1個10日以内出荷ケーブルをバックシェル付きのMS コネクタに接続したとき、防水仕様にするためのカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67、耐振動(緩み止め付)
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥7,998~税込¥8,798~1個10日以内出荷温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性ケイフレックスIP67
ケイフレ用樹脂製45゜カップ
三桂製作所¥619~税込¥681~1個10日以内出荷ケイフレックスとねじ付き鋼製電線管を接続するためのPA製の45°形コンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N (JIS C8461-23の分類コードは4ヘビー)です。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油IP等級ケイフレックス IP67
ケイフレックス用コンビカップ
三桂製作所¥789~税込¥868~1個10日以内出荷ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)と厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリングです。ケイフレックスとコンビネーションカップリングの引張力は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水